- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
- 圧送タンクのおすすめ人気ランキング
圧送タンクのおすすめ人気ランキング
2026/02/25更新158件の「圧送タンク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「加圧ろ過製品」、「給水圧力タンク」、「加圧ろ過機」などの商品も取り扱っております。
開口部分を胴径より小さくしたタイプで、容量の割に比較的安価です。胴径を大きくしてあるので、高さが他のタンクと比べて低く設計されています。
用途液体の圧送用。
仕様
ポート(蓋)2-Rc1/4、Rc1/8
使用圧力
0.49MPa以下
液体をエアで圧送するタンクです。
液体の圧送に最適な軽量、コンパクトなステンレス製の加圧容器です。
減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルターを標準装備しています。
フタの開閉が簡単なワンタッチレバー式です。
最高使用圧力(MPa)
0.4
取付口
(エア)G1/4、(液体)Rc1/4
塗り色がほとんど一定した連続塗装作業の場合に便利です。
汎用塗料も使用可能です。
取付口
(エア)G1/4B、(液体)G3/8B
広面積への塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行うとき、作業の効率を大きく向上させます。
空気出入口接続口径
G1/4
低粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。 加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。
材質
本体・フタ/ステンレスSUS304、Oリング/NBR
最大使用圧力(MPa)
0.49
ポート
加圧:Rc1/4、アウト:Rc1/4
取付ねじ径(B)
G3/8(PF3/8)(塗料取出口)
内容量(mL)
2000
トラスコ品番
245-8152
質量(g)
1200
最高使用圧力(MPa)
0.34
塗料供給方式
加圧式
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、
作業の効率を大きく向上させます。
塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ
かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。
手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。
自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。
塗料以外の液体にも使用可能です。
水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。
30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。
用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けに
タンク容量(L)
30
寸法(mm)
454×710
質量(kg)
25
最高使用圧力(MPa)
0.19
口径
塗料出口:G3/8×1、空気入口:G1/4×1
1台
¥91,980
税込¥101,178
翌々日出荷
内容器式で材料を直接タンクに投入しないので、加圧容器本体の洗浄が不要です。
市販の容器を入れることも可能です。
用途スピンコータのレジスト吐出・UV樹脂の吐出・各種薬液の吐出・各種溶剤の吐出に。
材質
本体・内容器/ ステンレス(SUS304)、Oリング/ NBR(ニトリルゴム)
使用圧力(MPa)
0.49以下
ねじ穴
Rc1/4×2個、Rc1/8×1個
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
着脱方式
フェルールクランプ式
低~高粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。加圧時にフタを開けることができない安全構造です。SUSリリーフ弁/安全弁が標準装備されています。(排気設定圧力は0.59MPaです)
用途液体の圧送用。
仕様
フタ着脱ワンタッチレバーロック式
材質
本体:ステンレス(SUS304)。パッキン:バイトンゴム
内径(Φmm)
226.4
使用圧力
0.49MPa以下
開口寸法(mm)
(フタ)81×97楕円
容量(L)
39
トラスコ品番
731-6755
質量(kg)
8.15
奥行(mm)
315
全幅(mm)
315
全高(mm)
750
取付口
(エア・液体)Rc1/4
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス容器です。 上下にEPDM製のプロテクタが付いておりますので、保管時に上下に重ねて置くことができます。 蓋形状がロックハンドル式なのでワンタッチで開閉できます。
材質
本体・蓋:ステンレスSUS304 Oリング:NBR
シール方式
オーリングシール式(標準NBR)
着脱方式
ワンタッチレバーロック式
スプレーガンの振り廻しを容易にするために塗料容器を分離してホースに接続しています。
圧送式により粘度の高い塗料を吹き付けることが可能です。
用途塗装現場全般
トラスコ品番
827-5637
材質
アルミ
質量(kg)
1.3
容量(L)
2
取付ねじ
G1/4
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
タンク容量(L)
10
トラスコ品番
514-6097
質量(kg)
11.6
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、
作業の効率を大きく向上させます。
塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ
かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。
手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。
自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。
塗料以外の液体にも使用可能です。
水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。
30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。
用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けに
タンク容量(L)
30
寸法(mm)
454×710
質量(kg)
29
最高使用圧力(MPa)
0.19
口径
塗料出口:G3/8×1、空気入口:G1/4×1
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
容量(L)
10
トラスコ品番
731-6615
質量(kg)
3.45
奥行(mm)
228
全幅(mm)
228
全高(mm)
495
取付口
(エア・液体)Rc1/4
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
小容量サイズのタンクで、専用ホルダを使用することにより、装置などに固定できます。
用途液体の圧送用。
仕様
フタ着脱フェルールクランプ式、材料取出口(下部)R1/4
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
使用圧力
0.49MPa以下
材質(パッキン)
バイトンゴム
ポート
Rc1/4
開口部が広く、洗浄等のメンテナンスが容易です。
プランジャを使用する事により、高粘度材料の圧送も可能です。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
材質(Oリング)
NBR(ニトリルゴム)
仕様
フタ着脱方式:フェルールクランプ式、材料取り出し口:ボトムポート(下部)/Rc3/8(標準)、加圧ポート:トップポート(上部)/Rc1/4(標準)
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
容量(L)
18
トラスコ品番
731-6682
質量(kg)
4.15
奥行(mm)
228
全幅(mm)
228
全高(mm)
680
取付口
(エア・液体)Rc1/4
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
容量(L)
10
トラスコ品番
731-6631
質量(kg)
3.55
奥行(mm)
228
全幅(mm)
228
全高(mm)
495
取付口
(エア・液体)Rc1/4
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
仕様
開口部内径:81×91mm(楕円)、加圧エア供給口・液体取り出し口:Rc1/4
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
最高使用圧力(MPa)
約0.49MPa(5kgf/cm2)
材質(Oリング)
NBR(ニトリルゴム)
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。