型枠用パイプのおすすめ人気ランキング

2026/03/09更新
136件の「型枠用パイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角パイプ 50×50」、「60角 パイプ」、「型枠資材」などの商品も取り扱っております。
アルミ角パイプ 生地 アルインコランキング1位
1本
979税込1,077
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

スチール角パイプ 光ランキング2位
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの角パイプです
材質スチール仕上ユニクロ
1個
959税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

アルミ角バタ 60角 ホーシン(HOSHIN)ランキング3位
ホーシン(HOSHIN)アルミ角バタ 60角
鉄に比べて重量が約1/3!アルミ製で軽く、持ち運びや施工が楽に行えます。アルミ製で持ち運びや施工が軽く、切断・穴あけが容易なため、様々な用途にご利用頂けます。 【アルミ製で驚きの軽量】組立、解体作業の効率UP。鋼製に比べて重量は約1/3! 【錆びない】雨に強く、耐久性抜群! 【両端にスチールキャップ採用!】両端には、スチール製のキャップを採用しました。 角バタの中にモルタルや土砂が入らず、メンテナンスも簡単です。 【残存価値が高い】使用後もリサイクルの残存価値が高く経済的です。
用途型枠、仮設の補強や土木工事など仕様許容曲げ応力度:17.3kN/cm2(17346N/cm2)、ヤング率:6.86×103kN/cm2(6.86×106N/cm2)材質A6N01-T5断面2次モーメント24.7cm4断面積(cm2)4.5断面係数(cm3)8.3
1本
2,698税込2,968
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

KSタイ当板 国元商会ランキング4位
国元商会KSタイ当板
断面係数の大きいリブ形状。強靱で変形しにくく、整形の手間が省けます。 バイブレーターの振動にも強い、独自の略平行型クサビ。板厚も4.2mmで強靱。 クサビの頭部は斜めにカット。打ち込みやすい角度、形状を追求しました。
用途型枠と丸パイプを締め付けるクサビ式当板
1セット(50個)ほか
14,980税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

角パイプ(目盛りなし) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ランキング5位
回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)
1個
1,198税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(55種類の商品があります)

1本
14,980税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


本体、ナット、リブ座金がセットされた調整の出来るねじタイプです。 段差がある時や、クサビを打ち込む事ができない場合などに使用することが出来ます。
用途単管パイプで型枠を固定する際に使用します。主に使用地域は東日本(愛知以東)で鋼管48.6パイ使用地域で使用されます。
1セット(5個)
899税込989
11日以内出荷

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。材質6063アルミ表面処理アルマイト仕上げ
1本
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます仕様角R3付材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
1本
3,098税込3,408
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
1本
299税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

1本
16,980税込18,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ホーシン(HOSHIN)パイプパレット
セットが簡単、安全、便利なパイプ収納器!パイプパレット 単管パイプの整理・保管・運搬を大幅に合理化。 立体的に収納でき、狭い工事現場でもスペースはとりません。 強力なフックで吊り上げできるので、安全で効率的です。
用途単管パイプの整理・保管・運搬用に最適です。規格48.6Φパイプ50本用表面処理有色クロメートメッキ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×58×280質量(kg/本)3.8
1セット(2本)
14,980税込16,478
5日以内出荷

1箱(100本)ほか
8,298税込9,128
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


研磨ベルトの#150~#240で一定方向に連続した研磨目です。
材質SUS304厚さ許容差(mm)1.1~1.3仕上ヘアライン研磨
1本
18,980税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)



型枠を締め付けるための工具です。W3/8セパレーター用です。本体、ナット、リブ座金、スプリングワッシャーのセット品です。
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。トラスコ品番116-4580材質スチール長さ(mm)150質量(g)222
1セット(10本)
3,198税込3,518
当日出荷