塗料加圧タンクのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
84件の「塗料加圧タンク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水用圧力タンク」、「加圧タンク」、「ステンレス 加圧タンク」などの商品も取り扱っております。
汎用塗料加圧タンク アネスト岩田ランキング1位
塗り色がほとんど一定した連続塗装作業の場合に便利です。 汎用塗料も使用可能です。
取付口(エア)G1/4B、(液体)G3/8B
1台
95,980税込105,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

塗料圧送タンク 明治機械製作所ランキング2位
広面積への塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行うとき、作業の効率を大きく向上させます。
空気出入口接続口径G1/4
1台
39,980税込43,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


塗料圧送タンク 明治機械製作所ランキング4位
明治機械製作所塗料圧送タンク
大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、 作業の効率を大きく向上させます。 塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。 手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。 自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。 塗料以外の液体にも使用可能です。 水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。 30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。
用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けにタンク容量(L)30寸法(mm)454×710質量(kg)25最高使用圧力(MPa)0.19口径塗料出口:G3/8×1、空気入口:G1/4×1
1台
89,980税込98,978
翌々日出荷

塗料圧送タンク 明治機械製作所ランキング5位
明治機械製作所塗料圧送タンク
大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、 作業の効率を大きく向上させます。 塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。 手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。 自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。 塗料以外の液体にも使用可能です。 水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。 30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。
用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けにタンク容量(L)30寸法(mm)454×710質量(kg)29最高使用圧力(MPa)0.19口径塗料出口:G3/8×1、空気入口:G1/4×1
1台
179,800税込197,780
翌々日出荷

1台
89,980税込98,978
3日以内出荷


1セット
79,980税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


抜群の塗着効率(75%)により、養生手間を軽減、作業環境を改善、使用塗料を削減。 広いパターン幅(最大有効パターン270mm)で作業性アップ。 水性塗料対応(接液部はステンレス仕様)。 低エアー消費量のため簡易コンプレッサーでOK。 タンクや内容器付で洗浄ラクラク。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
58,980税込64,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

低~高粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。加圧時にフタを開けることができない安全構造です。SUSリリーフ弁/安全弁が標準装備されています。(排気設定圧力は0.59MPaです)
用途液体の圧送用。仕様フタ着脱ワンタッチレバーロック式材質本体:ステンレス(SUS304)。パッキン:バイトンゴム内径(Φmm)226.4使用圧力0.49MPa以下開口寸法(mm)(フタ)81×97楕円
1台
49,980税込54,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

液体をエアで圧送するタンクです。 液体の圧送に最適な軽量、コンパクトなステンレス製の加圧容器です。 減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルターを標準装備しています。 フタの開閉が簡単なワンタッチレバー式です。
最高使用圧力(MPa)0.4取付口(エア)G1/4、(液体)Rc1/4
1台
80,980税込89,078
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
249,800税込274,780
6日以内出荷

自動車の下回り塗装に最適。 専用スプレーガン付。 塗料缶(18L)を直接入れて作業出来ます。
トラスコ品番853-5992質量(kg)30容量(L)18常用圧力(MPa)0.05~0.1危険物の類別非危険物
1個
389,800税込428,780
翌々日出荷

ノズル径1.0mm仕様塗装用付属品スパナ、ストレーナー、ブラシ質量(kg)2.1使用圧力0.2MPaカップ容量(mL)2000全長(cm)両ホース:150使用コンプレッサ1.85kwエアー取付ねじG1/4”
1個
44,200税込48,620
翌日出荷

1個
229,800税込252,780
6日以内出荷


1個
39,980税込43,978
当日出荷

接液部はステンレス製です。フタが大きく開き内面を研磨してあるので、洗浄がしやすい構造です。
用途水性液剤用。容量(L)10トラスコ品番451-6931材質ステンレス(SUS304)質量(kg)11.5奥行(mm)360全幅(mm)360全高(mm)435最高使用圧力(MPa)0.4取付口(エア・液体)G1/4B・G3/8B撹拌方式なし
1台
199,800税込219,780
4日以内出荷

接液部はステンレス製です。フタが大きく開き内面を研磨してあります。エアモーターによる自動撹拌ができます。
用途水性液剤用。最高使用圧力(MPa)0.4撹拌方式自動取付口(エア・液体)G1/4B・G3/8B材質ステンレス(SUS304)
1台
249,800税込274,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)