- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 作業服
- 防護服・保護服・特殊服
- 塗装服のおすすめ人気ランキング
塗装服のおすすめ人気ランキング
2026/02/05更新117件の「塗装服」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動車塗装服」、「塗装 ヤッケ」、「塗装服 綿」などの商品も取り扱っております。
JIS規格に準拠した機能性の高い生地を使用した防護服になります。
SMS製(スパンボンド+メルトブロー+スパンボンド)の防護服で、柔軟性に富み、優れた通気性と良好なバリア性を発揮します。
袖口ゴム入、背ウエストゴム入、フードゴム入、裾口ゴム入でしっかりフィットします。
便利な内ポケット付になります。
通気性が良く、ヒートストレスを緩和します。
用途軽度の粉じん取扱作業、軽い塗装・塗料噴霧作業
種別
つなぎ
材質
ポリプロピレン不織布(SMS)
JIS規格
【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
質量(g/m2)
50
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
綿100%で通気性・着心地がよく、吸汗性に優れています。
材質
綿100%
袖丈(cm)
50
股下(cm)
80
洗濯して繰り返し使用が可能な塗装ブース内で使用する防護服です。低発じん性の生地に帯電防止処理が付いたシリコンフリー素材です。膝パッドが付いているので、グレーチングの上に膝をついて作業をしても負担がかかりません。軽量で通気性に優れています。
用途自動車塗装作業。リントフリーの作業環境を必要としない工業塗装。
色
グレー
仕様
上下から開閉可能な2-Wayジッパー付、膝パッド付、ポケット付(3ヶ所)、袖部分にリントフリーのニットカフス、足首に着脱や調整が可能な面ファスナー付、ポケット2ヵ所
種別
つなぎ
材質
ポリエステル
機能
静電気防護、通気性
2018年トラスコ掲載ページ
6 0268
上着はヤッケタイプ
顔の周り、袖口は紐で絞れます
ズボンウエスト、裾はゴム入り
上着の胸部分にファスナー付ポケット付
肩幅(cm)
64
袖丈(cm)
48
胸囲(cm)
112
ズボン丈(cm)
110
股下(cm)
76
材質
綿
エスコ品番
EA996AX-10
1個
¥3,820
税込¥4,202
当日出荷
表地ナイロン素材のツナギです。
胸ポケットライン入り
中綿は入っていません
フード付きで、襟元にしまえるフードインタイプ
腰伸び
用途塗装や防塵にも。
その他
生地の質量は目安です。
種別
長袖つなぎ
混率(%)
ナイロン100
生地
ナイロンタフタ
職業別シーン
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、農作業
袖丈
長袖
オーバーオールタイプの塗装服です。前面はPTFEコーティングを採用することにより、高い防汚・撥水効果を発揮。背面はドライ素材で快適です。帯電防止機能もあります(EN1149:5の静電気防護要求事項に準拠)。洗濯機での洗濯が可能。
用途塗装服、防護服、防汚、帯電防止
素材は通気性を重視した低発じん国内素材ブリータIV。
タフタの織物構造で、通気性を重視。ほかの素材と同様にポリエステル長繊維で構成され、4.5mmピッチに導電糸を使用しています。
シンプルな平織り構造。
用途自動車鈑金、ボディーメーカーなどの塗装現場に。
色
マリンブルー
種別
長袖つなぎ
混率(%)
ポリエステル100
寸法(cm)
(内ポケット)11×14.5
機能
制電
質量(g/m2)
120
生地
ブリータⅣ(国内素材・ツイル)
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
低発塵、導電糸入り
職業別シーン
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、電気・設備工事
JIS規格に準拠した機能性の高い化学防護服です。
袖口・裾ゴム入り。
上からも下からも開け閉めできる便利なWファスナーを採用。
用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など
色
白
仕様
袖口ゴム、ウエストゴムにより液体や粉塵の侵入・付着を軽減。静電気防止
種別
つなぎ
材質
PE透湿フィルム+PPラミネートの2重構造
規格
JIS規格
機能
粉体防護、ミスト防護
JIS規格
【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
質量(g/m2)
65
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
EN規格
【EN規格】1149-5:2018(静電気防護性能)
洗濯して繰り返して使えるので経済的!
風合いの良い綿100%薄手生地を使用!
用途塗装・ガーデニング・各種清掃作業に
色
ネイビー
仕様
胸部ファスナー付ポケット、腰部ポケット。ズレ下がり防止紐、裾ゴム
セット内容
上下
混率(%)
綿100(薄手)
股下(cm)
80
袖丈(cm)
53
色
グレー
仕様
左胸ポケット1(フラップ裏樹脂ボタン)、パックポケット1、ウエスト・袖口・裾ゴム、フード
種別
長袖つなぎ
質量(g/m2)
113
素材
ツイル/ナイロン100%
職業別シーン
建設・建築・塗装・内装工事、自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造
(背ウエスト・袖口・フード・裾口)ゴム入です。
軽量で通気性に優れています。
簡単な汚れ防止に安価で便利です。
用途工場見学者汚れ防止、機械設置、点検作業、工場内清掃作業
仕様
洗濯不可
種別
つなぎ
材質
ポリプロピレン不織布
構造
1層
質量(g/m2)
60
機能
通気性
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
塵やミストが付着しにくい帯電防止加工された作業服。
ポリエステル100%素材で、表面はサラサラとした肌触りです。
用途塗装時の作業服とした。衣類等の塗料の付着防止に。
材質
ポリエステル
色
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
防塵効果の高い超制電素材ルアナ使用の塗装つなぎ
用途自動車鈑金、ボディーメーカーなどの塗装現場に。
色
グレー
混率(%)
ポリエステル100
特性
防塵効果の高い超制電素材ルアナ使用、作業中に便利な左後ポケット付き、制電防止ファスナー、制電防止マジックテープ使用
機能
静電気・帯電防止
高品質と低価格を同時に実現。帯電防止織物を使用していますので、まつわりつきや着脱時の不快なパチパチがありません。右胸には、携帯電話がすっぽり入るポケットをご用意。もちろん物落ちを防ぐオーバーフラップ付き。背中、脇部分にはノーフォークを採用。
用途塗装や静電気を嫌がる場所に
仕様
袖口カフスボタン、マジックテープフラップ胸ポケット、フロントコイルファスナー、腰帯脇ゴム、背中ノーフォーク、左袖ペン差、ワンタック
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖つなぎ
質量(kg)
約0.8(LLサイズ計測)
厚さ
中手
混率(%)
綿60、ポリエステル40
機能
帯電防止
質量(g/m2)
210
生地
日清紡CVC(帯電防止織物)
名入れ
可
裾上げ
可
職業別シーン
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫
袖丈
長袖
各ポイントにゴム入(袖口、背ウエスト、フード、裾口)
ジッパーカバー付、縫い目は内縫い。ポケットなし。
軽くて柔軟性があり、引き裂き・摩耗に強い不織布。
汚れ、粉じんに対し全身を防護します。
通気性、透湿性があり、蒸れを軽減します。
用途油汚れなどの激しい作業。
粉じん・粉体取扱作業。
塗装・塗料噴霧作業。
色
白
種別
つなぎ
材質
ポリエチレン
構造
タイベック
機能
粉体防護、ミスト防護、通気性
経済性を追求したモデル。
軽くて薄い、SMMMS防護服。
アスベスト作業推奨。
フード前面にゴムひもを縫い込み顔を周りからの危険物の浸入を防ぎます。
ファスナーは、つまみが2個あり上下どちらからでも開閉できます。
腰の部分にゴムひもを縫い込み防護服のダブつきを抑え、動きの妨げを軽減します。
足首の部分にゴムひもを縫い込み危険物の侵入を防ぎます。
色
白
種別
つなぎ
材質
不織布/ポリプロピレン
規格
JIS規格、EN規格
製法
SMMMS
JIS規格
JIS T8115規格品/タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
作業範囲
【推奨】。アスベスト(石綿)除去作業。【適切】。農薬散布作業、家畜扱い作業。【使用可能】。ダイオキシン(レベル1)、塗装作業、工場の清掃・メンテナンス、製薬製造
EN規格
EN 1073-2:2002(放射性物質汚染からの防護)クラス1適合。EN 1149-1:1995(静電気からの保護)適合
ムレ感の軽減とさらりとした着心地感で作業性がアップします。
作業着からのゴミの発生を抑制し、静電気によるゴミの付着を軽減します。
用途工業塗装・樹脂成形・印刷業界など高温・多湿な作業環境に対応。
色
ブルー
仕様
ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
材質
ポリエステル
繊維くずなどの飛散を抑えます。
引張り、引裂き、摩擦に強く、強靱さと柔軟性に優れます。
微細な粉じんや水の侵入に強い。0.5ミクロン以上の粉じんに対し98%以上の遮へい効果があります。
普通の作業服のほぼ1/3~1/5の軽さです。
用途汚れの激しい現場作業。
金属、ガラス研磨、粉じん、粉体、塗装作業。
汚れを嫌う作業など。
仕様
使い捨て用、帯電防止加工済
種別
上下セット
材質
タイベック[[(R)]](ポリエチレン)
機能
粉体防護