塗装用パテベラのおすすめ人気ランキング

2026/03/15更新
106件の「塗装用パテベラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パテベラケース」、「パテベラ 収納」、「ハガネ地ベラ」などの商品も取り扱っております。
BLACK&RED パテベラ KLASS(クラス/旧:極東産機)ランキング1位
表面がブラック、裏面がレッド、側面がホワイトのカラフルでお洒落なパテベラです。
刃厚(mm)0.29材質ステンレス鋼(焼入れ)(表面)ブラック、(裏面)レッド、(側面)ホワイト
1個
1,998税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

セラミックコートパテベラ 広島ランキング2位
ステンレスに総焼入れセラミックコーティングをし、耐摩耗性・離形性向上。 木柄はサーフェイス研磨、黒メタリック塗装仕上げです。
1個
2,598税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

パテラックシルバー ヤヨイ化学ランキング3位
しなりをパテラックゴールドに比べて少しソフトに仕上げており、また、ステンレスブレードの表面にメッキ処理を施しています。21mm、30mmは通常のパテベラが入らないような狭い部分のパテ処理に最適なミニサイズです。
タイプソフトタイプ材質(ハンドル)合板材質(ブレード)ステンレスバネ鋼(メッキ処理)ハンドル厚さ(mm)約9
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

フレックスパテ KLASS(クラス/旧:極東産機)ランキング4位
一番人気の硬質パテベラです。ミニタイプは窓枠回りの狭い所のパテ処理に役立ちます。
材質ステンレス鋼
1枚
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

フラットパテベラⅡ KLASS(クラス/旧:極東産機)ランキング5位
ヘラ部は湾曲しにくいように先端が厚く、ヘラ部を押える指の位置によって柔らかくしならせたり硬く使用することが出来ます。 グリップは親指と薬指が柄に当たらない形状になっています。
材質ステンレス鋼
1個
1,500税込1,650
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

下塗パテに適したパテベラです。 研磨加工がなく、ブレード部が通常より短いのでしなりも殆どなく、パテをしっかりしごくことができます。
材質ステンレス鋼
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ブレードが八の字に広がったパテベラです。 ブレードの両先端まで手の力が伝わり、耳切れの調整がしやすくなっています。
材質ステンレス鋼
1個
1,498税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

塗装やクロス下地(パテをヒビ割れや穴うめ)処理に使用します。 プラスチック製なので落としても割れにくく、軽量でしかも薬品にも強いです。平滑な表面は手入れが簡単です。
材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
1枚
989税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

弾力性のよいばね鋼を使用し、手が疲れないよう先を研磨加工し、先が薄くなっています。
用途パテの下地用地ベラ。 ジョイントパテ専用。全長(mm)200刃長(mm)50刃厚(mm)0.4刃先厚(mm)0.29材質
1本
789税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

クロームコーティングを施し耐摩耗性に優れています。 グリップは厚く握りやすくなっています。
材質ステンレス鋼刃厚(mm)0.28
1個
2,198税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

下塗りも上塗りもOKの兼用パテ! 120分タイプ きめが細かい ヤセが少なく、施工性に優れます クロスとの接着性が良好です お好みによりペイント仕上の下塗り用としてもお使いいただけます ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆
用途上下・兼用 クロス用可使時間(分)120クリーム色仕様粉末タイプ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4kg)
1,498税込1,648
当日出荷

軽い動作でパテ作業がラクラク! 垂直に立ち上がった持ち手で横目地のパテ作業が施工しやすい。 手の小さい方、非力な方にも使いやすいサイズ感。 右利き・左利きどちらでも使用感は同じ。 角度の付いた先端で耳切れ良くパテが捌けます。
用途パテ作業に最適全長(mm)180刃高(mm)45柄長さ(mm)9材質(柄部)シナ合板色(柄)メタリックブルー塗装厚さ(mm)0.4(ブレード)
1本
1,398税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

KLASS(クラス/旧:極東産機)スローピング パテ介
パテベラTAKUMI(ステン)をベースにヘラ部を10度、かつ斜めに折り曲げたパテベラです。 押える力が軽減され疲れにくくなっています。
全長(mm)200材質ステンレス鋼刃厚(mm)0.4
1個
1,398税込1,538
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

パテラックゴールドより研磨幅を広げソフトに仕上げています。
材質ステンレス鋼
1個
1,288税込1,417
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

親指と薬指が柄に当たらず痛くなりません。 滑り落としにくい形状になっています。
1個
1,798税込1,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

仕様入隅等、クロスに余裕を見て切断したい場合に便利な厚手の地ベラです。材質(ハンドル)合板(厚約12mm)材質(ブレード)ステンレス
1本
899税込989
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

坂爪製作所(sakazume)しなるパテベラ
特殊ステンレス製剛を使用し、中スキ研磨を施してありますので、ブレードが3段階の厚みを持ち、理想的なしなりを実現しました。
仕様0.4mm厚材質(柄部)合板材質(ブレード)SUS420J2(0.4t→0.3tテーパー形状)全長(mm)190
1本
999税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ラバーグリップ付のフレックスパテです。 持ちやすく、すべりにくくなっています。
材質ステンレス鋼
1個
2,098税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

グリップを握りやすい形状にしたパテベラです。 従来のグリップを少し削り込むことで手のひらに収まりやすく、疲れにくくなっています。
材質ステンレス鋼
1個
1,798税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

細かな削り加工をして、ヒズミを無くすように工夫した商品です。削り面の段差を少なくする新しい研磨方法を採用、3段研磨を取り入れて材料のしなやかさを発揮しています。ハンドルはブラックのつや消し塗装をして、すべりを押さえています。
1個
1,498税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)