- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 塩ビ三又継手のおすすめ人気ランキング
塩ビ三又継手のおすすめ人気ランキング
2026/03/26更新100件の「塩ビ三又継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビパイプ 継手 3口」、「3方向 ジョイント」、「塩ビ管 三方継手」などの商品も取り扱っております。
専用の接着液でパイプと固定するプラスチック製ジョイントです。(コーナー用)
GAONA(ガオナ)これエエやん 三方接手 塩ビ管
塩ビ配管用のジョイント部材です。
塩ビパイプと組合わせて、噴霧システムや壁面緑化システムなどを簡単にDIYできます。
塩ビパイプを三方に差込み、接続できます。
枠を作る際にコーナー部分の接手として便利です。
材質ポリ塩化ビニル樹脂呼び径20
1個
¥459税込¥505
当日出荷
種類塩ビ・樹脂管用継手形状三方エルボ型式25A/40A仕様盲なし材質PVC呼び径(A)20/40
1個
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
形状四方ショートエルボ材質PVC型式13A色灰種類塩ビ・樹脂管用継手呼び径(A)13
1個
¥209税込¥230
当日出荷
材質プラスチック
形状チーズタイプTS種類塩ビ管用継手
塩ビ配管用のジョイント部材です。
塩ビパイプと組合わせて、噴霧システムや壁面緑化システムなどを簡単にDIYできます。
塩ビパイプを四方に差込み、接続できます。
材質ポリ塩化ビニル樹脂呼び径20
1個
¥579税込¥637
当日出荷
Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
用途イレクター Φ28パイプ(GG)用材質プラスチック色ガーデニンググリーンRoHS指令(10物質対応)対応
材質PVC長さ(m)4使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
1個
¥249税込¥274
当日出荷
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル形状チーズタイプTS
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)DV継手 大曲両Y
材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°大曲がり両Y種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6739
軽量タイプのプラスティックジョイントです。パイプと専用接着剤で接着して使用します。
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)28材質プラスチック被覆鉄パイプ内径(Φmm)24.1RoHS指令(10物質対応)対応
形状45°YタイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。
用途耐衝撃性が必要な給水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1JIS規格JIS K 6742材質硬質ポリ塩化ビニル