塩ビ管フレキシブルのおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
126件の「塩ビ管フレキシブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビ ジャバラ管」、「塩ビ フレキシブルダクト」、「塩ビ管 自在 継手」などの商品も取り扱っております。
排水フレキパイプ カクダイランキング1位
1個
949税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


排水フレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング3位
曲がりが必要な箇所に便利 芯ずれ防止、曲がりが必要な箇所のジョイント作業が楽です。VPパイプと同外径でVP部品が使用できます。
仕様角度調節自在材質塩化ビニル樹脂ホース長さ(m)0.5ホース長さ(mm)500特性芯ずれ防止、曲がりが必要な箇所のジョイント作業が楽です
1個
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

PVCフレキカップリング(塩ビ管用) ALLGAINランキング4位
1個
369税込406
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

排水フレキパイプ カクダイランキング5位
1個
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

フレキシブルに曲がる構造で、芯ズレや障害物よけなどの微妙な調整に最適です。 内面がフラットなので、水がスムーズに流れます。 両端の外径が塩ビ管と同サイズのため、市販の塩ビ用継手と接続できます。 可とう性のあるパイプのため、地震による変位を吸収します。
用途可とう性のある排水用フレキシブルパイプです。材質ポリ塩化ビニル樹脂パイプ長(mm)500
1個
3,198税込3,518
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フレキシブルに曲がる構造で、芯ズレや障害物よけなどの微妙な調整に最適です。 内面がフラットなので、水がスムーズに流れます。 両端の外径が塩ビ管と同サイズのため、市販の塩ビ用継手と接続できます。 可とう性のあるパイプのため、地震による変位を吸収します。 空調機器のドレン配管用として便利です。
用途可とう性のある排水用フレキシブルパイプです。材質ポリ塩化ビニル樹脂パイプ長(mm)400
1個
1,198税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクトEE
TACダクトDの普及タイプです。 TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途室内の送・排気用。 工場設備の送・排気用。 その他、集塵、送・排気用。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水特性柔軟性/送風
1本
999税込1,099
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(183種類の商品があります)

埋設OK(VP管より強い偏平力)。 フレキ仕様で使いやすい。 外面は硬質塩ビで全面被覆。 内面はフラットで流れがスムーズです。
1個
9,998税込10,998
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(71種類の商品があります)

軽量で持ち運びが便利です。 屈曲性に富んでおります。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
1本
2,598税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(120種類の商品があります)

1個
5,798税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

用途洗濯機用パンと排水管高さのズレ調整用、呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用呼び50材質PVC仕様バンド付き使用温度(℃)1~60
1個
3,500税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持
用途Pタイプ壁排水便器用ホワイトアイボリー口径(Φmm)75
1個
4,498税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


1個
3,898税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

1個
3,798税込4,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
3,298税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

軽量で持ち運びが便利です。屈曲性に富んでいます。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途空調送風用。 粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
1本
2,698税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(104種類の商品があります)

1個
2,298税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
2,198税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)