塩素タンクのおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
141件の「塩素タンク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「薬液タンク」、「薬注ユニット」、「薬品用タンク」などの商品も取り扱っております。
薬液タンク スイコーランキング1位
1個
51,980税込57,178
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ダイライト 薬液タンクZ型(密閉型) ダイライトランキング2位
ハンドホールキャップ(グレー)付。レベルゲージ付(目盛付)ドレンキャップ付
グレー使用温度範囲(℃)-20~40使用圧力大気圧比重1.21以下
1個
46,980税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

薬注タンク スイコーランキング3位
スイコー薬注タンク
ポリエチレン製で、薬品や衝撃に強く、割れません。 出口は融着ソケットプラグ付が標準取付です。
用途次亜塩素酸ソーダ・苛性ソーダ・PAC疑集剤(内容液比重・・・1.3以下)トラスコ品番111-3690幅(mm)1050質量(kg)78奥行(mm)1050
1台
359,800税込395,780
7日以内出荷

薬注ユニ アズワンランキング4位
アズワン薬注ユニ
薬液が入れやすくこぼれにくい大きな投入口で、薬液が天面にたまらない傾斜構造です。サクションバルブを閉じてタンクの液を遮断すると、液面計をメスシリンダーとして使用できます。吸い込み側配管の残液を抜く事ができるドレン付きです。薬液注入の機能を1台に凝縮。
最大吐出量(mL/min)30最大吐出圧力(MPa)1タンク容量(L)30使用可能液体粘度/50mPa・s以下、温度/0~40℃、比重/1.3以下制御方式手動設定・パルス入力電源(V)AC100~240 50/60Hz寸法(mm)335×390×592.5質量(kg)4.8付属品PVC(塩化ビニル樹脂)ブレードホース(3m)、サイホン止めチャッキ弁、薬液名シール仕様ポンプカバー・エアー抜きホース戻し口・タンク固定部付き
1個
161,000税込177,100
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


セムコーポレーションPE角型タンク
コーナースペースを有効に利用できる角型。 本体はリブ構造によってより頑丈になっています。 液面が一目でわかるゲージパイプ付き。 ポリエチレン製で耐食性抜群。
用途廃水処理装置の薬品槽に、半導体工場の薬品貯留に、薬品工場の添加材貯留に
1個
55,980税込61,578
11日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

耐薬品性に優れたポリエチレン製丸型タンクアンカー部がタンク一体型のため安定度の高い設置が可能です。 注入量が確認できる独自設計(搭載しているゲージパイプは薬液の残量がわかるでけでなく、ポンプの注入量を確認することができます。)
アイボリーホワイト
1台
61,980税込68,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スイコー薬注タンク
ポリエチレン製で、薬品や衝撃に強く、割れません。出口は融着ソケットプラグ付が標準取付です。
用途比重1.3以下の薬品の貯留など。次亜塩素酸ソーダ・苛性ソーダなどの貯留に。材質ポリエチレン(PE)
1個ほか
37,980税込41,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

タンクヘッド圧を利用した押込配置により、次亜塩素酸ソーダのような発泡性のある液体の吸込行程におけるガス発生を低減。タンク底面に入り込ませることでポンプを2台設置可能 ※ただし30Lは1台設置のみ。タンクは気泡が入りにくいポンプ下置き構造。ポンプは、調圧式自動ガス抜き仕様『MGI-G型』を搭載する事で万が一気泡が混入しても自動で気泡を排出
材質タンク本体:ポリエチレン(PE)、レベルゲージ:透明PVCパイプPP、ドレンバルブ:PP、Oリング:FKM質量(kg)【タンク】薬品空時:7タンク容量(L)30ポンプポンプ無し外形寸法A(mm)510外形寸法B(mm)440外形寸法C(mm)440最大液比重1.3
1台
72,980税込80,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


耐薬品性に優れたポリエチレン製の角型タンクポンプと一体の設置ができます。 ミニクロフィーダーシリーズ(P-8を除く)から選択して搭載できます。 注入量が確認できる独自設計(搭載しているゲージパイプは薬液の残量がわかるでけでなく、ポンプの注入量を確認することができます。)
アイボリーホワイト
1台
73,980税込81,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


スラリーや粘度の高い液体でも使用しやすいように底が傾斜になっています。
材質PE(ポリエチレン)口内径(Φmm)Φ145
1個
74,980税込82,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ポリエチレン製で、目盛がついており、計量に便利です。
用途薬品・食品の保管・運搬。仕様開放型ホワイト使用温度範囲-20~40℃使用できる主な薬品苛性ソーダ、エチルアルコール、次亜塩素酸ソーダ、写真用現像液、高分子凝集剤、炭酸カルシウム、塩酸、ホルマリン(40%未満)、希硫酸、メチルアルコール(50%未満)、アンモニア水、その他無機薬品使用条件内容液の比重1.3以下
1個
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途飲料水やPE・バイトンに適している液体の排出等ノズルなしその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体耐熱温度(℃)80コックあり基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合関連資料耐薬データ
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

【確実・安心!】 注入不良の要因を徹底排除したGLXなら、人手の少ない現場や上水の塩素殺菌など・・・ 万一の殺菌不良が許されない現場でも、安心してお使いいただけます。 【高性能!】 DCモータ採用により、微量でも確実に次亜塩素を注入。 広範囲において高精密な制御が可能です。 【カンタン!】 トラブルが少ないので取り扱いが簡単。さらにポンプ・タンク・コントローラが一体化。 設置・配線工事から、操作・制御に至るまで、カンタンにお取り扱いいただけます。 【フレキシブル!】 様々な現場・用途に対応した豊富なバリエーション。
最大電流(A)AC100V時:0.7、AC200V時:0.4周囲湿度(%RH)85以下設置場所屋内周囲温度(℃)0~40
1個
549,800税込604,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(70種類の商品があります)

材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレンイエロー商品タイプ本体
1台
10,980税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

薬液注入の機能を1台に凝縮 高性能ポンプと多機能タンクを組み合わせ、使い勝手や安全性を追求した薬注システム。 タイマー制御機能搭載ポンプと組み合わせると、さらに用途の幅が広がります。
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)タイプPW(パルス)等級[絶縁]B構造標準弁座倍率[制御]1~999(パルス比例)接続形式ホース入力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタまたは無電圧パルス(デジタル)、[種類]停止信号・パルス信号外部制御機能有りケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)出力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタ、[種類]同期パルス・警報出力警報出力有り周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと)粘度(mPa・s)[移送液]50以下材質(ダイヤフラム)PTFE材質(継手)PVC材質(チャッキボール)セラミックストローク数(回/分)[制御]1~300(1ストローク単位で設定可能)材質(ボールストッパ)PVC耐環境性[IEC規格]IP65相当分周[制御]1/999~1/1(パルス比例)運転同期パルス有り
1台
139,800税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

1個
17,980税込19,778
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)