境界釘のおすすめ人気ランキング

2026/02/25更新
20件の「境界釘」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「境界ピン」、「境界プレート」、「測量ピン」などの商品も取り扱っております。
コノエネイル シンワ測定ランキング1位
らせん状の溝が施され、打ちやすく抜けにくい構造です。コノエダブルと併用すると、明示効果は更にアップします。
用途埋め込み・貼り付けが簡単にできる基準点鋲適合穴径(Φmm)コンクリート:コノエネイルの径より1.0mm程小さい径、アスファルト:コノエネイルの径より1.5mm程小さい径 ※共に目安材質本体:特殊鋼
1セット(20本)ほか
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

コノエネイルセット BeHAUSランキング2位
コノエネイルとダブルのセットですぐに施工可能。
用途測量の基準点として使用。材質(ネイル)特殊鋼、(ダブル)ABS樹脂
1セット(3個)ほか
509税込560
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

コノエネイル BeHAUSランキング3位
アスファルト、コンクリートに確実に打込可能です。
用途測量の基準点として使用。アスファルト材質特殊鋼
1セット(30本)ほか
729税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アースネイル マイゾックスランキング4位
1個
559税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

コノエネイル コノエランキング5位
1箱(100本)ほか
1,398税込1,538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

耐候性に優れ、腐食・劣化がありません。JIS K6932規格品です。
用途測量標識のポイントに。地境の表示に。材質複合樹脂(ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック)キャップ色刻印(天面)田
1本
329税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

シンワ測定コノエダブル
ABS樹脂製で耐久性にすぐれ、美しい発色を維持します。 コノエネイルと合わせて使用するカラフルなポイント明示板。
用途木杭・プラスチック・コンクリート用寸法(mm)Φ26×4.2適合コノエネイル:No.01・No.1材質本体:ABS樹脂主な用途木杭・プラスチック・コンクリート用
1セット(100個)
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。 カラーバリエーションで用途別にご使用いただけます。
用途測量ポイントの表示に。寸法D(mm)47寸法D1(mm)27寸法D2(mm)20寸法d(mm)10寸法H(mm)7材質ABS樹脂質量(g)6使用ネイルNo.2~No.7
1箱(20個)
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。 カラーバリエーションで用途別にご使用いただけます。
用途測量ポイントの表示に。寸法D(mm)27寸法d(mm)5材質ABS樹脂質量(g)2寸法H(mm)4寸法D1(mm)15寸法D2(mm)10使用ネイルNo.01~No.1
1袋(100個)ほか
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

高品質で耐久性を誇り、コンクリート道・舗装道・砂利等様々な現場でご利用いただけます
1箱(100本)ほか
5,698税込6,268
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

退色しにくく、発色も鮮やかです。
用途コノエネイルとセットで使用し、基準点を明確にします。材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)ほか
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

強靱な特殊鋼の測点明示鋲
タイプNo.01/6×4×27×2/100本マイゾックスコード212141
1個
1,598税込1,758
当日出荷

プラスチック製の境界杭です。木製杭と比べ軽量かつ腐食がなく耐久性に優れます。
用途測量や調査などのポイントや表示に幅(mm)30高さ(mm)300キャップ色刻印(天面)田材質プラスチック
1本ほか
129税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アースネイルの明示効果を高める専用補助板です。陳列しやすいブリスターパックです。
1パック(20枚)ほか
479税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

コンクリート道から砂利道まであらゆる現場に対応した測量びょうです。
用途測量用標識ポイントベース固定専用金具。コンクリート、アスファルト、砂利道など。
1パック(20本)ほか
519税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

パーキングストップ、スピードバンプスを固定するための金具です。
材質工具鋼トラスコ品番761-9421適合本体CS4S-Y、CS6S-Y、TS8-Y、SB4S、SB6S、SB9S長さ(mm)305質量(g)300タイプアスファルト用呼び径(Φmm)12.7
1本
2,998税込3,298
当日出荷

特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。
用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。材質仕上光沢メッキ頭部平頭
1箱(500g)ほか
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

丈夫なアルミ合金製です。軽くてキレイ、表示デザインも良く目立ちます。
用途埋込専用の測量境界明示板付属品埋込用ボルト材質本体:アルミ合金寸法(mm)50×50×10質量(g)58
1個
879税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

軽量・丈夫で、抜けにくいプラスチック製の境界杭です。
1本
279税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

再生プラスチック利用。木製杭と比べ耐久性に優れ、腐食・劣化がありません。測量会社・市町村・土地改良・国土調査用の民間境の杭に最適です。
用途測量会社・市町村・土地改良・国土調査用の民間境の杭として。草地・粘土質の畑・山林・砂地・水田などに。材質ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチックキャップ色刻印(天面)田
1本
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)