増設用分電盤のおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
133件の「増設用分電盤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニ分電盤」、「増設 ブレーカー」、「2回路分電盤」などの商品も取り扱っております。
増設用分電盤 テンパール工業ランキング1位
仕様主幹なし端子台付種別増設用分電盤形状露出専用形材質(本体)プラスチックタイプスタンダード住宅用分電盤深さ(mm)60縦(mm)150塗装色マンセル8GY9.7/0.2盤定格(A)30分岐ブレーカ種類安全ブレーカ
1個
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

HAS・HSAT HP形ホーム分電盤(ドアなし) 日東工業ランキング2位
1個
3,798税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

プラスばん コンパクト21 Panasonic(パナソニック)ランキング3位
エコキュート・IHクッキングヒーターなどの専用回路が省スペースで増設可能。 100/200V回路の組み換え自由。
縦(mm)220横(mm)127深さ(mm)52種類ホーム分電盤配線方式1Φ3W 100/200V、1Φ2W100または200V盤定格(A)50分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
1個
6,598税込7,258
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

既設対応 分岐回路増設 リニューアルボックス Panasonic(パナソニック)ランキング4位
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、エコキュート・電気温水器の対応や分岐回路の増設が可能になります。最大4回路まで搭載可能。
用途住宅用仕様単2(端子台定格60A)適合機器(収納機器)BSH2202(20A)×2縦(mm)325横(mm)150主な用途分岐2回路半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×135×30
1個
16,980税込18,678
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

サイドボックス 未来工業ランキング5位
既設の住宅用分電盤への追加や組み合わせに使用します。 深夜電力ブレーカー、漏電ブレーカー、ブザー、24時間タイマー等の取り付けに最適です。 フレームサイズにこだわらない木板タイプ(MP-S1)と金属製底板タイプ(MP-ST1)があります。 美しく仕上がる化粧シート付です。 底板を取り外して、DINレールがタテヨコ両方向に取り付けられます。
仕様化粧シート付ミルキーホワイト色
1個
1,998税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)仕様リミッタスペース付種類ホーム分電盤盤定格(A)30/100V分岐ブレーカ種類安全ブレーカ分岐ブレーカ容量CB32X2P20A
1個
15,980税込17,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

仕様1コ用・2コ用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ホワイトタイプBQR・BQE共用タイプ縦(mm)325マンセル記号10Y9/0.5
1個
2,898税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スッキリ21横一列30A AL無
材質プラスチック製形状露出形タイプヨコ1列タイプシリーズスッキリパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)30ドアリミッタースペース
1面
19,980税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ミルキーホワイト材質(本体)PP(ヒンジピン)SUS保護等級IPX3仕様分岐ブレーカ×1。2ヶ用コンセント×1バンド通し穴有(側面)
1個
599税込659
当日出荷

縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
1面
17,980税込19,778
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(96種類の商品があります)

深夜電力用ブレーカの取り付けに。 ELBの設置していない既設住宅のELB増設用に。 分岐増設用、主幹改修用に。 ベルトランス、チャイムトランスの取り付けに。
色(マンセル値)ホワイト(10Y9/0.5)材質プラスチック形状露出・半埋込両用形有効寸法(mm)(木板)縦175×横76半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×135×30
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

河村電器産業増設用分電盤
既設ホーム分電盤に増設することにより各システムに対応できる増設用分電盤
材質(本体)プラスチック種類ホーム分電盤使用場所屋内用、露出形
1個
8,998税込9,898
21日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

ホーム分電盤の追加仕様時にご利用いただけます。
色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)材質(本体)ポリスチレン樹脂 難燃性(自己消火性)
1個
2,198税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

仕様リミッタースペースなし材質(本体)プラスチック製種類ホーム分電盤分岐回路(2P1E)3主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類安全ブレーカ
1個
18,980税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、エコキュート・電気温水器の対応や分岐回路の増設が可能になります。
用途分岐2回路仕様分岐回路増設(単2・100Vまたは200V)ホワイト深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)横(mm)170(半埋込155)収納機器BSH2202(20A)X2
1台
19,980税込21,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)コンパクト21 半埋込化粧枠
半埋込で取り付けるときに、ご使用ください。ベースを壁に半埋込するときに、半埋込化粧枠をベース外径の段差の部分にはさみ込んで、お取り付けください。
用途半埋込取付時、壁の外形寸法より大きな穴をあけて取り付けする場合の壁面処理用(ただし、化粧枠外形寸法までに限る)材質スチール製ホワイト縦(mm)325マンセル記号10Y9/0.5
1個
3,198税込3,518
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

端子形状ソルダーレス 当て金付端子過電流引きはずし方式熱動式フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

縦(mm)320仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
1面
21,980税込24,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(108種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)コスモパネル コンパクト21
スタンダード住宅分電盤。リミッタースペースなし。ドア付
縦(mm)325深さ(mm)111材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形種類ホーム分電盤ドア回路スペース2主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカリミッタースペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
1個
51,980税込57,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211定格遮断容量(kA)2.5過電流引きはずし方式熱動・電磁式
1台
1,298税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)