壁貫通スリーブのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
116件の「壁貫通スリーブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電線 壁貫通」、「壁スリーブ」、「入線口」などの商品も取り扱っております。
配管穴用パイプセット Panasonic(パナソニック)ランキング1位
ツバ部は2mmの薄型でパイプ部と一体成形なので屋内側の仕上がりは向上します。またパイプ部はネジ締め方式なので省施工です。
アイボリー
1個
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

NEW貫通スリーブセット 因幡電工ランキング2位
壁厚約100~180mmまで長さが可変できるアイデア設計のため壁厚に合せ貫通スリーブをカットする必要がありません。ウォールキャップと、貫通スリーブのネジ部(嵌合部)に余裕を持たせているため貫通穴の傾斜(約5°)にフィットします。穴ブタは3サイズ共通です。施工後一体構造となるためコーキング仕上も簡単に行え、雨水や虫が入りません。建物の色調とマッチするアイボリー仕上です。
材質(スリーブ)P.E、(キャップ)ABS、(穴ぶた)PP色調アイボリー
1セット
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

電話線用ツバ管 未来工業ランキング3位
壁貫通時の電話線の保護に使用します。 TCN-10Sに適合します。
仕様電話線2Pカッド型屋内線(仕上り外径Φ6mm以下)取付穴Φ9.5×Φ10mm
1袋(5個)ほか
139税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

貫通スリーブ 未来工業ランキング4位
未来工業貫通スリーブ
壁厚に合わせてスリーブをカットして使用します。 配管キャップ付。
ミルキーホワイト
1個
699税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ダクト用外壁貫通スリーブ FADMスリーブ フジモリ産業ランキング5位
断熱材付ダクトが内蔵されているため、外壁部まで容易に断熱材が達します。 厨房排気ダクト用の外壁貫通スリーブです。
用途ダクト用外壁貫通スリーブに。トラスコ品番206-7755材質最外層:アルミガラスクロス、断熱材:特殊ガラス繊維フェルト、最内層:亜鉛めっき鋼板幅(mm)191厚さ(mm)鋼鈑:0.6、断熱材:20質量(kg)1.5サイズΦ150長さ(m)0.17呼び径(mm)150呼称FADMスリーブアズワン品番64-8518-30内径(mm)150
1個
5,998税込6,598
当日出荷

電線を屋外から引き込む際に壁穴に差し込んで使用します。
用途電線を屋外から引き込む際に壁穴に差し込んで使用します。全長(mm)30仕様配線工事用
1パック(5個)ほか
255税込281
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


梁・壁にケーブルを通す場合に使用する、伸縮自在の貫通スリーブです。 伸縮自在なので、狭い箇所での施工や持ち運びに最適です。 塩ビ製のため、コンクリート打設後の除去が不要です。 VU管無タイプを使用すれば、市販のVU管と組み合わせて任意の壁厚に対応できます。
寸法l1(mm)170適合壁厚1個使用の場合:VU管の長さ+200mm、2個使用の場合:VU管の長さ+400mm
1個
579税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

外壁の内側に、防水シートを貼る場合の防水スリーブです。 壁厚に合わせてスリーブをカットして使用します。 (溝付なのでニッパでカットするだけです。)
取付穴径(Φmm)75適合配管キャップ(GHC-67)(壁厚:200mm迄・壁板厚:12mm以上(外壁)・壁穴寸法:Φ75mm貫通穴)ベージュ
1個
529税込582
当日出荷


Panasonic(パナソニック)配管穴用パイプ
ツバ部とパイプ部が一体となっており、作業性に優れています。
適合壁厚さ:200mmまでアイボリー
1個ほか
379税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

壁厚約100~180mmまで長さが可変できるアイデア設計のため壁厚に合せ貫通スリーブをカットする必要がありません。
用途貫通スリーブ材質ポリエチレン(PE)
1個
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

梁・壁にケーブルを通す場合に使用する、伸縮自在の貫通スリーブです。 伸縮自在なので、狭い箇所での施工や持ち運びに最適です。 塩ビ製のため、コンクリート打設後の除去が不要です。 VU管無タイプを使用すれば、市販のVU管と組み合わせて任意の壁厚に対応できます。
寸法l1(mm)170寸法l2(mm)330
1個
1,198税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

パイプに2%の傾斜が付いているので、雨水を逃がすための施工が容易に行えます。
用途外壁貫通スリーブに。厚さ(mm)鋼鈑:2.5長さ(m)0.24
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)スリーブセット
簡単なカットで長さ調節可能。 取付け操作が容易。 超肉薄タイプ。 穴塞ぎとしても使用可能。
セット内容ウォールキャップ、貫通スリーブ(ツバ付)、塞ぎキャップ(内外1セット)アイボリー
1個
769税込846
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
材質PP(ポリプロピレン)
1個
869税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。 壁厚に合わせてスリーブがカット、調整できる溝付です。
材質樹脂製(ベージュ色)
1個
729税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

パイプに2%の傾斜角(PVC傾斜パイプ)がついているので、雨水を逃がすための施工が容易に行えます。角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
1個
829税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)