- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 掃除用具
- 外壁洗浄ブラシのおすすめ人気ランキング
外壁洗浄ブラシのおすすめ人気ランキング
2026/03/18更新118件の「外壁洗浄ブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高所ブラシ」、「外壁 掃除 ブラシ」、「外壁 洗浄」などの商品も取り扱っております。
お掃除作業を快適にサポートします。ホースに繋げるだけで使用できます。止水・通水が簡単にできるバルブ付コネクター採用です。100cm~150cmで長さ調整できます。
用途農機具・園芸道具の洗浄、玄関・ベランダ・外壁等の洗浄。材質(ブラシ部)PP材質(柄部)PP・アルミ・ABS・TPE・合成ゴム耐熱温度(℃)60伸縮範囲(cm)約100~150
1個
¥4,298税込¥4,728
当日出荷
洗浄スピードは手洗いの3~5倍。重量も軽く、操作はハウスに乗せてすべらせるだけ。どなたでも簡単に洗浄できます。
遮光材として使用されている石灰・水性塗料の洗い落としにも威力を発揮します。
柄の長さが自由にでき、最長5mでご使用いただけます。
動力噴霧機より得られる高圧水で水車ユニット(ブラシ)を高速回転させいっきに洗浄します。
ガラス温室、ビニールパイプハウスの洗浄にはナイロン軟質ブラシを、ガラス温室のしつこい汚れにはナイロン硬質ブラシをご利用ください。
また、ビニールハウスの洗浄にはより効果的なビニールハウス専用ゴムブラシもご利用いただけます。(軟質ブラシ、ゴムブラシは別売です。)
用途ガラス温室、ビニールハウスの洗浄用質量(kg)3.1外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)243×1980~5180×150ホース内径(Φmm)8.5水量(L/min)7~9ブラシナイロン硬質ブラシ(標準装備品)、ナイロン軟質ブラシ(別売)、ビニールハウス専用ゴムブラシ(別売)、ビニールハウス専用ゴムブラシセット(ゴムブラシ3ヶ・金具3ヶ・小ネジ3ヶ)(別売)洗浄能力約200m2/時
1台
¥38,980税込¥42,878
3日以内出荷
アイリスオーヤマ高圧洗浄機回転ブラシ
【パーツ対応表あり】
アイリスオーヤマ製高圧洗浄機専用パーツです。内側のブラシが水流で自動回転し、車や浴室・外壁・サッシなどの落ちにくい汚れを落とします。
対応商品↓
・高圧洗浄機 FBN-701-D
・高圧洗浄機 FBN-702-D
・高圧洗浄機 FBN-502-D
・高圧洗浄機 FBN-401
・高圧洗浄機 FBN-601HG-D
・タンク式高圧洗浄機 SBT-751
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
トラスコ品番381-0259適合機種FBN-401、FBN-401A、FBN-402、FBN-601、FBN-604、FBN-611、FIN-801E、FIN-801W、FIN-901E、FIN-901W、SBT-412関連資料高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1本
¥3,198税込¥3,518
3日以内出荷
アズマ工業外壁・天井払い4.7m
いままであきらめていた外壁・天井などの高い場所にブラシが届き、しっかりお掃除することができます。最大約4.7mにも長くなる外壁・天井払いですが、重さはたったの約1000g。 軽くて丈夫でサビにくいアルミ製です。ゴシゴシとこすることで壁・天井の材質を傷めないように、ブラシは適度な固さに設定しました。
全長(cm)約210~470質量(g)約1000材質(ブラシ部)樹脂材質(柄部)アルミ拭き幅(cm)約29繰り返し・詰め替え対応
1本
¥5,398税込¥5,938
11日以内出荷
大塚刷毛製造外壁洗浄 パワーブラシ
●扱いやすく、手軽に使用できる清掃用具。工場内・現場での掃除、下地の清掃、洗車作業など、さまざまに活躍する便利な小道具。●耐久性に優れて PPウェーブ繊維を使用した、力強くゴシゴシ磨けるブラシ。細部やコーナーの汚れをしっかり掻き出せる。
用途●外壁洗浄用、モルタル壁の洗浄、タイル床やコンクリート床の洗浄、ブロック塀やレンガ部の洗浄などに。材質(毛)ポリエチレン毛色ピンクRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
CONDOR(山崎産業)通水デッキブラシN-18 1.8m
水を流しながら外壁をラクラクお掃除。
ホースをつないで流し洗いができます
伸縮柄
商品タイプ本体全長(mm)約1180~1900幅(mm)約190材質(ブラシ部)塩化ビニル樹脂材質(ハンドル)アルミ合金材質(ヘッド)PP材質ハンドル固定ネジ:ABS樹脂質量(g)580柄径(Φmm)22/25材質(ジョイント)PP繰り返し・詰め替え対応
1本
¥2,998税込¥3,298
翌々日出荷
ポールの先端にガラスワイパー、天井払 い、エレキャッチを取り付けて御使用ください。
全長(mm)1900~4500材質アルミ質量(g)約780TKG品番9-1374-1201TKG品番(2017)6-1232-1301繰り返し・詰め替え対応
1個
¥3,598税込¥3,958
当日出荷
適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
1個
¥7,998税込¥8,798
当日出荷
セフティー3ロング伸縮散水お掃除スポンジ
お掃除作業を快適にサポートします。ホースに繋げるだけで使用できます。止水・通水が簡単にできるバルブ付コネクター採用です。100cm~150cmで長さ調整できます。
用途農機具の洗浄・車の洗浄・窓掃除等。材質(柄部)アルミニウム・ABS樹脂・PP、TPE・合成ゴム材質(頭)ポリウレタンフォーム耐熱温度(℃)60伸縮範囲(cm)約100~150
1個
¥4,298税込¥4,728
当日出荷
1個
¥8,998税込¥9,898
4日以内出荷
伸縮式の洗車ブラシ・スポンジ用ハンドルです。
専用ブラシ・スポンジ(別売)を装着して使用します。
通水ありタイプは通水ON/OFFスイッチ付。
ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。適合(先端部)47775290・47775299・75464184・75464193・75464209危険物の類別非危険物
清掃面に合わせブラシの角度を調整できるフリーアングル式。
ガンや延長パイプとの接続ガタを無くすロックナット付。
適合AJP-55、AJP-75、AJP-1600、AJP-1410、AJP-1410SP、AJP-1310、AJP-1700V、AJP-1700VGQ種別回転ブラシ適合機種AJP-55、AJP-75、AJP-1600、AJP-1410、AJP-1410SP、AJP-1310、AJP-1700V、AJP-1700VGQトラスコ品番379-8721
1本
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
アイリスオーヤマ高圧洗浄機 デッキブラシ
【パーツ対応表あり】水はねを抑え、隅々まで洗える構造のブラシで、ベランダなどの洗浄に適しています。
デッキブラシが水ハネをブロックします。 周りに水が飛び散らないので、気軽にお掃除できます。
デッキブラシで壁ギリギリまで、洗浄できます。
タンク式高圧洗浄機とセットでのご使用がオススメです。
対応商品↓
・高圧洗浄機 FBN-701-D
・高圧洗浄機 FBN-702-D
・高圧洗浄機 FBN-502-D
・高圧洗浄機 FBN-401
・高圧洗浄機 FBN-601HG-D
・タンク式高圧洗浄機 SBT-751
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
用途ベランダ、外壁、お風呂のお掃除に。トラスコ品番484-8241適合機種FBシリーズ、FBNシリーズ、FIシリーズ、FINシリーズ、タンク式高圧洗浄機。(高圧洗浄機FB-501、FB-504には適合しません。)セット内容デッキブラシ本体、延長パイプ(約50cm×2)色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.35×8×101.8(組立時)関連資料高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1台
¥5,998税込¥6,598
欠品中
高い所も隅々まで届く!!バス・トラック洗車等に大変便利です!!ブラシ先端加工により、キズが付きにくい!!
用途清掃・お手入れ種類長柄タイプ適合ブラシ:593436材質ブラシ部:PP、樹脂部:PE、パイプ部:スチール/PP樹脂巻き寸法(mm)全長:1500 ブラシ部:毛足65/本体樹脂部200X45危険物の類別非危険物適合用途洗車
1セット
¥3,298税込¥3,628
当日出荷
コンパクトコードレス
安定した作業と腕への負担を軽減するサポートハンドル
稼働時間約80分
ポリッシャーが届きにくい狭い箇所手作業では落ちにくい頑固な汚れに!
用途隅・壁際、階段、廊下・踊り場、トイレ、お風呂場、カーペット、厨房、バックヤード、小規模店舗セット内容本体、ナイロンブラシ、伸縮ハンドル、サポートハンドル、バッテリー、バッテリーカバー、充電器幅(mm)約130全長(mm)約1100~1380質量(kg)約3(伸縮ハンドル・バッテリー含む)バッテリーニッケル水素バッテリーバッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)9.6充電時間(分)約60回転数(回/分)約400パッドサイズ(inch)7稼働時間(分)約80
1台
¥49,980税込¥54,978
当日出荷
ホースをワンタッチで接続し、ブラシに通水しながら使用できます。
用途1BOXカーなどの洗車用。清掃用。種類長柄タイプトラスコ品番003-7877長さ(mm)780~1240寸法(mm)200×970×105質量(g)605接続方法ワンタッチ接続式伸縮範囲(cm)78~124適合コネクタタカギ製コネクタすべて危険物の類別非危険物TKG品番7-1287-1101TKG品番(2017)6-1229-1101適合用途洗車
1本
¥4,398税込¥4,838
当日出荷
用途リョービ製高圧洗浄機に使用(エンジン式のぞく)ケーブル長(m)約1外径(Φmm)200
1台
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
取り回しのしやすい固定式ハンドルとブラシのセット。
ブラシをハンドルに取り付ければすぐ使えます。
用途に合わせ通水ありと無しを選べます。
ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。適合(先端部)47775290・47775299・75464184・75464193・75464209毛丈(mm)約60材質(ブラシ部)ベース:PP/ブラシ:PVC材質(柄部)アルミパイプ径(Φmm)22危険物の類別非危険物適合ハンドル75464218・75464227・47775274ブラシ寸法(mm)70×270×97適合用途洗車
ツインバード充電式バスポリッシャー
泡立ちよく水切れの良いソフトなブラシが浴槽を磨く。
使い易さから考えられた45°角度付ヘッド。
電源の無いお風呂に最適なコードレス充電式。
業界トップクラスの防水性能 IPX5。
タオルハンガーに掛けておける本体フック付。
電源コード(m)1.8寸法(mm)70×96×935質量(g)770消費電力(W)1.6連続使用時間(分)20繰り返し・詰め替え対応
1台
¥10,980税込¥12,078
当日出荷





![ハウス洗浄機 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02308215-140714-02.jpg)