- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 容器・ひしゃく
- 多用途ペールのおすすめ人気ランキング
多用途ペールのおすすめ人気ランキング
2026/02/22更新94件の「多用途ペール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「18Lペール缶」、「ペール缶 内袋」、「ワークペール」などの商品も取り扱っております。
塗料・セメントなどの攪拌作業に。
水まきや清掃・洗車作業などに。
農作業時などの薬液の調合に。
野菜や果実などの収穫・運搬作業に。
塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できる樹脂容器です。
※蓋は別売となっております、ご注意ください。
※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。
※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。
ピール部分を引っ張り全周を切り取ってから
ペール缶オープナー等を使用して開けてください。
用途塗料の撹拌、液体類の保管など
材質
PP
容量(L)
18
色
乳白色
タイプ
本体のみ
外径×高さH(Φmm×mm)
330×345
目盛(mL)
無
耐熱温度(℃)
80
材質(取手)
スチール
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
強力密閉タイプの樹脂容器です。
小型で軽量で耐久性に優れています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。
色
乳白色
耐熱温度(℃)
-10~+80
プラスチック製の容器の蓋です。
用途乾燥抑止に
材質
ポリプロピレン
適合
プロ用多用途ペールTB-7
色
ホワイト
外径×高さH(Φmm×mm)
305×30
モノタロウ多用途18Lペール缶(本体のみ)に適合する専用フタです。
強力に密閉することが出来ます。
一度開封すると、密閉度は落ちますがくり返し使用可能です。
※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。
※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。
用途モノタロウ多用途18Lペール缶(PAIL-M18L)に適合する専用フタ
材質
PP
色
乳白色
タイプ
フタのみ
外径×高さH(Φmm×mm)
320×36.5
耐熱温度(℃)
80
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
用途プラスチック容器、バケツ
材質
ポリエチレン・18-8ステンレス
耐熱温度(℃)
-20~60
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。
また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。
容量(L)
20
仕様
鋼板0.34mm
材質
ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)
形状
テーパー
質量(kg)
約1.3
タイプ
天板取り外し式バンドタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約306×367
加工
ビード加工とダブルシーム加工
耐熱温度(℃)
160~170
関連資料
【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ティンフリースチール(JIS G 3315)
質量(kg)
2
内径(Φmm)
286
セット内容
缶本体、フタ(ガスケット付き)、バンド(締め輪)
高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。密閉できるフタ付きなので、物流保存に役立ちます。取手を幅広くし、持ちやすくしてあります。
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
形状
角型
耐熱温度(℃)
約100
細かいコイルの形状がホコリや土をよく落とします。
屋内に持ち込みたくない靴に付着した泥や汚れをすっきり落とします。
用途屋内、屋外、通路などの出入口。
材質
PVC(塩化ビニール)
厚さ(mm)
10
種別
玄関マット
耐熱温度(℃)
60
UN認証を取得していますので、個体・粉体危険物の海上輸送が可能です。フタの取り付け後にフタと本体を封印する目的で、プラスチックスタイプの取り付け機構が設置されています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。
トラスコ品番
268-1256
材質
ポリエチレン(PE)
色
ライトグレー
直径(Φmm)
398
高さ(mm)
525
容量(L)
48.1
内径(Φmm)
362
有効内寸(mm)
338×517×20.01(2040)
外寸(mm)
398×543×362
内寸(mm)
362×525×338
圧縮荷重(kN[kgf])
20.01(2040)
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。密閉できるフタ付きなので、物流保存に役立ちます。取手を幅広くし、持ちやすくしてあります。
材質
HDPE
蓋が選べる分別ダストボックス、ゴミ箱です。多<中身が透けて見える半透明タイプ。分別のモラル向上に貢献します。袋止め付き。蓋ロックで固定。万一の転倒時にも外れにくい構造です。適合蓋:角穴蓋(YW-176L-OP1)、丸穴蓋(YW-176L-OP2)、プッシュ蓋(YW-176L-OP3)
容量(L)
40
トラスコ品番
328-0098
材質
PP
質量(kg)
1.6
種類
分別用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×400×550
色(本体)
グレー(半透明)
商品タイプ
本体のみ
分別数
1
1台
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
フルオープンタイプの小型軽量容器です。
リシールが出来るので、数度に分けて内容物を使えます。
金属缶の問題である、錆、凹缶がありません。
フタつき。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤・食品他。
材質
PP(ポリプロピレン)
モノタロウ多用途18Lペール缶(本体のみ)に適合する専用内容器です。塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できます。
用途塗料の撹拌、液体類の保管など
材質
PP、PE
容量(L)
18
耐熱温度(℃)
80
上部径(Φmm)
300
底径(Φmm)
275
高さ(mm)
330
仕様
内容器
紫外線による変形やひび割れが少なく耐久性に優れたゴミ箱です。
本体だけ(フタなし)の状態で移動する場合でも持ちやすい形状です。
本体にフタを装着させる際にバックルロックで固定することで、転倒時に中身がこぼれ出にくくなります。運搬時に便利な持ち手付のフタです。(本体とフタは別売りです。)
日本製の食品衛生法適合品です。
用途オフィス、工場、建設現場、商業施設、飲食店、医療施設、公共施設など不要ゴミの収集に便利なゴミ箱
形状
角型
角ハンドルタイプとなっていますので持ち運びが非常に安定します。
フタ装着可能なタイプのペール缶です。液体の一時的な保管等に
1型内容器が適合します。
用途塗装 DIY 工場 作業 アウトドア
容量(L)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合フタ
(品番)352489
色
ナチュラル(半透明)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥559
税込¥615
当日出荷