多目的ライトのおすすめ人気ランキング

2026/02/02更新
197件の「多目的ライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「棒状LED」、「LEDハンディライト」、「ledライト 貼り付け」などの商品も取り扱っております。
電気工事不要、簡単取り付け。 電源コード(約2m)付属。 面発光・高配光で連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに。 屋内専用。 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
平均演色評価数(Ra) 80 使用電源(V) AC100(50/60Hz) 電球の種類 LED
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボウエキ(BOUEKI)多目的ライト
軽くて持ちやすい多目的LEDライト。
寸法(Φ×mm) 約67×223 電源 単4乾電池×3個(テスト用付属)※単3・単4乾電池使用可(混同は不可) 質量(g) 約188 点灯方式 ライト「強」・「弱」、ランタン「強」・「弱」・「赤点滅」 アズワン品番 7-8857-01
1台
2,798 税込3,078
翌々日出荷

薄型1.4cm、ベーシックな多目的ライト 電気工事不要 スリムなライトなので場所を選ばず便利に使えます クローゼットなど、ちょっとあかりが欲しい場所に最適 省エネ型照明器具(屋内専用) 鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類 LED 定格電圧(V) 100 50/60Hz 光源色 昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W) 100 平均演色評価数(Ra) 80 使用場所 屋内用(屋外使用禁止)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スライドフォーカス機能付き,強(600Lm),弱(60Lm)の2モードの明るさ調整できるLEDハンドライトです。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に 付属品 ストラップ 全長(mm) 131 材質(本体) アルミニウム合金 本体質量(g) 145 全光束(Lm) 600 直径×長さL(Φmm×mm) 37×131 保護等級 IP54 光源 LED 使用電池 単4電池x4本(別売) 点灯方式 強/弱 照射距離(m) 約178 取扱説明書 (1.1MB) 連続点灯時間(時間) 強:2/弱:15 落下耐久(m) 1
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

収納スペースなど、さまざまな場所に。 設置場所を選ばないシンプルなデザイン。 縦向き、横向きはもちろん、天井面にも取り付けられます。
材質 プラスチックカバー(乳白) 電圧(V) 100 LED 交換不可 LED寿命(時間) 40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra) 83 調光の可否 不可
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

携帯便利なミニサイズ。用途に応じて発光箇所を切り替え。クリップ付きなのでバッグなどのベルトにつけて光らせながら移動できます。用途に合わせて正面と側面の発光箇所をボタンで切替。先端を前後させることで照射範囲を調整できます。光量2段切替、ズームライト、発光4パターン(懐中電灯(強)・懐中電灯(弱)・側面ライト・側面ライト(点滅)
仕様 電源ボタン:シリコーンゴム 寸法(mm) 92~102×24×26 材質(本体) ルミニウム・ ポリカーボネート 質量(g) 40 材質(クリップ) スチール
1個
599 税込659
10日以内出荷

底部マグネット、吊り下げフック付き。照射角度は約65°。連続点灯は約10時間。COB LED使用
質量(g) 約161(乾電池別) 全光束(Lm) 約200(側部)、約50(端部) 材質(ケース) ABS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (約)56×47×215(フック収納時) 連続使用時間(時間) 約10(側部)、約28(端部) 光源 LED×1灯(側部)、LED×1灯(端部)※交換不可/昼光色 使用電源 単3形乾電池×3本 フック 照度(Lux) 約115(側部)、約58(端部) マグネット 取扱説明書 (1.24MB) 電球の種類 LED
1個
979 税込1,077
当日出荷

明るさは3段階(強・中・弱)調整、点滅機能付です。 扱いやすいセフティロック付ガンタイプ。スタンド付、ショルダーストラップ付なので様々な使い方が可能です。
電源 単2形乾電池(3個)別売 特殊用途 防浸 全長(mm) 146 材質 ポリマー樹脂 付属品 ショルダーストラップ トラスコ品番 764-4787 質量(g) 554 外径(Φmm) 75 全光束(Lm) 500 保護等級 IP67 連続点灯時間 強 約55時間。中 約120時間。弱 約260時間 耐水性 防浸タイプ 光束(Lm) 500 照射距離(m) 強 360m。中 250m。弱 115m 点灯時間 約10時間(強)、約30時間(中)、約100時間(弱) 電球の種類 LED
1個
9,198 税込10,118
当日出荷

ストリームライトデュアリー 乾電池入
前方と下部を照らすことが可能前方(スポット)と下部(フラッド)を照らすことが可能。 照明モードは片手操作で切り替え可能。 底部にマグネット付属。 本体に滑り止め付き。 ATEX/IEC認証モデル。スポットは周辺照明に最適なタイトな光を照らします。 フラッドは作業エリアを照らすために柔らかく広いビームを作り出します。 スポットビームとフラッドビーム両方の使用で光の当たらない死角を排除。 本体材質は耐久性のある非導電性、耐腐食性のポリマー樹脂。 レンズは耐擦傷性のあるポリカーボネート。
電源 単3アルカリ乾電池×2本(付属) 明るさ(Lm) 115(スポット)、115(フラッド)、175(スポットとフラッド両方) 防水保護等級 IPX4 付属品 単3アルカリ乾電池2本 光源 C4 LED×2 動作温度(℃) -20~+40 照射距離(m) 111(スポット)、17(フラッド) 連続点灯時間(時間) 24(スポット)、24(フラッド)、15(スポットとフラッド両方)
1個
9,598 税込10,558
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
付属品 マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 2個、エンドキャップ 1個、連結コード(約25cm) 1本、接続ストレートコネクター 1個 質量(g) 約86 使用温度範囲(℃) 10~40 外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 約32×304×7(最大値) 演色指数(Ra) 80
1個
2,849 税込3,134
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長寿命(10万時間)の日本製LED球(3球)採用。小型、軽量のアルミボディー。
使用電池 単4形乾電池×2個(別売) 外径×全長(mm) Φ26×155 仕様 防滴仕様、スリムタイプ 付属品 ストラップ トラスコ品番 374-5899 材質(本体) アルミニウム 質量(g) 50 使用電球 LED 連続点灯時間 約8時間(アルカリ電池使用時) 出力(ルーメン) 30 電球の種類 LED 特殊用途 防滴
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

電気工事不要、簡単取り付け。 連結用兼用(電源コード別売)。 連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 お部屋の間接照明に、店舗のムード照明に。 屋内専用。 付属品:ジョイントパーツ×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
使用電源(V) AC100(50/60Hz) 電球の種類 LED
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

手のひらサイズでもしっかり明るいカラビナ式のコンパクトライト。本体のカラビアをバッグのベルトにかければ両手がすいて夜間の移動も安全になります。USB充電式(バッテリー残量がわかるランプ付)。用途に応じて使い分けができる7種の点灯モード
付属品 充電用ケーブル (USB Type-A to Type-C)1本 材質 ABS樹脂、スチール、磁石、シリコーンゴム 寸法(mm) 45×25×62 質量(g) 41 電源 リチウムイオン電池 (500mAh)
1個
899 税込989
8日以内出荷

5種類の豊富なアタッチメントの充電式マルチライト。DIY・アウトドア・防災などマルチに活躍。アタッチメントは簡単着脱。すべてのパーツを収納できる専用ケース付き。【ワークライト】。広範囲を照らす。吊り下げフック付き。【ズームライト】。日常の普段使いに。照射範囲の調節が可能。【スリムライト】。省スペースの作業に。角度調節も可能。【ランタンライト】。アウトドアなどに。吊り下げフック付き。【フレキシブルズームライト】。隙間を照らすのに最適。自由自在なアーム。
付属品 充電ケーブル(USB-A-USB Type-C)、収納ケース 使用温度範囲(℃) 5~45 電源 リチウムイオン充電池(内蔵):3.6V 4000mAh 本体質量(g) 210 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) W33×D33×H137 定格入力 DC5V2A(入力端子:USB Type-C) アタッチメント 種類:ワークライト、ズームライト、スリムライト、ランタンライト、フレキシブルズームライト
1個
9,898 税込10,888
6日以内出荷

お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト 電気工事不要のコンセント式(電源コード付属) 面発光の広配光タイプで発光面が可動します 壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます 付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます 別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大11台まで連結できます
電球の種類 LED 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 平均演色評価数(Ra) 80 使用場所 屋内(屋外使用禁止)
1台
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

乾電池1本(別売)で点灯・長寿命携帯に便利なコンパクトサイズ&ストラップ付。女性でも手軽に扱えます。 防災/防犯用品としてもご利用いただけます。LEDなので長寿命、省エネ設計です。アルミボディで軽量仕様になっております。 アウトドア・災害時に便利な防水仕様雨天時でもご利用いただけます。
使用電池 単3形乾電池×1本(別売) 材質 アルミニウム シルバー 付属品 ストラップ 長さ(mm) 95 高さ(mm) 22 質量(g) 38 全光束(Lm) (最大)約8 光源 高輝度白色LED1灯 電池寿命(連続時間) 約4.5 光源色 白色 アズワン品番 65-0532-06 RoHS指令(10物質対応) 対応 灯数 1 防水性 防沫形(IP-X4相当) 特殊用途 防沫
1個
549 税込604
当日出荷

ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル。ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。テールスイッチでON/OFFのシンプル機能。ストラップ、テスト用電池付属。
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品 ストラップ、テスト用電池 防塵防水性能 64 落下耐久(m) 2
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メタルクリップでポケット等に固定可能です。 繰り返し使えるUSBポート付き充電池x2本付属です。 スタイリッシュなデザインでビジネスにもホームユースにもフィットします。
用途キャンプ・レジャーに。 室内灯に。 防災用・暗所での作業灯に。 倉庫の常備品に。 付属品 メタルクリップ トラスコ品番 428-2843 セット内容 LEDハンディフラッシュライトーオリジン3- 材質 硬質アルマイト加工アルミニウム 全長(mm) 141 外径(Φmm) 16 充電時間 2時間 光源色 防水仕様 IPX4 明るさ(Lm) 220 照射距離(m) 102 充電可能本数 2本 落下衝撃(m) 1 最大点灯時間 2.75(HIGH) 3.75(LOW)
1パック
4,398 税込4,838
当日出荷

照度部分が細長くなっていますので、狭い場所を広範囲に照らすことができる便利なLEDライトです。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 材質 アルミニウム 寸法(mm) Φ35×329.50 質量(g) 185.1(電池含まず) 全光束(Lm) 側面:280、先端50 保護等級 IPX4 光源 側面:COB、先端LED 使用電池 単4乾電池×3本(別売) 照射距離(m) 約24 連続点灯時間(時間) 側面:約1.5、先端:15 取扱説明書 電球の種類 LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷