- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- 道路用品
- 夜間ライトのおすすめ人気ランキング
夜間ライトのおすすめ人気ランキング
2026/02/20更新756件の「夜間ライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工事 ピカピカ」、「夜間自動点灯 照明」、「夜間 センサーライト」などの商品も取り扱っております。
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。
LED色
赤
耐用寿命
約2~3年(使用状況による)
材質
本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン
質量(g)
約130
電源
Ni-MH(ニッケル水素)
寸法(幅W×高さH)(mm)
80×150
カバー色
クリア
点滅数(回/分)
約90
差込穴径(mm)
40
LED使用数(個)
4
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。
別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。
ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。
耐用寿命
約2~3年(使用状況による)
材質
ポリカーボネイド、ポリプロピレン
質量(g)
約150
電源
Ni-MH(ニッケル水素)
寸法(幅W×高さH)(mm)
約80×160
点滅数(回/分)
90
差込穴径(mm)
約40
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ソーラーパネル仕様のミニタイプです。夜間自動点灯(cds内蔵)します。蓄電池内蔵タイプです。赤青交互点滅します。
用途工事灯に。
材質
ポリプロピレン(PP)、ポリカーボネート
幅(mm)
80
高さ(mm)
141.5
質量(g)
140
電源
ニッケルカドミウム単四蓄電池
光源
高輝度発光ダイオード(青×1個、赤×2個使用)
別売の単管取付用アダプタ使用して、単管や固定されたコーンバーなどに設置できる警告灯です。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。
LED色
赤
耐用寿命
約2~3年
材質
ポリカーボネイド、ポリプロピレン、ABS
質量(g)
約192
電源
Ni-MH(ニッケル水素)
寸法(幅W×高さH)(mm)
約85×175
点滅数(回/分)
90
差込穴径(mm)
約59
LED使用数(個)
4
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
光センサーで夜間自動点滅・日照時自動消灯。
クリスタルレンズ加工で視認距離500m以上を確保。
大粒のLED
本体ポリカーボネート製
天候不良時は約7日間作動(1日12日間使用)
材質
ポリカーボネート、PP
寸法(mm)
本体:80Φ×161
電源
Ni-MH 1.2V 1300mAh 0.25W
光源
高輝度LED 5Φ
適合温度(℃)
-20~55
差込穴径(mm)
40
カラーコーン(穴なし)にカットコーン用警告灯を取り付けるためのアダプタになります。
用途モノタロウブランド/ソーラー式LED警告灯、電池式LED警告灯、ソーラー式フラッシュ警告灯(カットコーン取付タイプのみ)をカットされていないカラーコーンに取り付ける際に使用
材質
ポリプロピレン
色
オレンジ
質量(g)
約72
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約91×91×245.5
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
電源のいらないソーラータイプの工事灯です。
赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有)
用途工事現場の注意喚起として。
寸法(mm)
W85×H174
質量(g)
約200
電源
ニッケル水素
機能
ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付
LED色
赤4個
点灯方式
点滅
ソーラーパネル出力
0.24W
点灯時間
(無日照)約10日
材質(本体)
ポリカーボネート
トラスコ品番
756-7685
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
夜間工事現場などに最適。ソーラーLED工事灯。
三角コーン等に挿しこむだけ。夜間工事現場の注意喚起に役立ちます。
ソーラー充電式なので電池不要で使用できます。
LEDを6灯も搭載。注意喚起に最適な点滅式です。
用途工事時の安全対策として
材質
ポリカーボネイド、ポリプロピレン
寸法(mm)
85×85×280
使用温度範囲(℃)
-15~40
電源
Ni-MH(ニッケル水素)
機能
ON-OFFスイッチ付
LED色
赤
耐用寿命
2年
点滅数(回/分)
90
LED使用数(個)
6
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
別売のコーン取付用アダプタを使用して、カラーコーンなどに設置できる警告灯です。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。
ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。
LED色
赤
耐用寿命
約2~3年(使用状況による)
材質
ポリカーボネイド、ポリプロピレン、ABS
質量(g)
約199
電源
Ni-MH(ニッケル水素)
寸法(幅W×高さH)(mm)
約85×207
点滅数(回/分)
90
差込穴径(mm)
約40
LED使用数(個)
4
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタ及び単管用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
電池を入れた状態では常に光センサーが自動で作動した状態となります。
用途工事時の安全対策として。
LED色
赤
耐用寿命
約2~3年(使用状況による)
電池寿命
30日(1日12時間使用時)
材質
本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン
質量(g)
約140(電池含まず)
電源
単1×2本(別売)
寸法(幅W×高さH)(mm)
90×252
点滅数(回/分)
約110
差込穴径(mm)
40
LED使用数(個)
6
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
オリジナル拡散LEDの採用
特殊拡散LEDを採用し、従来の物に比べ視認性がアップ!!
また、他にはない4方向へLEDを設置し、360度注意喚起ができます。
材質(本体)
ポリエチレン
使用温度範囲(℃)
-10~60
充電時間(時間)
約16
充電池タイプ
Ni-MH(ニッケル水素)
点灯保持時間
20ミリ秒
点滅数(回/分)
110±10
RoHS指令(10物質対応)
対応
夜間工事現場などに最適。ソーラーLED工事灯。
三角コーン等に挿しこむだけ。夜間工事現場の注意喚起に役立ちます。
ソーラー充電式なので電池不要で使用できます。
LEDを6灯も搭載。注意喚起に最適な点滅式です。
寸法(mm)
85×85×275
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
2色のLEDが交互に点滅するソーラー工事灯です(点滅パターンは変更できません)
電源ONでも、OFFでも充電可能です。2色のLEDが交互に点滅します。
LED色
赤/青点滅
仕様
無日照時7日間点滅、360°視認可能、cds付:自動的に夜間点灯/昼間消灯
材質
(本体)ポリカーボネイト、ABS、(ソーラーパネル)単結晶シリコン
質量(g)
175
寸法(Φ×高さH)(mm)
約480×170
光源
超高輝度LEDx4灯
使用電池
ニッケル水素単3電池(1600mAh)×1本
点滅
赤青交互点滅
メーカー商品コード
620321
太陽光をエネルギーとした環境に配慮した工事保安灯です。
保安灯では、めずらしい青色LEDを使用しておりますので、今までにない灯りによって存在が際立ち、より安全性を高めます。
また、電源や電池が必要ないので、コスト的・環境的にも配慮されております。
作業で使用するのはもちろん、ご家庭の庭などに設置するなどして防犯用品としてご使用いただけます。
用途工事時の安全対策として、ご家庭の防犯用として。
LED色
青
材質(本体)
ポリカーボネート強化樹脂
電源
ソーラー式(ニッケル水素蓄電池内蔵)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ソーラー式LED警告灯を単管(Φ48.6)などに取り付けるためのホルダーです。
単管取付側はネジ締め式になっています。
用途単管などにLED警告灯を取り付けるため
適合
モノタロウ ソーラー式LED警告灯
材質
PP,鉄
質量(g)
130
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
電源のいらないソーラータイプの工事灯です。
赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有)
カットコーンに直接差し込み使用できます。
用途工事現場の注意喚起として
寸法(mm)
W85×H189
質量(g)
約200
電源
ニッケル水素
機能
ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付
LED色
赤4個
点灯方式
点滅
ソーラーパネル出力
0.24W
点灯時間
(無日照)約10日
材質(本体)
ポリカーボネート
トラスコ品番
756-7693
適合穴径(Φmm)
40
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
暗くなると自動点灯、明るくなると自動充電します。赤と青のLEDが交互に点滅します。
電池は内蔵されており、昼に太陽光でソーラーパネルにて充電し、夜間に光るLEDフラッシュライトを使用します。
用途防獣対策予防に。
幅(mm)
80
奥行(mm)
80
高さ(mm)
141.5
質量(g)
140
トラスコ品番
448-7541
材質/仕上
ABS、PC
電源
ニッケルカドミウム単四型蓄電池(1本)
光源
高輝度発光ダイオード(赤LED×2個、青LED×1個)
連続点灯時間
150時間(満充電時)
1個
¥2,290
税込¥2,519
当日出荷
本体が透明のため、全方向からの視認性に優れています。
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
切替スイッチがを押すことで、LEDの点灯数を5個と10個に切替できます。
本体上部に引っ掛け用のフック穴がついています。
用途工事時の安全対策として。
LED色
赤
材質
本体/ポリプロピレン、カバー/ポリカーボネイト
質量(g)
約295(電池含まず)
使用温度範囲(℃)
-20~65
電源
単1形アルカリ乾電池×2本(別売)
寸法(幅W×高さH)(mm)
135×300
カバー色
クリア
点滅数(回/分)
約60
差込穴径(mm)
40
LED使用数(個)
高輝度発光ダイオード(赤×10個使用)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
全スケルトン仕様による新感覚商品
パルス点滅・反射板効果により全方向視認確認
発光部 直径120mmと大きく昼間でも視認可能
ホルダー取付可能!
視認性300m以上
材質
強化プラスチック
寸法(mm)
(レンズ部)Φ123
長さ(mm)
265
質量(g)
約470(電池含)
電源
単1×2本 3V 2P
LED
高輝度 8個
電池寿命
約1.5ヶ月
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
電源のいらないソーラータイプの工事灯です。本製品を付けたままでコーンの積み重ねや、スイッチのON-OFFができ、設置や収納が簡単に行えます。無日照で約90時間は点灯し続けます。カットコーンに直接差し込み使用できます。
用途工事現場の注意喚起として
ソーラーパネル種類
単結晶
電源
ニッケル水素
点灯方式
回転点滅
スイッチ
ON-OFF