大サンダーのおすすめ人気ランキング

2026/03/11更新
108件の「大サンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大型グラインダー」、「125 サンダー」、「ディスクグラインダー 200v」などの商品も取り扱っております。
サンドハンドル3方向(左・右・上)取付可能!。スーパーワッシャ採用!
消費電力(W) 1140 仕様 二重絶縁、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可 付属品 レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ、サイドハンドル、芯出し用カラー トラスコ品番 378-0074 電圧(V) 単相100 最大出力(W) 1650 絶縁種別 二重絶縁、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可 グリップ部(mm) Φ41 砥石寸法(mm)厚さ 6 砥石寸法(Φmm)穴径 22 胴径(Φmm) 86 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm) 16(2.0)×14
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

高出力で低振動です。支えハンドルを両側に設置可能です。ギヤの長寿命化
用途あらゆる研削作業に。 トラスコ品番 835-8163 2018年トラスコ掲載ページ 5 0499
1台
77,980 税込85,778
当日出荷

低振動な新スーパージョイントシステム搭載! C形板バネが回転方向の振動を吸収。 【低振動】振動値約20%低減。 【高耐久】耐久性約60%向上。 モーター耐久性向上。スイッチ耐久性向上。ブラシ交換寿命向上。 負荷の高い金工作業に最適。
付属品 研削砥石36P、ロックナットレンチ35(782034-2)、サイドグリップ 全長(mm) 450 消費電力(W) 1430 最大出力(W) 2200 研削砥石寸法(mm)(厚さ) 6(取付可能砥石厚さ3~6) 研削砥石寸法(mm)(穴径) 22 カーボンブラシ呼び番号 218 振動3軸合成値(m/s2) 7.0(グラインダ)、2.5(サンディング)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

サンドハンドル3方向(左・右・上)取付可能!。スーパーワッシャ採用!
仕様 二重絶縁、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可 付属品 レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ、サイドハンドル トラスコ品番 378-0040 電圧(V) 単相100 消費電力(W) 1050 最大出力(W) 1650 グリップ部(mm) Φ41 砥石寸法(mm)厚さ 6 砥石寸法(Φmm)穴径 22 胴径(Φmm) 86 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm) 16(2.0)×14
1台
37,980 税込41,778
欠品中

頭部高さ(mm) 96 付属品 25.4×22カッター用スペーサ トラスコ品番 826-6395 全長(mm) 274 質量(kg) 3.4 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 6500 PT (エアインレット)3/8 空気消費量(m3/min) 0.8~1 砥石寸法(Φmm)外径 230 砥石寸法(mm)厚さ 6 砥石寸法(Φmm)穴径 22 砥石周速度(m/min) 最速/4800
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

クラスNo.1の過負荷耐力と研削量!
付属品 180mmレジノイドフレキシブルトイシ・ツールレスホイルガード・スパナ・六角棒スパナ・防振形サイドハンドル トラスコ品番 818-7819 全長(mm) 469 消費電力(W) 1430 最大出力(W) 2700 スイッチ形状 トリガスイッチ モーター 単相直巻整流子モーター 材質(ハウジング) ガラス入りポリアミド樹脂 グリップ部(mm) 41×45 砥石寸法(mm)厚さ 6 砥石寸法(Φmm)穴径 22 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm) 16(2.0)×12 カーボンブラシ番号(下二桁) 93
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

スイッチを切るとブレーキがかかり停止までの時間が短縮されるため、次の作業にすぐ取り掛かれ作業効率が格段に向上します。 また、急な停電や、電源プラグがコンセントから抜け給電が停止した場合でもブレーキがかかり、不意の事故を防止します モーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減します。 スイッチがONの状態で電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。 起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。 不意なスイッチONを防ぎ、万一の場合にもOFFしやすくなりました。 また、本体を握ったままで操作が可能です。 過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃することで、製品ライフサイクルの大幅向上を実現しました。 また、カーボンブラシの交換も不要です。 高効率ブラシレスモーター採用により、継ぎコード使用時でも効率の良い作業が行えます。 日立独自の小形・高効率インバータ回路により、インバータが搭載されていないエンジン発電機でも使用可能です。 高効率モーター+電子制御により、負荷をかけても回転数の低下が少なく、研削効率が向上しました。
電源 単相交流 50/60 モーター ACブラシレスモーター
1台ほか
48,980 税込53,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

新モーター&電子制御採用の「軽量、ハイパワー」の重研磨タイプ!
仕様 二重絶縁構造。スーパーフランジ。電子制御。強力型 付属品 研削砥石36P、ロックナットレンチ35、サイドグリップ トラスコ品番 422-7662 全長(mm) 453 消費電力(W) 1430 最大出力(W) 2600/3000 研削砥石寸法(mm)(厚さ) 6(取付可能砥石厚さ3~6) 研削砥石寸法(mm)(穴径) 22 絶縁種別 二重絶縁構造。スーパーフランジ。電子制御。強力型 胴径(Φmm) 80 カーボンブラシ呼び番号 210
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

小型・軽量でしかも強力、さらに安全性にも優れます。オフセット砥石用・軸付砥石用等ニーズに合わせて選べるアングルグラインダーです。
用途金属などの研削・研磨に。
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電子制御で安定作業&パワフル研削! 電子リミッタ、定回転制御、ソフトスタート!
付属品 研削砥石36P、ロックナットレンチ35、サイドグリップ 全長(mm) 390 消費電力(W) 1430 最大出力(W) 2200 研削砥石寸法(mm)(厚さ) 6(取付可能砥石厚さ3~6) 研削砥石寸法(mm)(穴径) 22 胴径(Φmm) 80 カーボンブラシ呼び番号 253
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れた細径ディスクグラインダ登場! 最大出力880Wパワフルモーター搭載! 手軽で使いやすい。優れた作業能力を発揮する実力派!
用途各種鋼材および鋳鉄などのバリ取り、および仕上げ 溶接・溶断部の研削および仕上げ加工 鉄板などのサビ落とし 合成樹脂、レンガ、大理石などの表面仕上げ ダイヤモンドホイール取付けによるカワラ、タイル、石材などの溝入れ、切断 切断トイシ取付けによる軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)等の切断 仕様 二重絶縁 付属品 レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ 電圧(V) 単相100 消費電力(W) 680 最大出力(W) 880 最高使用周速度(m/s[m/min]) 72[4300] モーター 単相直巻整流子モーター 絶縁種別 二重絶縁 砥石寸法(mm)厚さ 6 砥石寸法(Φmm)穴径 15 胴径(Φmm) 56
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高速電機(富士製砥)エアグラインダ
ハイパワー!スリム!軽量!側方排気方式で使いやすい。シンプルで作業しやすいハンドル角度設計。電気を使いにくい現場作業に最適。造船・橋染・建設機械・一般工場等の研削作業に最適。ホースニップルを本体に接続
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 7000 空気消費量(m3/min) 1.2 付属品 六角棒スパナ1本、サイドハンドル1本、砥石1枚 使用圧力(MPa) 0.6 砥石寸法(mm) 180(外径)×6(厚さ)×22(内径) ホース内径(Φmm) 12.7 ホース口金取付ねじ Rc1/4(PT1/4)
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷

付属品 トイシ(レジノイドフレキシブルトイシ)×1枚。スパナ×1個。サイドハンドル×1個 電圧(V) 単相200 消費電力(W) 1140 モーター 単相直巻整流子モーター 全負荷電流(A) 6 砥石寸法(mm)厚さ 6 砥石寸法(Φmm)穴径 22 電源周波数(Hz) 50/60
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷

クラスNo.1の過負荷耐力と研削量!
付属品 180mmレジノイドフレキシブルトイシ・ツールレスホイルガード・スパナ・六角棒スパナ・防振形サイドハンドル 電圧(V) 単相200 消費電力(W) 1430 モーター 単相直巻整流子モーター 砥石寸法(mm)厚さ 6 砥石寸法(Φmm)穴径 22 電源周波数(Hz) 50/60
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

ブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ 最大出力が1600Wにアップし、粘りが10%アップ! 内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上! スイッチを押しやすい形状に変更しました。 サイドハンドル3方向取付可能 回転復帰制御搭載 再起動防止機構搭載 キックバック軽減 ソフトスタート 過負荷保護回路搭載
付属品 レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル、防じんフィルタ、ホイルワッシャB3(ダイヤ用) 消費電力(W) 1050 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 8000 モーター ブラシレスモーター 砥石寸法(mm)厚さ 4 砥石寸法(Φmm)穴径 22 胴径(Φmm) 56 関連資料 (1.73MB)
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

1個ほか
48,980 税込53,878
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた防じん構造。 握りやすい細径ボディ。 大型シャフトロック。 集じん機接続可能。
用途溶接部のビート削りやサビ落とし。 木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。 付属品 研削砥石100-36P(A-48751)1枚・ロックナットレンチ タイプ 強力タイプ 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 720 最大出力(W) 960 研削砥石寸法(mm)(厚さ) 4(取付け可能砥石厚/3~6) 砥石寸法(Φmm)穴径 15 胴径(Φmm) 57 電動機 直巻整流子電動機 カーボンブラシ呼び番号 461
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

サンコー(サンコーミタチ)ディスクグラインダ
二重絶縁構造です。
用途研削・切断作業に
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

労働安全衛生規則に準拠した安全装置、安全性、作業性、耐久性を徹底的に追及した高効率のグラインダーです。 不意の作動を防止するセーフティスロットルタイプです。
用途金属の研削・研磨に。 排気方向 側方 使用空気圧力(MPa) 0.4~0.6
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

変速付きブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ 最大出力が1600Wにアップし、粘りが10%アップ! 内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上! スイッチを押しやすい形状に変更しました。 サイドハンドル3方向取付可能 再起動防止機構搭載 回転復帰制御搭載 キックバック軽減 ソフトスタート 過負荷保護回路搭載
付属品 レジノイドフレキシブルトイシ・ホイルガード・スパナ・サイドハンドル・フィルタ 消費電力(W) 1050 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 2800~10000 モーター ブラシレスモーター 砥石寸法(mm)厚さ 6 胴径(Φmm) 56 関連資料 (1.73MB)
1台ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)