大ハンマーのおすすめ人気ランキング

2026/03/16更新
264件の「大ハンマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大ハンマー 10kg」、「杭打ち用 ハンマー」、「大ハンマー 3kg」などの商品も取り扱っております。
滑りにくいゴムクリップ付です。(#6~#12のみ)。 #1 1/2~#3 1/2の頭は赤色、#4以上はショット仕上げ
用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。 種類 両口ハンマー 材質(頭) 機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 主な用途 鉄工作業
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。プロテクトリングを付けることによって、頭部と柄の接続部が保護されます。頭部は完全焼き入れ処理(硬度50~55度)です。
用途建築、土木作業全般。 種類 両口ハンマー 材質(頭) 炭素鋼 材質(柄部) グラスファイバー 主な用途 建築作業/土木作業 焼入硬度 HRC50~55 材質(グリップ) 熱可塑性ゴム(TPR)
1本
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グラスファイバー柄は打撃衝撃性が木柄より少なく手にやさしい。 テーパー状で太いグラス柄仕様。
種類 両口ハンマー 材質(頭) 工具鋼 材質(柄部) FG/ゴム 主な用途 鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長谷伸破壊王
破壊作業に特化した大ハンマーです。片側の打撃部を尖らせる事で、打撃力を一点に集中する事ができます。
用途解体作業や建築現場での破壊作業。 全長(mm) 900 材質(頭) 炭素鋼 主な用途 破壊作業 材質(ハンドル) グラスファイバー+PP
1本
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

含水率14%以下の良質の樫を使用
用途解体作業 種類 両口ハンマー 材質(頭) 械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部) 主な用途 解体作業 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フラスファイバー柄を使用。苛酷な使用条件でも柄が折れにくいので安全。引抜強度は木柄の約3倍
種類 両口ハンマー 材質(柄部) グラスファイバー 主な用途 打ち込み作業
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柄には丈夫なヒッコリー材を採用。
用途鉄工・建築・土木・板金・解体作業に。 全長(mm) 900 主な用途 鉄工・建築・土木・板金・解体作業
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
30,000 税込33,000
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

柄は3重構造グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。弾性に優れた引き抜き成形材のグラスファイバーに打ち損じによる欠けから保護するPP(ポリプロピレン)を成形、その上に手にやさしいソフトグリップを成形しています。
種類 両口ハンマー 材質(頭) 機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) グラスファイバー 主な用途 打ち込み作業 硬度 HRC44~50
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安心・確実に杭が打てる!農作業の頼れる1本! 防獣フェンスの設置が簡単にできます。 シャフトをガイドとして、確実に杭が打てます。 すべての面で打てます。
用途防獣フェンスの杭打ちなど 全長(mm) 590 材質(ヘッド) S53C 材質(柄部) アルミ 使用温度範囲(℃) -20~50 硬度HRC 【ヘッド】44~50° RoHS指令(10物質対応) 対応 パイプ内径(Φmm) 26
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手にやさしいソフトグリップを採用しています。耐油性があります。打撃面の硬度は90~95Aです。頭部全体が高級ポリウレタン樹脂で成形されているので、打撃時キズを付ける心配が少ないです。
用途建築工事全般。 種類 ショックレスハンマー 材質(頭) ポリウレタン(PU) 材質(柄部) グラスファイバー 主な用途 建築作業 焼入硬度 HDD40~45 使用温度範囲(℃) -20~90
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

力強い打撃が必要な際に便利。
用途建築、土木作業全般。 種類 両口ハンマー 材質(ヘッド) 炭素鋼(S45C)焼入れ 材質(柄部) ハードウッド 主な用途 建築作業/土木作業
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・強靭!折れにくくしなやかなポリプロピレン製ハンドル。吸い付くグリップで手になじみショックも吸収。木柄の重量バランス実現。ガタ・折れが少ない
全長(mm) 280 材質(柄部) ポリプロピレン 頭質量(g) 900 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に! 頭部(たたき部)0.9kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。 頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。 柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。 安心の日本製。
用途土木・解体作業、アンカーの打ち込みなど 全長(mm) 300 質量(kg) 約1.1 ブラック 規格 0.9kg 頭径(Φmm) 37 材質(柄部) 樫材 材質(頭) 機械構造用炭素鋼S53C 頭部長(mm) 105 主な用途 板金作業、解体作業、打込作業
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

種類 ショックレスハンマー 頭径(Φmm) 100 全長(mm) 1000 材質(頭) ナイロン 材質(柄部) ヒッコリー 主な用途 金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 エスコ品番 EA575HK-2
1個
75,000 税込82,500
翌日出荷

3重構造グラスファイバー柄採用で、耐久性・安全性に優れています。弾性に優れた引き抜き成形材のグラスファイバーに、打ち損じによる欠けから保護するポリプロピレンを成形。さらにそのうえに手に優しいソフトグリップを成形しています。
種類 両口ハンマー 材質(頭) 機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) グラスファイバー 主な用途 打ち込み作業 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
4,798 税込5,278
翌日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様 特殊ポリウレタンで覆われ、耐油・耐薬品・耐衝撃性に優れています。 材質 頭:ポリウレタン。。柄:ポリウレタン 寸法(mm) 頭径:83。。全長:914 質量(kg) 5.44
1個
34,000 税込37,400
7日以内出荷

頭部、柄とも強固な国産樫材を使用しています。
用途杭打ち、解体作業。 種類 掛矢(カケヤ) 全長(mm) 900 材質(頭) 材質(柄部) 主な用途 解体作業/打ち込み作業 頭部長(mm) 240
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

丈夫な樫材を使用。
用途ハンマー用交換柄 寸法(mm) 仕込み部:24×31 全長(mm) 900 質量(g) 600 材質(柄部)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

種類 樹脂ハンマー 頭径(Φmm) 125 全長(mm) 1040 材質(頭) プラスチック 材質(柄部) ヒッコリー 主な用途 打ち込み作業 エスコ品番 EA575HC-3
1個
72,600 税込79,860
翌日出荷