- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 研削(グラインダー)
- 大型グラインダーのおすすめ人気ランキング
大型グラインダーのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新122件の「大型グラインダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大サンダー」、「砥石寸法 180 グラインダー」、「電動ハンドカッター」などの商品も取り扱っております。
1台
¥77,980税込¥85,778
当日出荷
東空販売アングルグラインダ
頭部高さ(mm)96付属品25.4×22カッター用スペーサトラスコ品番826-6395材質鉄全長(mm)274質量(kg)3.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500PT(エアインレット)3/8空気消費量(m3/min)0.8~1砥石寸法(Φmm)外径230砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22切断深さ(mm)75使用エアーホース内径(Φmm)12.7砥石周速度(m/min)最速/4800適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)180×6×22
1台
¥69,980税込¥76,978
当日出荷
サンドハンドル3方向(左・右・上)取付可能!。スーパーワッシャ採用!
消費電力(W)1140仕様二重絶縁、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ、サイドハンドル、芯出し用カラートラスコ品番378-0074電圧(V)単相100最大出力(W)1650絶縁種別二重絶縁、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可グリップ部(mm)Φ41砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22胴径(Φmm)86砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)16(2.0)×14
1台
¥43,980税込¥48,378
当日出荷
クラスNo.1の過負荷耐力と研削量!
付属品180mmレジノイドフレキシブルトイシ・ツールレスホイルガード・スパナ・六角棒スパナ・防振形サイドハンドル電圧(V)単相200消費電力(W)1430モーター単相直巻整流子モーター砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22電源周波数(Hz)50/60
1台
¥29,980税込¥32,978
当日出荷
ワンランク上の切断能力!。緩衝緩和システムで滑らかな切断!。305mmの切断砥石使用可能。二重絶縁・強力型。マキタ製集じん機に接続できます。
刃物外径(Φmm)305刃物内径(Φmm)25.4最大切込深さ(mm)(90°時)100回転数(min-1[r.p.m])3500電源(V)単相100電流(A)15定格消費電力(W)1430コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号CB-210種別ダイヤモンドホイール別売全長(mm)632付属品ボックスレンチ17質量(kg)8.8
1台
¥55,980税込¥61,578
6日以内出荷
ヨコタ工業ディスクグラインダー(強力消音タイプ)
労働安全衛生規則に準拠した安全装置、安全性、作業性、耐久性を徹底的に追及した高効率のグラインダーです。
不意の作動を防止するセーフティスロットルタイプです。
用途金属の研削・研磨に。排気方向側方使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
HiKOKI(ハイコーキ)電気ディスクグラインダ
クラスNo.1の過負荷耐力と研削量!
付属品180mmレジノイドフレキシブルトイシ・ツールレスホイルガード・スパナ・六角棒スパナ・防振形サイドハンドルトラスコ品番818-7819全長(mm)469消費電力(W)1430最大出力(W)2700スイッチ形状トリガスイッチモーター単相直巻整流子モーター材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂グリップ部(mm)41×45砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)16(2.0)×12カーボンブラシ番号(下二桁)93
1台
¥33,980税込¥37,378
当日出荷
不二空機中型・大型アングルグラインダー
小型軽量・強力しかも安全対策を施したアングルグラインダーです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500空気消費量(Nm3/min)0.55(最大)トラスコ品番125-4529全長(mm)210質量(kg)1.86(砥石カバー付)最高使用周速度(m/min)4300(砥石)砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15ホース口金取付ねじPT3/8ホース呼び径(Φmm)9.5頭部高さ(mm)77
1台
¥39,980税込¥43,978
当日出荷
マキタ電子ディスクグラインダー
電子制御で安定作業&パワフル研削!
電子リミッタ、定回転制御、ソフトスタート!
付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ35、サイドグリップ全長(mm)390消費電力(W)1430最大出力(W)2200研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)研削砥石寸法(mm)(穴径)22胴径(Φmm)80カーボンブラシ呼び番号253
日本ニューマチック工業NPK アングルグラインダ 230mm用 10040
平面研磨に適しています。
用途金属の研削などに無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500空気消費量(m3/min)1.2ホース取付口Rc3/8仕様【先端工具】砥石トラスコ品番753-3764セット内容ホースニップル、片口スパナ、六角棒レンチ、ホルダ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)276使用空気圧力(MPa)0.6排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)230×6×22
1個
¥61,980税込¥68,178
8日以内出荷
Φ180mmのジルコニア(AZ)切断砥石です。
スムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ!
最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し
優れた作業性を発揮します。これからのニュースタンダード砥石です。
安全で安心な両面補強ネットタイプ
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度46厚さ(mm)1.5色黒砥材AZ穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])8373硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)180結合剤BF化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
集じん機なしで驚異の集じん力!!
自己集じん率90%以上
集じん機を持ち込めない場所や高所でも快適に作業ができます。
内蔵大型ファンが強力集じん!!
用途4型ディスクグラインダ専用付属品メッシュバック、紙ふぃるた、クリップ、専用ホース(1.2m)、アダプタ、専用ワッシャ、専用Oリング、六角棒スパナ適合メーカー製ダイヤモンドカップホイール:ドライサーフェーサー、ドライカップ適合機種マキタ:9533シリーズ/GA403シリーズ寸法(mm)180×157×79アズワン品番64-8481-35RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980税込¥13,178
当日出荷
三笠産業[工具]電動ハンドカッター
本体内蔵の自動吸塵装置で快適作業。
軽量・コンパクトだから操作性が抜群。
サーキットブレーカー内蔵でモーターの焼損防止。
12インチブレードで120mm(MCE-305)の切断深さ。
三笠純正ダイヤモンドブレードでコンクリート及び鋳鉄管切断。
電圧(V)100(単相)消費電力(W)1400回転数(min-1[r.p.m])3200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)620×240×380定格電流(A)15切断深さ(mm)最大120
マキタ電子ディスクグラインダ
新モーター&電子制御採用の「軽量、ハイパワー」の重研磨タイプ!
仕様二重絶縁構造。スーパーフランジ。電子制御。強力型付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ35、サイドグリップトラスコ品番422-7662全長(mm)453消費電力(W)1430最大出力(W)2600/3000研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)研削砥石寸法(mm)(穴径)22絶縁種別二重絶縁構造。スーパーフランジ。電子制御。強力型胴径(Φmm)80カーボンブラシ呼び番号210
1台
¥28,980税込¥31,878
当日出荷
優れた切れ味が長時間持続する研削用オフセットといしの汎用品です。RA-G、RA-GIIが統合された新しい製品となります。
用途一般鋼の研削作業。金属研削作業に。砥材AWAシリーズレヂボンエース
小型軽量、頑丈、独自設計サイレンサーにより低騒音です。
安全衛生規則に適合した商品です。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の作業に砥石寸法(mm)厚さ6
















![電動ハンドカッター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono60670182-170519-02.jpg)