大型ストーブのおすすめ人気ランキング

2026/03/23更新
93件の「大型ストーブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用 石油ストーブ コロナ」、「大型灯油ストーブ」、「ストーブ 対流」などの商品も取り扱っております。
温風と放射の2ウェイ暖房で広い空間を暖める、業務用石油ストーブのスタンダードモデル。 【タイプ】天板が熱くならないファン付きタイプ。 【速暖】80秒スピード着火ですばやく、パワフルに暖めます。 【消臭】ニオイの元となる未燃ガスを燃やしきり、消火時のニオイが少ない。
用途暖房機、季節家電、業務用、石油ストーブ、寒さ対策、メイン暖房として。工場、オフィス、店舗、施設、学校、ご家庭に。 メタリックグレー 電源 単相100V 機能 秒速消臭システム、低騒音化ボックス構造、油量計、タイマー運転、6時間延長機能 点火時間(秒) 80
1台
55,980 税込61,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暖房目安:コンクリート24畳(39.5m2)/木造17畳(28m2) 遠赤外線で広いお部屋もムラなく暖房。 でるでる芯機能で芯が長持ち。 かんたん確実な電子点火。 万一転倒しても灯油がこぼれにくい2重タンク構造。
タンク容量(L) 6.3 トラスコ品番 773-6657 ホワイト 本体質量(kg) 11 暖房の目安(コンクリート) 24畳(39.5m2)まで 暖房の目安(木造) 17畳(28.0m2)まで 機能 静止点火、電子点火、2重タンク構造 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 482×482×583 使用電池 単2型乾電池×4 点火方式 電子点火 暖房出力(kW) 6.66~4.86 適合床面積 ~24畳 最大燃料消費量(L/h) 0.647 燃焼持続時間(h) 9.7~13.3
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人の「温点」を刺激する遠赤外線ヒーター。 灯油使用量を10%削減。静音設計。
燃焼方式 ノズル噴霧方式 周波数(Hz) 50/60共通 電源 単相100V タンク容量(L) 30
1台
251,800 税込276,980
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]ブルーバーナ (業務用タイプ) 石油ストーブ
店舗や作業所など広いスペースをパワフルに暖めます。低ランニングコストを実現する低消費電力設定。不完全燃焼防止装置付き。全周温風。満タンブザー。1500mまでの高地対応可能。対震自動消火装置。
用途店舗や作業所、事務所等の暖房に。石油ストーブ ストーブ コロナ CORONA 業務用 暖房 低消費電力 不完全燃焼防止装置 満タンブザー 高地対応 ブルーメタリック タンク容量(L) 18 待機時消費電力(W) 0.6
1台
112,980 税込124,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

青い炎でやわらかな暖かさ。ニオイを抑えた心地よさ。万一の時の対震。排ガス浄化触媒搭載。
用途石油ストーブ、暖房、ブルーフレームヒーター、石油暖房として。 油タンク容量(L) 4.1 機能 耐震消火装置付き 材質 特殊合金 質量(kg) 8.5 使用燃料 灯油(JIS1号灯油) 暖房の目安(コンクリート) 10畳(16.5m2)まで 暖房の目安(木造) 7畳(11.5m2)まで 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 388×405×551 点火方式 マッチ点火 暖房出力(kW) 2.68 保証期間 お買い上げ日より1年 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 388×405×551
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10秒スピード点火で素早く起動します。ファン付で天板が熱くなりません。耐震自動消火装置付きで、地震や衝撃が加わった時に自動消火します。省電力運転で電気代が節約できます。
用途部屋全体の暖めに。 仕様 全方向温風、10秒スピード点火 トラスコ品番 554-9484 質量(kg) 23 電源(V) 単相100 タンク容量(L) 18 電源コード(m) 2.5 燃料消費量(L/h) 1.8~0.84 暖房の目安(コンクリート) 64畳(106m2) 暖房の目安(木造) 47畳(78m2) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 444×649×743 暖房出力(kW) 18.5~8.64 燃焼持続時間(h) 10~21.4
1台
99,900 税込109,890
当日出荷

赤外線とパワフルなサーキュレーターのWで暖房します。自動首振り機能を搭載し、より広範囲をカバーします。スイッチを入れるだけでエコモードにより、灯油代を大幅に節約します。
タンク容量(L) 45 トラスコ品番 494-0784 質量(kg) 61 電源(V) 単相100 燃料消費量(L/h) 4.0~2.5(最大~最小) 消費電力(W)(50/60Hz) 115/123 燃焼持続時間(h) 11(強)18(弱) 発熱量(kW/h) 38~24
1個
399,800 税込439,780
翌々日出荷

ヒーター切れのない電子点火タイプです。燃焼時、特殊コーティングのガラスにより炎の輪が7色に輝き約40W相当の明るさになります。
用途防災用の備蓄に。現場の空調管理に。 トラスコ品番 675-5010 幅(mm) 388 ホワイト 高さ(mm) 474.5 奥行(mm) 388 電源(V) 単2形乾電池×4本(別売) タンク容量(L) 4.9 燃料消費量(L/h) 0.122~0.243 暖房の目安(コンクリート) 9畳(14.91m2) 暖房の目安(木造) 7畳(11.5m2) 機能 電子点火、ニオイセーブ消火、対震自動消火装置、2重タンク構造 暖房出力(kW) 2.5~1.25kW/h 替芯 11025207 燃焼持続時間(h) 20.2~40.2時間
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷

暖め過ぎないエコモード搭載です。 イタズラ防止機能付です。 8秒で着火します。
タンク容量(L) 20 暖房の目安(コンクリート) 最大約55畳(100m2) 暖房の目安(木造) 最大約40畳(72m2) トラスコ品番 430-8450 質量(kg) 25 電源(V) 単相100 周囲温度 -20~30℃ 消費電力(W)(50/60Hz) 37/36 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 516×697×850 暖房出力(kW) 16.5/h 熱出力 7100~最大14200kcal/h
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

コンパクトボディに機能満載。 収納時に3段積みが可能です。 油タンク満タン時、14時間以上燃焼が持続します。
油タンク容量(L) 22 質量(kg) 21(油タンク空時) 種類 放射式直火型 定格電圧(V) 単相100 安全装置 対震自動消火、安全点火、停電安全、過負荷保護、高電圧停止、低電圧警報 使用燃料 灯油(JIS1号灯油) 燃料消費量(L/h) 1.44 暖房の目安(コンクリート) 温暖地/25坪(83m2)、寒冷地/21坪(71m2)。(室内温度設定20℃) 暖房の目安(木造) 温暖地/18坪(60m2)、寒冷地/16坪(52m2)。(室内温度設定20℃) 運転音(dB) (50/60Hz)60/60 角度可変 上45°、下10° 周波数設定 要切替 定格消費電力(W)(50/60Hz) (点火時)90/95、(燃焼時)75/80 発熱量(kW[kcal/h]) 14.1[12100] 燃焼持続時間(h) 15 サーキュレーター風量(m3/min) (50/60Hz)4.0/5.0 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 655×520×575
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きなスペースも1台でしっかり暖める家庭用型モデルNo.1暖房力。※:家庭用石油ファンヒーター(一般社団法人日本ガス石油機器工業会による強制通気形開放式石油ストーブ内区分)における最大の暖房出力。2025年3月1日現在。 【速暖】80秒スピード着火で足元から空間全体をすばやくパワフルに暖めます。 【消臭】「秒速消臭システムプレミアム」搭載でもともと少ないニオイがさらに少なく、ニオイ約40%減。 【給油】「Wとって付き大容量9Lタンク」搭載で給油回数減。「8段階油量モニター」搭載でタンクを持ち上げなくても灯油の残量をひと目でチェック。 【延長セレクト】運転延長セレクトで3時間、6時間間とシーンに合わせて延長時間が選べる。
用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。工場、オフィス、店舗、施設、リビング、ご家庭に。 仕様 オレンジ液晶 質量(kg) 18.6 ホワイト×ブラック 電源(V) 単相100 消費電力(W) 【大火力時-小火力時】310-153 タンク容量(L) 9 燃料消費量(L/h) 【最大-最小】0.972-0.311 暖房の目安(コンクリート) 35畳まで 暖房の目安(木造) 26畳まで 機能 秒速消臭システムプレミアム、8段階油量モニター、ecoおまかせモードプラス、タンクWとって、ワンタッチ汚れんキャップ、抗菌ファンフィルター、延長セレクト(6時間・3時間)、タイマー、メロディーお知らせ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 480×740×360(置台含む) 暖房出力(kW) 【最大-最小】10.00-3.20 燃焼継続時間(h) 【大火力-小火力】9.3-28.9 点火時間(秒) 80
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]置台キャスター
ブルーバーナー用置台キャスター(オフィスや工場内でラクラク移動)
質量(kg) 1.93
1個
7,290 税込8,019
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

その他 [乾電池別売]単一形/2個使用 質量(kg) 9.9 ホワイト 外形寸法 高さ553×幅460×奥行460mm 暖房出力(kW) 5.14 タンク容量 6.0L 暖房の目安 【木造(戸建)】13畳まで【コンクリート(集合)】18畳まで
1台
30,980 税込34,078
当日出荷


人の「温点」を刺激する遠赤外線ヒーター。 前面パネルが熱くならないフロッキーコーティング(植毛塗装)
燃焼方式 ノズル噴霧方式 周波数(Hz) 50/60共通 電源 単相100V タンク容量(L) 30
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量コンパクトで低騒音タイプです。強弱切替運転ができ19時間連続運転も可能です。建築・土木現場用に設計されたハイパワーモデルです。
タンク容量(L) 57 トラスコ品番 459-9403 質量(kg) 40 電源(V) 単相100 燃焼方式 ノズル噴霧方式 燃料消費量(L/h) 3.8/2.9 消費電力(W)(50/60Hz) 55/49 首振角度(°) 上方20 暖房の目安(コンクリート) 127畳(211m2) 暖房の目安(木造) 92畳(152m2) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 675×703×884 燃焼持続時間(h) 15~19 発熱量(kW/h) (強)37、(弱)28
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷

質量(kg) 16 暖房の目安(コンクリート) 温暖地:21畳(34.5m2)まで、寒冷地:24畳(39.5m2)まで 暖房の目安(木造) 温暖地:15畳(25.0m2)まで、寒冷地:15畳(25.0m2)まで 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 510×幅488×奥行333(置台を除く) 暖房出力(kW) 5.86~1.08 省エネ基準達成率(%) 100 エネルギー消費効率(%) 67
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷

広いスペースをパワフルに暖める。業務用など用途に合わせて選べます。天板が熱くなりません。4ウェイ(全方向)温風。室温設定で自動火力設定。PSC対応品:不完全燃焼防止装置/連続不完全燃焼通知機能/再点火防止装置
質量(kg) 18.6 タンク容量(L) 18 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 685×444×649 暖房の目安(コンクリート) 34畳まで(56.0m2) 暖房の目安(木造) 25畳まで(41.5m2) 機能 マイコンインバータ制御、大型タンク、4ウェイ温風、デジタルモニタ、対震自動消火、不完全燃焼防止 点火方式 電機点火 暖房出力(kW) 9.57~3.70
1台
91,980 税込101,178
翌々日出荷

燃焼・風量のレベルを5段階調整可能です。赤外線を放射するタイプですので、風の影響を受けにくく、半屋外での暖房に最適です。
トラスコ品番 462-6605 質量(kg) 57 タンク容量(L) 40 燃焼方式 高圧噴霧方式 燃料消費量(L/h) 4.0~2.9 消費電力(W)(50/60Hz) 点火時69/71、燃焼時95/115 暖房の目安(コンクリート) 132畳(219m2) 暖房の目安(木造) 90畳(165m2) 発熱量(kW/h) 28.1~38.8(5段階)
1台
219,800 税込241,780
翌日出荷