- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 大型ターンバックルのおすすめ人気ランキング
大型ターンバックルのおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新95件の「大型ターンバックル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ターンバックル M20」、「長さ調整ねじ」、「ターンバックル ワイヤー」などの商品も取り扱っております。
従来の枠式ターンバックル(フック&フック)の外れ止め付です。六角ナット付
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
水本機械製作所枠式ターンバックルJ&J
材質SUS304質量(g)1380寸法L(mm)250寸法H(mm)25ねじ径W-5/8寸法d(mm)22寸法L1(mm)353寸法A(mm)125寸法D(mm)14寸法B(mm)190寸法L2(mm)543寸法W(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)7.84使用荷重(N)7840
1個
¥13,980税込¥15,378
4日以内出荷
溶接用の鉄:クロ(生地)製の両端ストレート仕様のターンバックルです。
材質鉄 クロ(生地)
水本機械製作所パイプターンバックル(ストレート)
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
外れ止め付です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス製ターンバックルです。
ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。
枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。
内部にネジが入っているのが見えます。
用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。表面処理ユニクロ先端形状両ハッカーRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ターンバックルです。
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることが出来ます。
用途ワイヤロープやタイロッドなどの張り具合の調節に。種別フック&フック表面処理ユニクロメッキ金具両フック
ロープやワイヤーやタイロッドなどの張力を調節する金具。溶接用。
材質スチール(SS400)
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質SUS304
ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。
枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。
内部にネジが入っているのが見えます。
用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。表面処理ユニクロ先端形状両オーフRoHS指令(10物質対応)対応
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応