大型ルーバーのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
120件の「大型ルーバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大型ガラリ」、「給 気 ガラリ」、「ルーバー アルミ サッシ」などの商品も取り扱っております。
フリーガラリ SYS(シブタニ)ランキング1位
材質アルミシルバー仕上アルマイトクリアビスの呼び【M4×D6×25丸サラ小ネジ】+SUS:4本付、【M4×D6×35丸サラ小ネジ】+SUS:4本付
1個
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ベンチレーター LAMP(スガツネ工業)ランキング2位
LAMP(スガツネ工業)ベンチレーター
アルミニウム合金製の大型ベンチレーターです。
材質/仕上アルミ合金/アルマイト( シルバー)付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×32。プラグ材質アルミニウム合金形状角型質量(g)578外形寸法D(mm)240仕上シルバーアルマイト処理取付け方法面付外形寸法L(mm)340アズワン品番64-6779-62空気流通面積(mm2)55000空気流通面積(cm2)550取付穴径d(Φmm)200取付穴径l(Φmm)305
1個
12,980税込14,278
3日以内出荷

SLP 大型ルーバー 日東工業ランキング3位
材質AES樹脂製付属品取付ねじ取扱説明書タイプフィルタ付(ポリエステル製)寸法A(mm)250寸法B(mm)250保護等級IP4X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応換気面積(cm2)217除塵率(%)80
1個
9,998税込10,998
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アルミ調整ガラリ(30-T型) 浜国ランキング4位
ビス付なので現場で即取付け可能 使い勝手の高いサイズ
付属品ビス:8個材質アルミA6063シルバー表面処理T5換気量率(%)30
1組
7,998税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

扉用ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ランキング5位
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)扉用ガラリ
種類角型ガラリ材質アルミ仕様扉用シルバー仕上アルマイト処理
1個
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ材質アルミ仕様ステンレス網付、水切付シルバー仕上アルマイト処理
1個
5,798税込6,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

形状角型材質ABS樹脂質量(g)57外形寸法D(mm)68取付け方法掘込外形寸法L(mm)257空気流通面積(mm2)5600取付穴径d(Φmm)65取付穴径l(Φmm)254.5
1個
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

打込式の空気孔です。
形状角型材質アルミ合金外形寸法D(mm)80取付け方法掘込取付穴径d(Φmm)64
1個
3,298税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

固定式なのでビスは付属していません
用途使い勝手の高いサイズ材質アルミA6063シルバー表面処理T5取付ビス数8換気量率(%)35
1組
6,598税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ材質アルミ仕様ステンレス網付、水切なしシルバー仕上アルマイト処理
1個
5,398税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


電源コード(m)1材質(取付金具)ばね鋼板保護IP20RoHS指令(10物質対応)対応材質(通気ギャラリー)ABS樹脂製(黒色・5Y7/1色)材質(防塵フィルター)エアフィルター(11mm 黒色)ファン電源線長さ(mm)1000
1個
759税込835
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

材質アルミ寸法(cm)【切り欠き】420×210仕上アルマイトクリアビスの呼び【M4×14サラ小ネジ】+SUS:4本付開口面積(cm2)【外部ガラリ】180
1個
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


SUS316製で錆びにくいベンチレーターです。
材質ステンレス鋼(SUS316)形状角型質量(g)308外形寸法D(mm)215仕上ヘアーライン取付け方法面付空気流通面積(mm2)7500
1個
8,298税込9,128
当日出荷

真田化鋼(S・ROSE)縦型ドアー用ガラリ
ドア等でお使い頂ける縦型ガラリです。
用途ドア用ガラリ種類ドア用ガラリ寸法B(mm)149×595寸法C(mm)13外径A(Φmm)166×614
1組(2枚)
1,988税込2,187
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ステンレス網は16メッシュです。
種類角型ガラリ材質ABS樹脂仕様ステンレス網付、水切付シルバーホワイト
1個
1,798税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

吸込口の主流製品 低圧損・低騒音 指向性がなく一様な吸込み
用途病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等仕様羽根固定型材質スリット:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上。フレーム:黒色鋼板0.8t。フィルター:サランネットフィルター
1台
8,798税込9,678
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(296種類の商品があります)

密閉性の高い現代住宅の必需品です。
種類角型ガラリ材質スチロール樹脂タイプ水切りなし付属品ビス付寸法(縦×横)(mm)195×245有効換気面積(cm2)58.2
1枚
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)