大型車牽引ロープのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
96件の「大型車牽引ロープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「牽引ロープ 30t」、「牽引ロープ 大型トラック」、「牽引用具」などの商品も取り扱っております。
牽引ロープ(トラック・バス用) 橋研ランキング1位
1本
15,980税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

G型安全フック付き牽引ロープ(トラック・バス用) 橋研ランキング2位
プロドライバーの要望に応えるソフトな使い易さ・ハードな実力。 防水布袋入り。
1本
15,980税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

けん引ワイヤーロープ Meltec(大自工業)ランキング3位
乗用車全般に緊急脱出用、けん引ワイヤーロープ。故障車のけん引もOK。けん引ワイヤーロープは、脱輪、ぬかるみ等でスタックしたり、。雪道等で自力脱出が不可能なときに使用できます。また、通常の故障車等のけん引にも使用できます。破断張力 約3.1t。ロープ長 約3.6m。ワイヤー径 8mm。※一部使用できない車種があります。
用途保安用品長さ(m)3.6破断張力(t)3.1材質(ロープ部)炭素鋼(メッキ仕上げ)、(シャックル)鋳造鉄質量(kg)1.24内容ワイヤーロープ/白旗寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(パッケージ)300×300×50ワイヤー径(Φmm)8張力(kg)2000
1個
2,998税込3,298
当日出荷

のびるのびるロープ 槌屋ヤックランキング4位
ショックが少ない伸縮性のあるけん引ロープ。 安全性を考慮した、取付けやすく、はずれにくいフック金具採用。 白旗付き。
サイズ収縮時:約2m 伸張時:約4m仕様車両側けん引フックの穴径がΦ30mm以上の車両に対応します。フック開口部約17mm材質ポリエステル、ゴム紐などイエローパッケージサイズ(mm)H190×W250×D100
1個
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

G型安全フック付き牽引ロープ(4WD車用) 橋研ランキング5位
スタックした4WDもスパッとレスキュー。 ヘビーデューティー用途のハイパフォーマンスタイプ。
1本
21,980税込24,178
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

まさかの時の安心の1本。 初心者ドライバーでも安全・確実にお使い頂けるスタンダードタイプ。
長さ(m)伸張時/3.6、収縮時/1.5
1本
8,498税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

超高強力ポリエステル糸を使用した最高級品です。(JISB88184等級) 技術の証しの三層構造です。 柔らか仕上げの樹脂加工です。 安全性能使用限界標示付です。
用途一般玉掛用仕様両端アイ形(4E)材質ポリエステル等級JIS4等級JIS規格JIS B 8818 4等級
1本
1,798税込1,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(46種類の商品があります)

故障車などの車を引っ張る伸縮式のけん引ロープですので、たるみや踏み付けが無く、安全にけん引が出来ます。収納時にはコンパクトになりますので保管も楽です。
用途故障車などのけん引に。全長(m)収縮時:1.6、伸張時:4材質PE(ロープ)、鉄(フック)取扱説明書(1.5MB)
1本
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

いざという時に頼りになる、けん引ロープ。軽自動車~小型乗用車(1500cc)に
用途保安用品
1個ほか
1,998税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ロープが伸縮するので、たるみや踏み付けがなく安心です。 軽量でコンパクトに収納できます。
長さ(m)伸縮時/4付属品白旗適合(車両側のフック形状)アイボルト型、ワッカ型、かぎ型材質(ロープ本体・ループカバー)ポリエステル、(フック)炭素鋼
1本
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
用途一般屋内外での作業に。種別両端アイ形材質ポリエステル
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

ケーブルレイドロープは、ストランドがロープ構造のため、一般のロープに比べ、素線数が多く、素線径が細いので、柔軟性に優れています。 さらに、高強度の素線を使用することにより、従来型のケーブルレイドロープ特種に比べ、破断荷重を15%アップしました。
1本
24,980税込27,478
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

ベルトが伸縮するので、たるみや踏み付けがなく安心です。軽量でコンパクトに収納できます。
付属品取扱説明書(保証書)・白旗適合車両側のフック形状:アイボルト型、ワッカ型、かぎ型
1本
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。種別両端アイタイプA種類両端アイ
1本
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(72種類の商品があります)

1個
8,150税込8,965
翌日出荷

適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
1本
1,998税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(76種類の商品があります)

テーパー付アルミクランプ圧縮止で トゲがなく安全で使いやすい台付ワイヤー。 メッキ処理ロープです。 安全性、耐久性も抜群です。 生産物賠償責任保険付
用途締結・引張り用種別両端アイ種類両端アイ使用荷重(kg)1200破断荷重(t)7.22ロープ径(Φmm)12ワイヤー径(a)(Φmm)12アイ寸法(mm)200
1本
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

モノタロウブランドのポリエステルスリング JIS3等級 使用限界表示付がお値段そのまま4等級にグレードアップ! 安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JISⅣ等級取得商品なので安心です。 使用限界表示付なので交換時期もわかりやすくなっています。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。
用途金属製品・機械・機械部品・コンクリート製品・石材 等等級JIS4等級材質ポリエステル使用温度(℃)100以下本体厚さ(mm)8JIS規格JIS B 8818規格品
1本
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。
用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。種別エンドレス形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状エンドレス形等級JIS B 8811規格品JIS規格JIS B 8811規格品
1本
1,798税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

雪道・ぬかるみ・砂地などの悪路からの脱出に便利です。タイヤの下に敷いてスタック状態から抜け出せることが出来ます。
用途車両のスタック状態からの脱出に材質PP寸法(mm)180×600×12.5
1セット(2枚)
2,498税込2,748
当日出荷