- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 天井カバーのおすすめ人気ランキング
天井カバーのおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新481件の「天井カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「天井 換気扇 カバー」、「換気扇穴ふさぎ」、「天井 換気口 カバー」などの商品も取り扱っております。
東芝キヤリアダクト換気扇用フラットパネル
材質(本体カバー)ABS樹脂、(バネ)ステンレス、(ブッシュ)POM樹脂表面処理(本体カバー)艶あり色調(本体カバー)マンセル2.5GY9.0/0.5
プレートモダンプレート
ダウンライト等を取り外した際の天井の不要な穴を塞ぐためのプレートです。
バネを天井に引っ掛けるだけの簡単取り付けです。
東芝キヤリアダクト換気扇用インテリアパネル
材質(グリルB)ABS樹脂、(グリルA)ABS樹脂、(パネル)鋼板、(バネ)ステンレス、(パッド)ダンボール、(スリープ)塩ビ表面処理(グリルB)艶あり、(グリルA)艶あり、(パネル)メラミン塗装色調(グリルB)マンセル5Y8.9/1、(グリルA)マンセル5Y8.9/1、(パネル)マンセル5Y8.9/1
材質ABS樹脂公差0~+1.5mm
軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。
同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
Panasonic(パナソニック)別売ルーバー
ルーバーに格子がないので、天井に違和感がく溶け込みます。天井材やクロスが貼れ、インテリア性が一層向上します。
色ホワイト色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
東芝キヤリアダクト用インテリアパネル
材質グリルB/グリルA:ABS樹脂、パネル:鋼板、パッド:段ボール厚さ(mm)53.5寸法(mm)280×280質量(kg)0.74表面処理グリルB/グリルA:艶あり、パネル:メラミン塗装適合場所トイレ・洗面所、居間・店舗・事務所色調マンセル5Y8.9/1材質(バネ)ステンレス開口面積(cm2)206
1台
¥4,698税込¥5,168
6日以内出荷
室内用換気口角型スリーブキャップ。
配管カバーに対応しています。
材質ASA樹脂色クールホワイト
Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 別売りルーバー
材質PP樹脂色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)開口面積(cm2)129ルーバー寸法(mm)28×300
1台
¥3,398税込¥3,738
3日以内出荷
ビニールプレートに角型が新登場!
そのまま使用して頂くことも、お手持ちのホールソーなどで加工して使用して頂くことも可能です。
材質PVC板厚(mm)1.5、(粘着部)0.2
既設のダウンライトを取り外してリニューアルできます。ダウンライトを取り外した穴をそのまま使わずにふさぐ場合は、このプレートを取り付けます。外径はΦ215mm。Φ125~175mmまでの埋込穴に対応可能です。既設器具の枠跡もきれいに隠せます。
質量(kg)0.2色オフホワイト外径(Φmm)215取付可能厚(mm)(天井材)5~24埋込穴(Φmm)125~175
1台
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 別売りルーバー リフォーム用
換気扇取替時の天井の汚れや傷をカバーする、ひとまわり大きめのルーバー。
材質PP樹脂色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)















![樹脂製スリーブキャップ ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono70723477-210827-02.jpg)