女優ミラーのおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
93件の「女優ミラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「卓上ミラー」、「作業用ミラー」、「棒付き鏡」などの商品も取り扱っております。
ハリウッドミラー(卓上鏡) コイズミ(小泉成器)ランキング1位
コイズミ(小泉成器)ハリウッドミラー(卓上鏡)
華やかな女優気分でできる、メイクミラー。LEDライトは3色(昼光色・昼白色・電球色)に切り替えできます。電源ボタンの長押しで、明るさを調節できます。拡大率:等倍のみ。
電源(V)交流式/AC100-240 専用ACアダプター使用
1個
9,990税込10,989
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

三面鏡LED卓上メイクミラー ヤマムラランキング2位
LED三面鏡でお顔全体や、横顔もしっかり映ります。タッチセンサーON/OFF・無段階調光・180度回転・オーパワーセーブ機能付き。USBコード付属。 使用電源:単三形乾電池4本(別売)、USB
材質本体:ABS樹脂、ガラス鏡寸法(mm)350×120×280質量(kg)0.95
1台
4,890税込5,379
4日以内出荷

ブライトニングミラー YLD-2500 ヤマムラランキング3位
単3×4(別売)16個のLEDライトで自然の輝きを。ON/OFFはタッチパネルで簡単。
形状四角寸法(mm)206×280×45質量(g)530
1個
2,998税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アクトレスミラー24LED センター商事ランキング4位
自分に最適な角度に調整OK!
付属品10倍鏡、USBケーブル(1本)形状四角質量(g)約850寸法(cm)約28.6×18×12LED使用数(個)24
1台
3,490税込3,839
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

LEDライト付き卓上ミラー アーテック[学校教材・教育玩具]ランキング5位
アーテック[学校教材・教育玩具]LEDライト付き卓上ミラー
自然光に近いライトがやさしく照らしてくれるのでメイクがしやすい。●明るさ調節できる調光スイッチ付●USB充電式●充電用USBケーブル付●1度の充電で4~30時間使用可能。 ※使用時間は明るさによって異なります●コードレスだから場所を選ばない。●LED・ミラー部の角度調整可能 小物・アクセサリーを置くのに便利なトレー型台座。材質:ABS,ガラス。サイズ:180×155×270mm。セット内容:ミラー×1、支柱×1、台座×1、USBケーブル(Micro USB Type-B)×1
用途日常生活の便利グッズ・ノベルティ・販促品やワークショップ用として。セット内容ミラー×1、支柱×1、台座×1、USBケーブル×1材質ABS寸法(mm)180×155×270包装形態白箱入アズワン品番64-8300-40
1個
1,110税込1,221
3日以内出荷

レトロな雰囲気の拡大鏡付き卓上ミラーアンティークな雰囲気の漂う丸型卓上化粧鏡。 くるっと回すと裏側は約2倍の拡大鏡。細かい作業に重宝します。 顔全体がしっかりチェックできる鏡面サイズ。鏡面の角度が変えられます(360度)。 男性の部屋にも置けるデザインです。
材質鏡/ガラス、フレーム/アルミニウム、台/スチール寸法(mm)198×173×奥行87シルバー直径(Φmm)鏡面:145質量(g)224
1個
1,190税込1,309
当日出荷

頭頂部も横顔も映す三面鏡。小物が置けるトレー付。
形状四角タイプ卓上寸法(mm)【鏡】正面:203×203、扇:96×198(2面)
1個
3,298税込3,628
5日以内出荷

お肌のチェックやアイメイク、視力の弱い方に便利な片面10倍拡大鏡付、片面は等倍鏡のWミラータイプ
形状タイプ卓上クリア材質ガラス/ABS/PS質量(g)455寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×9.4×22.5
1個
1,690税込1,859
当日出荷

どんなお部屋でもキレイにメイク! 明るいLEDライトが付いた、おしゃれな卓上ミラー。 顔元を明るく照らして、塗りムラ知らずに。 明るさは2つのモードからお好みのライティングをお選びいただけます。
用途材質本体:ABS樹脂、鏡:ガラス形状四角寸法(mm)ミラー:185×255、収納部分:150×45×10ホワイトタイプ卓上/バックミラー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×120×300 (展開時:1120×196×485)
1個
1,890税込2,079
3日以内出荷

見えにくい機器の裏側、奥深いところの点検作業に便利です。 LEDライトで明るく照らせます。
用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に。材質(アンテナ部)ステンレス、(点検鏡部)鏡:ガラス、フレーム:プラスチック全長(mm)285~880質量(g)88電源コイン電池CR2032×2個(別売)本体寸法(mm)52×84ミラー寸法(mm)42×64光度(mcd)1400
1本
999税込1,099
当日出荷

高さ・向き・角度の調整が簡単にできる3面鏡。鏡面が360度回転しますので横3面鏡だけでなく縦3面鏡としても使用できます。 また、サイドのミラーも正面と同じ大きさですので見える範囲がずっと大きくなりました。 縦3面鏡では頭頂部・つむじもはっきり見えますので白髪染めやウィッグの装着に両手が使えますので大変便利。 横使いでは横顔や襟足までばっちり見えます。また、支柱が10.5cm伸縮しますので机の高さに左右されることなく正しい姿勢の位置に鏡をセットできます。 さらにミラーは特許取得のナピュアミラー。不純物を取り除いた透明度の高いガラスに金属反射膜をアルミ蒸着する手法で製法特許を取得しました。 それにより従来のミラーのように青みがかったり黄ばんだりすることなく、くすみのないはっきりとした色が映し出されます。 ナピュアミラーは「人から見た本当の肌色を映し出す」ワンランク上のハイクラスミラーです。
用途メイクアップ・化粧用ミラー材質(鏡)ガラス、(本体)ABS樹脂形状四角寸法(mm)500×360×140本体質量(g)635ミラー寸法(mm)150×150、3枚
1個
5,790税込6,369
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)LEDミラー
スタンド式でコンパクト、四角型卓上タイプ。拡大率:等倍/5倍(付属品)。鏡サイズ(148mmx217mm)
付属品USBケーブル幅(mm)167質量(kg)0.48高さ(mm)238奥行(mm)28電源2電源方式:DC5V 1A(専用USBケーブル使用)/DC4.5V(単3形アルカリ乾電池×3本(別売)使用)
1台
2,598税込2,858
3日以内出荷

お顔全体や横顔もしっかり映るワイドな三面鏡 扉を開くとミラーが大きく開き、メイクやヘアセットのときに便利。 使わないときは扉を閉めてすっきりコンパクト、気になるホコリも防ぎます。 マスカラなど転がりやすいアイテムをサッと置ける小物入れ付きです。 鏡の角度は無段階に調整でき、映したいポイントで止まります。 三面鏡 角度調節可能 飛散防止効果あり 完成商品
用途卓上ミラー・鏡・かがみ・カガミ・メイクミラー・三面鏡・デスクミラー・化粧鏡・卓上鏡・スタンドミラー・コンパクトミラー仕様完成商品、三面鏡、角度調節可能、小物入れ付、飛散防止効果あり材質ミラー(2mm厚)・ABS樹脂形状幅(mm)430高さ(mm)260質量(g)800タイプ卓上奥行(mm)130テイスト韓国インテリア、モダン、ナチュラル、北欧風、ミッドセンチュリー、インダストリアル、海外インテリア、ホワイトインテリア
1セット(1台)ほか
3,998税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ナピュア スタイリングスタンドミラーは、3面鏡の1面が拡大鏡になっていて様々な角度から自分を確認できるヘアスタイリングとメイクアップ用の3面鏡です。縦向きの時、下の鏡に普段確認しずらい頭頂部が大きくはっきり映せます。頭頂部のヘアカラーや白髪染め、ヘアスタイリングやウィッグの装着にとても便利です。また、鏡を180度回転させると上の鏡に自分では見えづらい、下から見たお顔のバランスやあご周りなどが映りますのでマッサージをする時に便利です。横向きの時、左右の鏡に普段見えづらい襟足部分が大きくはっきり映せるので、ヘアカラーや白髪染めする際に便利です。また、等倍鏡の正面の鏡で全体のメイク、ちらっと横を見れば拡大鏡で細部がチャックできます。簡単に両方見比べられますので入念なチェックが繰り返しできます。そしてなんといっても使用しているミラーは特許取得のナピュアミラーです。ナピュアミラーは、くすみの原因となる鉄分をより多く取り除いた透明度の高いガラスと、色の再現性が高い反射金属との組み合わせにより、本来の姿をありのままに映し出す鏡です。肌の色が鮮明に映ることで、自分に合ったファンデーションの色味がわかり、メイクの仕上がりが格段よくなるため、美容業界のプロの方々にも支持されています。
用途メイクアップ・化粧用ミラー・身だしなみチェック・プレゼント・ヘアメイク・3面鏡材質本体:ABS樹脂、ミラー:ガラスミラー形状四角寸法(mm)(横仕様)175×140×255、伸縮時高さ360、(縦仕様)160×140×265、伸縮時高さ370本体質量(g)750包装形態化粧箱入り
1個
6,500税込7,150
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

8個のLEDライトで明るく映します。タッチセンサーで無段階で調光できます。電源は単四乾電池3本(別売り)またはUSB接続で点灯します。
付属品USBコード質量(g)340タイプ卓上電源単三乾電池4本(別売り)またはUSB接続寸法(幅W×高さH)(mm)[鏡]正面:123×126、扉:59×122寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×80×165
1個
2,290税込2,519
5日以内出荷

美しさと実用性を追求したLEDライト付きハンドミラー。3種類の照明モードでお出かけシーンにあったメイクができます。タッチセンサー機能搭載、ライトのON/OFFや無段階調光可能。角度調整可能スタンド。小物収納付き。電源は単四乾電池4本(別売り)またはUSB接続で点灯します。
付属品USBコード質量(g)440タイプ手持ち・卓上電源単四乾電池4本(別売り)またはUSB接続寸法(幅W×高さH)(mm)鏡:132×132寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ハンドミラー:158×25×289、台座:100×150×30
1個
3,790税込4,169
6日以内出荷

LED照明付きのスタンドミラーです。LEDが埋め込まれており、明るく照らしてメイクができます。USBケーブル接続で電池いらず!電池使用でコードレスにして使えます。タッチセンサーで点灯。凹凸が少なくお手入れ簡単。スタンドは折りたたんでおけるため、収納時に場所をとりません。
付属品マイクロUSBケーブル材質ガラス・ABS樹脂寸法(mm)約220×170×45質量(g)約330電源USB接続・単3乾電池×4本使用(別売)光源LED16灯
1個
2,490税込2,739
5日以内出荷

高輝度白色LEDを使用しています。(約30000mcd) ライト部が飛び出ていないので引っ掛かりが少なく、狭い所に挿入しやすくなっています。 暗い場所で点検個所を明るく照らします。 携帯しやすいコンパクトサイズです。
アンテナサイズ(mm)約160~530電源アルカリ電池LR44×3個(モニター電池付属)仕様ライト付材質(アンテナ部)真ちゅう、(点検鏡部)ガラス・ABS樹脂、(ライト部)ABS樹脂光度(mcd)30000RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ステンレス製の点検鏡です。 ステンレス製なので割れません。 ロッド回転の防止の為、ロッド両サイドを面型に改善しました。
用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に。全長(mm)735
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

鏡の角度を自由に変えることができます。柄は伸縮するので、背面や狭い場所など、見えにくい場所も鏡に映して簡単に見ることができます。暗くて、狭い所もLEDライトで見やすく作業ができます。伸縮式の為、携帯・保管・使用に便利です。
用途細かい物を探す際に仕様伸縮式伸縮範囲(mm)285~875使用電池CR2032×2個ランプ寿命LED:約10万時間(電池の寿命ではありません)鏡面寸法(mm)縦64×横42
1個
1,598税込1,758
当日出荷