- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- ヘルメット
- 女性用ヘルメットのおすすめ人気ランキング
女性用ヘルメットのおすすめ人気ランキング
2026/03/30更新141件の「女性用ヘルメット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小さいヘルメット」、「自転車ヘルメット 女性」、「超軽量 ヘルメット」などの商品も取り扱っております。
ミドリ安全女性用ヘルメット LSC-11PCL
女性の頭部サイズの統計をもとに設計したヘルメットです。帽体サイズをひとまわり小さくすることで、頭の小さな女性にもしっかりフィットします。後部のスペースを広げた形状で、髪の長い方でもすっきり着用できます。髪の結び目の位置に合わせてヘッドバンドの高さを3段階に調整可能で、結んだ髪を出すことができます。簡易着脱内装で、汗やファンデーション付着時などのお手入れが簡単にできます。クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。日本乳がんピンクリボン運動対象商品です。
用途飛来・落下物用電気絶縁用(使用電圧7000V以下)材質帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂頭囲(cm)51~60仕様衝撃吸収ライナーなし、上下可変式ヘッドバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構長さ(mm)271幅(mm)217高さ(mm)157質量(g)375使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
女性の頭部サイズの統計をもとに設計したヘルメットです。帽体サイズをひとまわり小さくすることで、頭の小さな女性にもしっかりフィットします。後部のスペースを広げた形状で、髪の長い方でもすっきり着用できます。髪の結び目の位置に合わせてヘッドバンドの高さを3段階に調整可能で、結んだ髪を出すことができます。簡易着脱内装で、汗やファンデーション付着時などのお手入れが簡単にできます。クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。通気性の優れた衝撃吸収ライナーを搭載し、頭部のムレを軽減します。ムレを軽減する通気孔付です。日本乳がんピンクリボン運動対象商品です。
用途飛来・落下物・墜落時保護用長さ(mm)271幅(mm)217高さ(mm)157質量(g)395
谷沢製作所さくらシリーズ(女性用) エアライト
今までのヘルメットがフィットしなかった女性のために、工夫を盛り込みました。
女性の頭にフィットする専用ヘッドバンド。47~57cmの範囲でサイズ調整ができる専用のヘッドバンドを搭載。
取り外して洗える「さわやかバンド」毎日洗い替えができて清潔を保てます。
日焼け跡が残りにくい透明あごひも。は紫外線が透過するため、日焼け跡が付きにくくなります。
快適性を追求した透明ひさし+溝付きタイプ。
用途飛来・落下物、墜落時保護、電気仕様エアライト、透明ひさし、溝付き、EPA-S付属品さわやかバンド×2枚質量(g)455タイプ内装J型名入れ可
ミドリ安全女性用ヘルメット LSC-11PCLV
女性の頭部サイズの統計をもとに設計したヘルメットです。帽体サイズをひとまわり小さくすることで、頭の小さな女性にもしっかりフィットします。後部のスペースを広げた形状で、髪の長い方でもすっきり着用できます。髪の結び目の位置に合わせてヘッドバンドの高さを3段階に調整可能で、結んだ髪を出すことができます。簡易着脱内装で、汗やファンデーション付着時などのお手入れが簡単にできます。クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。ムレを軽減する通気孔付です。日本乳がんピンクリボン運動対象商品です。
用途飛来・落下物用長さ(mm)271幅(mm)217高さ(mm)157質量(g)375
ファッション性も兼ね備えたニットブリムタイプの頭部保護帽。帽子内部に衝撃吸収材を内蔵し、裏地はメッシュ素材で通気性を確保しました。
付属品あごひも材質本体/綿・ポリエステル、衝撃吸収材/スチレン系エラストマー質量(g)約110適合部位頭
No.170シリーズと同じデザインで女性・子供用Sサイズのラインナップ。
帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
すべてのヘルメットに内装及びアゴヒモ(No.C-1)は標準装着されています。
質量(g)約399ひさし長さ(mm)約40RoHS指令(10物質対応)対応名入れ可
さらに通気性を重視したヘルメット。
約2.4倍の面積で空気を多く取り入れ蒸れた空気を素早く排出。
帽体本体と帽体上部のアセンブリ空間にショックアブソーバを設置したことにより効果的に衝撃を吸収します。
悪臭の発生を抑えるため、それぞれに適した消臭加工材を採用。
透明ひさしは、歪みのない透明性抜群に仕上げ、特殊ハードコーティング加工でキズが付きにくくなっています。
紫外線99.9%カット、ひさしの取替が可能になりました。
国家検定合格品
用途飛来・落下物用、墜落時保護用。仕様スチロールライナー入質量(g)464サイズ(cm)53~62RoHS指令(10物質対応)対応名入れ可
お散歩や外出のお供に、ファッション性も兼ね備えたキャスケットタイプの頭部保護帽。
表地はソフトな風合いで撥水性・撥油性があり、汚れも落としやすく、更に速乾性と耐久性にも優れています。
付属品あごひも材質(本体)綿・ポリエステル、(衝撃吸収材)スチレン系エラストマー質量(g)170
女性用だから頭にフィットしてずれにくい。視界も遮られることがないから作業にストレスがかからなくなり、あごひもの日焼けも透明ビニールひもで悩み解消。
帽体は高い通気性の確保でムレ防止に効果を発揮。EPA付きハンドバンド(内装)で片手で簡単に調節可能。下を向いてもズレにくい。
材質(ヘッドバンド・ハンモック)ポリエチレン、(衝撃吸収ライナー)発泡スチロールトラスコ品番770-3945適合機種159-EPZS-EPA-Sセット内容ヘッドバンド装備、衝撃吸収ライナー(P2号)、あごひも透明ビニールワンタッチバックル(T-16)質量(g)150
1個
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
自転車用SG基準 認定品。サイズ:54cm~57cm。重量:345g。電動アシストサイクルにも最適なふだん着ヘルメット。反射材付きで夜間も安心。違和感なく使える帽子形状。女性にやさしい「軽量コンパクト」設計
質量(g)345寸法(cm)54-57(未満)
ミドリ安全女性用FRP製ヘルメット LSC-11F
耐熱性・耐薬品性に優れたヘルメットです。女性の頭部サイズの統計をもとに設計したヘルメットです。帽体サイズをひとまわり小さくすることで、頭の小さな女性にもしっかりフィットします。後部のスペースを広げた形状で、髪の長い方でもすっきり着用できます。髪の結び目の位置に合わせてヘッドバンドの高さを3段階に調整可能で、結んだ髪を出すことができます。同型の標準タイプと比べて、軽量化を実現し、着用時の首や身体への負担を軽減します。日本乳がんピンクリボン運動対象商品です。
用途飛来・落下物用。仕様上下可変式ヘッドバンド・M型ワンタッチあごバンド・脱げ防止機構・国家検定合格品質量(g)350寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)271×217×159
今までのヘルメットがフィットしなかった女性のために、工夫を盛り込みました。
女性の頭にフィットする専用ヘッドバンド。サイズ調整ができる専用のヘッドバンドを搭載。
取り外して洗える「さわやかバンド」毎日洗い替えができて清潔を保てます。
日焼け跡が残りにくい透明あごひも。は紫外線が透過するため、日焼け跡が付きにくくなります。
透明ひさし+溝付きで作業の幅がひろがる。
用途飛来・落下物、墜落時保護、電気種類アメリカン材質PC適合頭囲(cm)47~57仕様エアライト、フェイスシールド、透明ひさし、溝付き、EPA-S付属品さわやかバンド×2枚質量(g)545タイプ内装J型名入れ可使用区分飛来・落下物用+墜落時保護用+電気用(使用電圧7000V以下)
スタイリッシュなデザインでスポーツやレジャーにも適した頭部保護帽。
裏地にはメッシュ素材を使用し、通気性を高めました。
付属品あごひも材質(本体)綿、ポリエステル、(衝撃吸収材)スチレン系エラストマー質量(g)200適合部位頭
加賀産業ヘルメット KGBo-3B
軽く、しなやかに優しく、強い防災用ヘルメット。
雨だれを防ぐ溝付構造。
女性ロングヘア―に対応した帽体形状。
頭部にやさしいハンモック。
国家検定合格品(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用)
用途一般作業用、高所作業用、電気作業用に。材質ABS樹脂質量(g)368規格飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)279.9×168.1×222.8使用区分一般作業用・高所作業用・電気作業用
幅広い世代から支持される精悍でスマートなフォルムを持つロングセラーモデルです。
トップガードで頭頂部への衝撃に対する強度を確保しています。
脱げ防止機構でより安全です。
雨天時の雨だれを防止するレインガード付です。
用途一般作業、電気作業用種類アメリカン衝撃吸収ライナーありひもタイプワンタッチ材質ABS仕様M型ワンタッチアゴバンド。脱げ防止機構。衝撃吸収ライナー付。国家検定合格品質量(g)395内装SC-1BN・RA内装(テープ)適合頭囲(cm)55~62使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
材質ABS樹脂質量(g)約373サイズ(cm)53~61内装G型内装衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)ありひさし長さ(mm)約50RoHS指令(10物質対応)対応材質(あごひも)ポリエステル名入れ可使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
頭部をぶつける・切るといった災害から守るために。
内側にヘッドバンドが装着されている為、フィット感抜群。
ぐらつき防止に役立つワンタッチ式あご紐付。
用途飛来・落下物用・電気絶縁用
自動車工場の車体組み立て工程、狭所における機械装置の組み立て・調整作業、荷の積み卸し作業(ボックスの中間棚や、前面の蓋を掛けるためのバーに頭部をぶつけることが多い)など仕様衝撃吸収ライナー付質量(g)370規格厚生労働省保護帽規格に適合外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)280×225×150関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.4MB)適合頭囲(cm)53~64衝撃吸収ライナー付材質(あごひも)ポリプロピレン名入れ可
ミドリ安全女性用ヘルメット LSC-11PCL α
女性の頭部サイズの統計をもとに設計したヘルメットです。帽体サイズをひとまわり小さくすることで、頭の小さな女性にもしっかりフィットします。後部のスペースを広げた形状で、髪の長い方でもすっきり着用できます。髪の結び目の位置に合わせてヘッドバンドの高さを3段階に調整可能で、結んだ髪を出すことができます。簡易着脱内装で、汗やファンデーション付着時などのお手入れが簡単にできます。クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。通気性の優れた衝撃吸収ライナーを搭載し、頭部のムレを軽減します。日本乳がんピンクリボン運動対象商品です。
用途飛来・落下物・墜落時保護用電気絶縁用(使用電圧7000V以下)材質帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂頭囲(cm)51~60仕様衝撃吸収αライナー付、上下可変式ヘッドバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構長さ(mm)271幅(mm)217高さ(mm)157質量(g)395使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
次世代の高性能ヘルメット。
通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。
ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)
帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
質量(g)約440サイズ(cm)53~62ひさし長さ(mm)約40