- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 室外機置台のおすすめ人気ランキング
室外機置台のおすすめ人気ランキング
2026/02/08更新34件の「室外機置台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「室外機置き台」、「ヒートポンプ 架台」、「エアコン室外機土台」などの商品も取り扱っております。
各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。
各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプM10タイプ仕様ロックレール付き材質(レール)アルミ/アルマイト加工
耐薬品性・耐候性に優れています。
用途ルームエアコン室外機取付台色アイボリー材質PP耐荷重(kg)60
軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。
ワンタッチで機器をボルト止めする安全設計のため、室外機の自然移動はありません。
独特な開放構造のため外気の高温(50℃)にも充分耐えます。
材質PVC(塩化ビニル)
高さ調整の際、脚を一本外してもフレーム枠は崩れません。
防雪屋根取付可。
用途平地二段
空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック仕様アルミレール(アルマイト仕上)付属品ドブボルト付幅(mm)130高さ(mm)120
コンクリート製のブロックです。アンカーボルトで固定ができない場所での設置に便利です。
用途空調用基礎ブロック材質コンクリート付属品ボルトセット仕様アルミレール(アルマイト仕上げ)
Panasonic(パナソニック)高脚置台 ZAM+DISGO仕様
寸法(縦×横×奥行)(mm)822×939×360関連資料(0.09MB)
1個
¥12,980税込¥14,278
3日以内出荷
軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。新冷媒対応ルームエアコン(4.5kW以下、マルチタイプを除く)の室外機にも対応した樹脂製エアコン据付台です。積み重ねができ、かさばらず保管スペースが少なくてすみます。中央部にドレンホース差込スペースを設けてあり、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないように施工できます。位置決め用フック及びセンター線を設けており仮置きや据付作業が簡単におこなえます。底面部に滑り止め加工を施してあり、室外機の振動による機器のズレや移動を防ぎます。(但し、極端な振動を生じる場合は防振ゴムなどで振動を防止して下さい。
用途家庭用ルームエアコンの室外機(質量60kg以下、但し平地でLC-360Nを2個使用時)の据付用架台。色アイボリー材質PP耐荷重(kg)60以下/2個使用時(平地)トラスコ品番761-3881
1個
¥189税込¥208
当日出荷
仕様高さ調整可能適合3.2kW、2800kcal級以下最大積載量(kg)50×2
防水工事の際のエアコン室外機移動作業を省力化。
先端が極細に加工された脚部が、施工面への影響を最小限に抑えます。
積載荷重(kg)100質量(kg)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×200×150~200RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック付属品ボルト無し仕様ステンレスレール高さ(mm)120幅(mm)130
連結金具で連結できます。
用途パッケージエアコン平地高置二段用使用荷重(kg)200材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)仕上溶融亜鉛メッキ
幅(mm)110高さ(mm)80奥行(mm)450取付ピッチ(mm)360まで
1個
¥299税込¥329
当日出荷
プルボックス固定用ベース(高さ70H)。
ルームエアコン室外機にも使用できます。
用途電設用基礎ブロック付属品ボルトセット付仕様アルミレール(アルマイト仕上)高さ(mm)70幅(mm)80
Panasonic(パナソニック)高脚置台(ワイド) ZAM製
仕様一般地域用/塩害地用長さ(mm)1003幅(mm)437色ZAM製(シルバー)高さ(mm)903積載荷重(kg)上段:80以下
1セット
¥25,980税込¥28,578
5日以内出荷
ネグロス電工二段置き
ワイヤー附属
高さ調整可能
仕様高さ調整可能付属品ワイヤー適合5.0kW、4500kcal級以下種別アクリル塗装最大積載量(kg)75×2取付寸法(mm)脚幅/156~763、奥行/193~393
1台
¥25,980税込¥28,578
16日以内出荷
メッククイックキーパー
二段置き用。フレームを新改良により、作業工程を大幅に短縮。高置(90cm)に使えます。水切勾配部でも水平に設置可能。紛体塗装仕上げ。
耐荷重(kg)最大:60×2寸法(幅W×奥行D)(mm)180~670×180~350適合範囲3.2kw級以下荷重(kg)単品:9.5
1台
¥9,998税込¥10,998
翌日出荷
連結金具で連結できます。
用途平地用使用荷重(kg)200材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)仕上溶融亜鉛メッキ傾斜角度(°)0~6