室外機脚のおすすめ人気ランキング

2026/02/08更新
106件の「室外機脚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン架台サイズ」、「室外機 架台 樹脂」、「室外機 架台」などの商品も取り扱っております。
軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。 ワンタッチで機器をボルト止めする安全設計のため、室外機の自然移動はありません。 独特な開放構造のため外気の高温(50℃)にも充分耐えます。
材質 PVC(塩化ビニル)
1個
479 税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐薬品性・耐候性に優れています。
用途ルームエアコン室外機取付台 アイボリー 材質 PP 耐荷重(kg) 60
1個ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ルームエアコン室外機取付け台 (新冷媒タイプの大型ルームエアコン用) コンクリートより軽量、運搬が容易。 ボルトナット付。 ボルトを外さなくともスタッキング可能。
耐荷重(kg) (4本ボルト締め)100
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。新冷媒対応ルームエアコン(4.5kW以下、マルチタイプを除く)の室外機にも対応した樹脂製エアコン据付台です。積み重ねができ、かさばらず保管スペースが少なくてすみます。中央部にドレンホース差込スペースを設けてあり、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないように施工できます。位置決め用フック及びセンター線を設けており仮置きや据付作業が簡単におこなえます。底面部に滑り止め加工を施してあり、室外機の振動による機器のズレや移動を防ぎます。(但し、極端な振動を生じる場合は防振ゴムなどで振動を防止して下さい。
用途家庭用ルームエアコンの室外機(質量60kg以下、但し平地でLC-360Nを2個使用時)の据付用架台。 アイボリー 材質 PP 耐荷重(kg) 60以下/2個使用時(平地) トラスコ品番 761-3881
1個
189 税込208
当日出荷

ボルトナット取付済のため、運搬時のボルト脱落なし。 ボルトを外さなくても積み重ねが可能。 コンクリートよりも軽量で持ち運びも便利。 4本ボルト締めで100kgの荷重に対応。
高さ(mm) 90 奥行(mm) 70
1個ほか
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。 各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプ M10タイプ 仕様 ロックレール付き 材質(レール) アルミ/アルマイト加工
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック 仕様 アルミレール(アルマイト仕上) 付属品 ドブボルト付 幅(mm) 130 高さ(mm) 120
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷

コンクリート製のブロックです。アンカーボルトで固定ができない場所での設置に便利です。
用途空調用基礎ブロック 材質 コンクリート 付属品 ボルトセット 仕様 アルミレール(アルマイト仕上げ)
1セット(2個)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアコン室外機の4本の脚(ステー)に独立して取り付ける、新しいタイプ。設置面積が少なく、積み重ねができ、スペーサーや防震ゴムと組み合わせる事により、現場状況に合わせた高さ調整(勾配対応)ができます。
付属品 固定ブロック1個 許容静荷重(N[kgf]) 490(50)
1セット(2個)
679 税込747
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性・強度にすぐれたエアコン室外機用樹脂据付台です。機器取付ボルト・ナット・ワッシャ2セット付(W3/8)
幅(mm) 100 高さ(mm) 90
1個
979 税込1,077
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
9,998 税込10,998
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プルボックス固定用ベース(高さ70H)。 ルームエアコン室外機にも使用できます。
用途電設用基礎ブロック 付属品 ボルトセット付 仕様 アルミレール(アルマイト仕上) 高さ(mm) 70 幅(mm) 80
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

固定ブロック:エアコン室外機取付用ブロックです。 (GKB-450□LGタイプは、マルチタイプ等の高重量室外機に使用でき、底面には滑り止めのゴムが付いています。) 固定ブロックスペーサー:固定ブロックの接地勾配対応用の台座です。 (勾配角度2°で、重ねての使用もできます。) 固定ブロック端末カバー:固定ブロックの化粧用カバーです。 (押え付は、固定ブロックを床面に固定する場合に使用します。) 軽くて丈夫なプラスチック製です。 2色(ミルキーホワイト・黒)あります。
材質 プラスチック 許容静荷重(N[kgf]) 980(100)
1個
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エアコン室外機取付用ブロックです。 軽くて丈夫なプラスチック製です。
寸法L(mm) 350 寸法B(mm) 100 寸法b(mm) 60 寸法H(mm) 100 付属品 アンカーボルト、ナット、ワッシャー各2点ずつ
1本
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水工事の際のエアコン室外機移動作業を省力化。 先端が極細に加工された脚部が、施工面への影響を最小限に抑えます。
積載荷重(kg) 100 質量(kg) 1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×200×150~200 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック 付属品 ボルト無し 仕様 ステンレスレール 高さ(mm) 120 幅(mm) 130
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウエイト(エココンクリート)内包で安定感がアップしました。
仕様 ゴムシート付 寸法W1(mm) 120 寸法W2(mm) 110
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)