- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 容器蓋のおすすめ人気ランキング
容器蓋のおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新2,332件の「容器蓋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジ蓋」、「容器 蓋つき」、「容器」などの商品も取り扱っております。
S.PELLEGRINOスパークリングナチュラルミネラルウォーター 瓶
きめ細かな泡が特徴的なイタリアを代表する炭酸入りナチュラルミネラルウォーター(硬度:618mg/L)。
用途破裂の恐れがあるため強い衝撃冷凍高温の保存は避けてください。瓶の蓋で手を切らないようにご注意ください。
強力密閉タイプの樹脂容器です。
小型で軽量で耐久性に優れています。
耐熱温度(℃)-20~+60
Kartell(カルテル)PEねじ蓋容器
丈夫な肉厚のPE製で、試料の秤量や保管にすぐれています。特に水銀の保管もできます。本体の内径がどこをとっても同じになるように、ねじ山が本体の外側に切られています。
ランチシーンを楽しくカジュアルに!電子レンジ対応。パスタ・オムライスやオムライスなどにぴったりの容器です。※蓋は別売り。
仕様●サイズ:Φ214×29mm●材質:CT●重量:15gアズワン品番65-9866-74
1ケース(300枚)
¥10,980税込¥12,078
5日以内出荷
帝国ホテルキッチン[冷蔵]ホテルマーガリン
発酵乳の風味とまろやかな味わいのホテルマーガリンです。昭和51年、ホテルマーガリン開発スタッフが考えたのは誰もが味で納得するマーガリンです。当時の帝国ホテル料理長、村上信夫氏にも協力いただき今につながる美味しさを実現しました。香料・酸化防止剤・着色料不使用で、自然でマイルドな風味と色合いに仕上げました。
用途【賞味期限:発送時点で30日以上】容器には品質の劣化を防ぐため中蓋をしてあります。開封後はお早目にお召し上がりください。
プラスチック製の容器の蓋です。
用途乾燥抑止に材質ポリプロピレン適合プロ用多用途ペールTB-7色ホワイト外径×高さH(Φmm×mm)305×30
帝国ホテルキッチン[冷蔵]ホテルピーナッツクリーム
ピーナッツの風味引き出したなめらかな口当たりのピーナッツクリームです。焙煎したピーナッツをブレンドし、香りと風味を引き出しました。味覚と嗅覚でお楽しみいただけます。パンに塗るだけでなく、いんげんのピーナッツ和えやピーナッツクリームを使ったシェイク、冷やし麺のタレ、カレーの隠し味に使用する等、色々な用途にも使えます。
用途【賞味期限:発送時点で30日以上】容器には品質の劣化を防ぐため中蓋をしてあります。開封後はお早目にお召し上がりください。ピーナッツクリームの中の微細な黒茶色の粒は、焙煎ピーナッツ由来のものです。本品は保管温度の変化により一部の油脂が粒状に固まる場合があります。風味は落ちますが、召し上がっても健康を害することはありません。
1パック(100枚)
¥1,198税込¥1,318
5日以内出荷
漬物業界から水産業会まで品質・種類とも、常に業界をリードする実績あるシリーズです。
用途業務用タル仕様クリップ式外寸(mm)Φ563×37内寸(mm)Φ553×23
中央化学フードパック C-APG SDL
丸物果実の容器で蓋と身境目にミシン目が付いております。そのまま洗って簡単に切り取られ、皿の代わりでも使用可能です。
仕様●サイズ:230×193×40mm●材質:CAPG●重量:15g●容量:358mlアズワン品番65-9866-19
1ケース(600枚)
¥21,980税込¥24,178
5日以内出荷
フタ付きで余った塗料を乾燥させずに、一時保管できます。
材質PERoHS指令(10物質対応)対応
TRUSCOライトビントレー 樹脂製 透明フタ
樹脂製ハンドビン(ボックス)の大(容量5L)用の透明フタです。
トラスコ品番393-9235材質AS樹脂高さ(mm)10.5質量(g)85奥行(mm)155.5間口(mm)197.5間口W×奥行D×高さH(mm)197.5×155.5×10.5
1個
¥479税込¥527
当日出荷
S.PELLEGRINOアクアパンナ 瓶
きめ細かな泡が特徴的なイタリアを代表する炭酸入りナチュラルミネラルウォーター(硬度:618mg/L)。
用途破裂の恐れがあるため強い衝撃冷凍高温の保存は避けてください。瓶の蓋で手を切らないようにご注意ください。
最大圧力 1.2MPa の圧力で洗浄液の吹付が可能なプッシュ式の洗浄用機器。
グリップ形状がエルゴノミクスで作業負荷を軽減。
ハンドスプレーガンから自動スプレーガンまで形状やサイズ問わず使用可能。また、センターカップの蓋の狭小部などに付着した洗浄しづらい部分や、ワークへのシリコンなどの吹き付け、落ちにくい水性塗料の洗浄にも。
可変ノズルにより、様々な部品に適したパタン形状 (ストレート~ラウンド)に調節が可能。
高い洗浄能力の為、洗浄液の使用量を削減。また、洗浄液に浸す~ブラシで擦る作業を省くことができるため、作業効率アップ。
半透明容器で内容量の確認が容易。大きい容器口で洗浄液が注ぎやすく、ポンプ部の分解・部品交換可能。
用途スプレーガンのボディー・ノズル・その他塗料経路や、カップの容器・蓋などの洗浄用に。容量(mL)1000直径(Φmm)120高さ(mm)250使用温度範囲(℃)雰囲気温度:5~50吹付空気圧力(MPa)1.2材質(Oリング)フッ素ゴム材質(フタ)プロトアクチニウム材質(内容器)ポリエチレン材質(ポンプ部)真鍮、ニッケルメッキノズルタイプパタン可変ノズル(Φ0.8mm)ストレート~ラウンド
1個(1000mL)
¥8,998税込¥9,898
当日出荷









![[冷蔵]ホテルマーガリン 帝国ホテルキッチン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono70333578-240530-02.jpg)


![[冷蔵]ホテルピーナッツクリーム 帝国ホテルキッチン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono60900397-250910-02.jpg)