対物ミクロメーターのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
102件の「対物ミクロメーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミクロメーター」、「顕微鏡用スケール」、「ガラス厚 測定器」などの商品も取り扱っております。
対物マイクロメーター ケニスランキング1位
顕微鏡上で検鏡試料の大きさの測定基準器として用います。
材質ガラス、ケース入り目盛全長:1mm、最小目盛:0.01mm
1個
3,798税込4,178
当日出荷

マイクロスケール アズワンランキング2位
種別25×75 CSMM-001アズワン品番3-6315-01
1個
6,190税込6,809
当日出荷

対物マイクロメーター ナリカランキング3位
0.1mmごとに0~10の数字が入っています。
仕様目盛長さ:1mm材質ケ-ス:プラケ-ス寸法(mm)76×26、厚み約1最小目盛(mm)0.01
1個
5,400税込5,940
当日出荷

マイクロスケール WATSONランキング4位
洗浄不要なディスポタイプです。 1枚に3パターンの高精度目盛。
アズワン品番2-6997-01材質ポリスチレン(PS)寸法(mm)76×26×2目盛5mmm/50・5mm/100・1mm/100
1箱(10枚)
5,398税込5,938
当日出荷

対物ミクロメーター エビデント (旧オリンパス科学事業)ランキング5位
エビデント (旧オリンパス科学事業)対物ミクロメーター
オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました 対物ミクロメータ、接眼ミクロメータは顕微鏡による寸法測定を可能にします。用途に応じて幅広い種類をラインナップしています。
目盛1mm 100等分
1個
8,498税込9,348
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スライドグラスに0.01mm等間隔目盛を入れてあり、接眼マイクロメーターと併用して顕微鏡上で検鏡試料の大きさの測定基準器として用います 目盛は±0.001mmの高い精度となっています
用途顕微鏡上で検鏡試料の測定基準器に。トラスコ品番836-4859
1枚
3,798税込4,178
当日出荷

材質ポリエステルサイズ75×105mm精度図形精度:±0.004mm以内(寸法値は線幅中心)線幅(mm)0.006~0.008mm
1個
4,098税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

対物マイクロメーターのように、顕微鏡観察下で対象物を測定できる微小目盛です。 ものさしの形状をしたタイプと、カバーグラスのように対象物にかぶせて使用するタイプがあります。
材質コダックアキュマックス2000フィルム(PET)ABX-7
1組(4枚)ほか
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
2,998税込3,298
当日出荷

ミラック光学接眼ミクロメーター
顕微鏡に接眼ミクロメーターを組み込むことで、測定・検査・芯出し・位置決めなどのニーズに幅広く対応することができます。
用途『観る・測る』をもっと使い易くする為に質量(g)6
1個
4,898税込5,388
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

A05-1200対物マイクロメーターOM-100N型を10枚組にしたものです。 0.1mmごとに0~10の数字が入っています。
仕様目盛長さ:1mm材質ケ-ス:木箱寸法(mm)76×26、厚み約1最小目盛(mm)0.01
1個
53,000税込58,300
4日以内出荷

材質ポリエステル寸法(mm)75×105×0.175タイプサークルゲージ目盛(mm)Φ1.10~2.14精度(mm)(図形) ±0.004以内(寸法値は線の外径基準)線幅(mm)0.006~0.008アズワン品番2-5607-09
1枚
4,998税込5,498
当日出荷

1mm方眼を1/10にスケールダウンした0.1mm方眼ゲージです。あらゆる測定・検査に応用できます。※0.5mm、1mmごとに線幅を変えているため、確認が容易です。ポリエステル製の為、取り扱いが容易です。キャリブレーション(校正)シートとして、測定機器の基準スケールや画面表示スケール精度確認、比較・証明用に便利です。工業関連、学校や病院、研究機関、バイオ技術などの検査、観察用スケールとして多くの業界で利用されています。
仕様図形記載面:フィルム下面種別方眼ゲージ材質ポリエステル寸法(mm)75×105×0.175t質量(g)3精度図形:±0.004以内線幅(mm)0.006~0.008単位目盛:最小/□0.1×0.1mm、最大/□0.5×0.5mm/x、yスケール0.05/minアズワン品番64-0995-57
1枚
4,998税込5,498
当日出荷

黒塗りと白抜きのゲージを各寸法ごと左右に表記してありますので様々な用途でご使用いただけます。用途目的別のパターンでマイクロスコープ等の拡大顕微鏡による簡易検査、測定が容易です。ポリエステル製の為、取り扱いが容易です。キャリブレーション(校正)シートとして、測定機器の基準スケールや画面表示スケール精度確認、比較・証明用に便利です。工業関連、学校や病院、研究機関、バイオ技術などの検査、観察用スケールとして多くの業界で利用されています。
用途キズや隙間、厚み等の測定・検査仕様図形記載面:フィルム下面種別線幅ゲージ材質ポリエステル寸法(mm)75×105×0.175t質量(g)3精度図形:±0.004以内線幅(mm)0.006~0.008単位目盛:0.01~0.45mm/x,yスケール0.05/minアズワン品番64-0995-56
1枚
4,998税込5,498
当日出荷

1個
3,598税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

カードタイプと直尺タイプ15cmタイプはステンレス製だから折れ曲がりにくく、強度があります。クリアタイプは透明でクラックに合わせやすくなっています。
用途品確法により住宅の検査が重要になってきています。壁や基礎など、コンクリートのひび割れの検査に。
1枚
459税込505
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

種別(ネクロス/ウィングブルー用)厚さ(mm)1.5目盛(mm)10(十字線入り)対応アトマⅡ、ウィングブルー、ウィングブルーⅡ(WF15×)、ネクロスⅡ(単眼WF15×、双眼・三眼WF10・15×)最小目盛(mm)0.1直径(mm)19
1個
3,400税込3,740
8日以内出荷

コンクリートクラック寸法を簡単かつ正確に計測する専用スケールです。クラックに合わせ易い透明タイプです。
用途コンクリートのヒビ割れの測定に材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.2質量(g)4目盛精度(mm)±0.02
1枚
479税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


東海産業(PEAK)No1983用No.7スケール
適合ピーク・スケール・ルーペ10×(No.1983)用適合本体No.1983用タイプNo.7
1枚
899税込989
当日出荷