- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 導電ptfeチューブのおすすめ人気ランキング
導電ptfeチューブのおすすめ人気ランキング
2026/03/17更新103件の「導電ptfeチューブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「導電性プラスチック」、「導電性シリコン」、「低摩擦チューブ」などの商品も取り扱っております。
材質
PTFE(四フッ化エチレン)
肉厚(mm)
1
使用温度範囲(℃)
-200~+250
抵抗値
(導電)1×106Ω/m以下
導電性及び化学薬品に対する耐性に優れています。
材質
PTFE
色
黒
定尺(m)
10(最大長さ)
抵抗値(Ω)
導電抵抗値:1×10^6/m以下
耐薬品はもとより導電性にも優れたチューブです。防爆対策に有効です。ご使用の際は、「金属製のホースバンド」や「導電性インシュロック」を使用し、アースを接地してください。
色
黒
使用温度範囲(℃)
-270~+260
抵抗値(Ω)
(導電)1×10^6
静電気散逸、帯電防止を必要とする製造・組立ラインの配管に最適。
チューブをカットする時に便利なカットマークを500mm間隔で表示。
使用温度範囲(℃)
-15~40(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
0.6(20℃ 65%RH時)
使用流体
空気
表面抵抗率(Ω/sq)
104~107
使用真空圧力(kPa)
-100
チューブ色
黒
特性
帯電防止
全長1200mmのフッ素樹脂導電性PTFEチューブ(黒)です。
材質
PTFE(フッ素樹脂)
色
黒
チューブの内外層にストライプ状導電性PFA部を備えています。帯電防止機能を備えており、流体との摩擦帯電によるチューブ絶縁破壊を防止できます。有機溶剤燃料冷媒粉体蒸気などの移送によるチューブ絶縁破壊を防止できます。
材質
PFA(フッ素樹脂)
色
透明(有色含む)
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
-40~260
規格
RoHS2 (EU)2015/863 対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
最低使用温度(℃)
-40
ナフロン PFA-NEチューブは、メーカーPFAチューブの外表面部にストライプ状導電性PFA部を備えたチューブです。導電性PFA部の遮蔽効果により、可燃性ガス雰囲気中からチューブ外表面への火花放電による火災事故防止に最適です。導電性PFA部の遮蔽効果により、着火危険に結び付くような火花放電を防止する。絶縁雰囲気中からの放電による、チューブ絶縁破壊を防止する。接液部はPFA-HGチューブであるため、ふっ素イオンの溶出が少ない。薬液の透過、滞留が少ない。PFAと同じ耐薬品性・耐熱性・強度を備える。PFAチューブを遮蔽導体で被覆して帯電防止する場合と比較して、金属線、金属メッシュと比較して、腐食の心配がない。作業コスト・バラツキの解消。
色
乳白
定尺(m)
10
体積固有抵抗率(Ω・cm)
5.3×102
耐薬品はもとより導電性にも優れたチューブです。防爆対策に有効です。ご使用の際は「金属製のホースバンド」や「導電性のインシュロック」を使用し、アースを接地してください。
材質
PTFE
色
黒
全長(m)
10
使用圧力(MPa)
なし
使用温度範囲(℃)
-270~260
適合流体
酸・アリカリ・超純水
肉厚(mm)
1.0
アルコールなど燃焼性溶媒の移送に適します。その場合は接地(アース)をしてご使用ください。 黒色PTFEチューブで、導電抵抗値1×106Ω/m以下。外径の公差は±0.05mm、連続使用温度+260℃まで。
色
黒
フッ素樹脂PTFE製の導電性チューブ(黒)です。
材質
PTFE(フッ素樹脂)
色
黒
導電性ポリウレタンエラストマを使用しています。静電気の蓄積が無く、スパークを防止できます。(表面抵抗値105Ω~103Ω)。柔軟性に優れています。
用途一般空気圧用(導電性)
色
黒
最高使用圧力(MPa)
0.8
材質
ポリウレタンエラストマ
使用温度範囲(℃)
-40~80
使用流体
空気
負圧性能(kPa)
-101.294
特性
耐静電/柔軟性
静電気が滞留しにくく、チリや埃が付きにくいです。
用途クリーン環境内にて絶縁流体を移送するライン、帯電をきらう空気圧機器チューブラインに
材質
PU(ポリウレタン)
色
透明
使用温度範囲(℃)
-20~60
使用流体
空気
体積抵抗率(Ωcm)
10^7~10^10
PFA-HGチューブの内・外層にストライプ状導電性PFAを備えたチューブ。有機溶媒、燃料、冷媒、粉体、蒸気等の移送によるチューブの絶縁破壊を防止でき、かつ内部流体が見えるチューブです。
色
黒ストライプ
定尺(m)
10
業界初!ホースの電気抵抗値が国際指針に準拠
内層が導電性フッ素樹脂(ETFE 系)だから、ほとんどの可燃性流体に使用できます。
最大長さ(定尺20m)でも、端末抵抗値(1kΩ≦ R<1MΩ)をクリアします
導電性樹脂と特殊金属繊維とのハイブリットシステムでチューブが長くても、導電性(消散性)等級を実現。
材質
4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー
色
シルバー
自在に曲げられます。切断し、長さを変更できます。
材質
ウレタン
長さ(mm)
500
最小曲げ半径(mm)
R15以上
エア圧力範囲(MPa)
0.02~0.7
チューブ径(Φmm)
6
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
適合
HAKKO 392-1
トラスコ品番
849-7487
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押出成形した製品です。耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途一般工業用向け
材質
PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)
色
乳白色
最高使用温度(℃)
260°
・最高使用圧力1.2MPa以下(20℃時)
・帯電防止対策用。
使用流体
空気
色
黒(不透明)
DMA、エレクトロスプレーなど粒子発生器/計測器の配管用として使用できます。
材質
導電性シリコン
色
黒
硬さ
66
比重
1.14(at 23℃)
引張強度(MPa)
6.5
チューブ長さ(m)
10
導電性PFA部(外表面)の遮蔽効果により、着火危険に結びつくような火花放電及び電気絶縁雰囲気中からの放電によるチューブ絶縁破壊を防止します。接液部は、PFA-HG素材を使用している為、液体中のフッ素イオンの溶出が少ないです。導電性部はストライプ状の為、内部の流体状況が確認できます。
材質
PFA(フッ素樹脂)
色
透明(有色含む)