小型エンジン溶接機のおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
104件の「小型エンジン溶接機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型ガソリンエンジン溶接機」、「溶接機ウエルダー」、「ガソリンエンジン溶接機」などの商品も取り扱っております。
小型ガソリンエンジン溶接・発電機 デンヨーランキング1位
コンセプトは高機能と高いコストパフォーマンス 高性能を引き継ぎ、アイドリングストップ標準装備で経済性も大幅UP!!
定格使用率(%)(直流溶接電源)50周波数(Hz)(単相交流電源)50/60燃料ガソリン始動方式セル式ルコイル付
1台
539,800税込593,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ガソリンエンジン溶接機 新ダイワランキング2位
現場移動に便利な小型・軽量タイプ エンジンスタータ&バッテリー充電機能付
使用率(%)40定格出力電流(A)(溶接)DC120使用燃料ガソリン乾燥質量(kg)34.5燃料タンク容量(L)3.6適合溶接棒(mm)2.0~3.2電流調整範囲(A)(溶接)DC40~DC130エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)4.1/3600寸法(長さ×幅×高さ)(mm)520×390×406
1台
199,800税込219,780
3日以内出荷

【レンタル】 小型ガソリンエンジン溶接機 GAW-190ES2 (二次側ケーブル20mセット) デンヨーランキング3位
防音型ガソリンエンジン溶接機 自動アイドリングストップ機能標準装備&最大溶接電流190Aを実現。 溶接特性(垂下特性/定電流特性)をワンタッチで切替えできます。短絡継続保護機能、電撃防止機能で安全性も抜群です。
仕様騒音指定:超低騒音型セット内容本体、ホルダーケーブル 20m、アースケーブル 20m質量(kg)118(整備)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)730×555×660乾燥質量(kg)105燃料タンク容量(L)15音響パワーレベル(dB)LwA84:60
1セット
15,980税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

インバータ直流アーク溶接機 マイト工業株式会社ランキング4位
超軽量・超小型の直流アーク溶接機登場! 従来機同等クラスに比べ質量なんと1/2以下! 使用率60%で耐久性UP!デジタル表示で出力電流設定が正確!直流出力・デジタル制御で安定した出力!
定格使用率(%)60仕様電撃防止装置内蔵(ON/OFF切換スイッチ付)定格周波数(Hz)50/60
1台
69,980税込76,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

インバータ発電機兼用溶接機 MW3000IS MEIHO(ワキタ)ランキング5位
交流電源と溶接の同時使用ができます。 (溶接の使用電流により使用できる交流電源の容量は変わります) インバータ発電機搭載で、家庭用の電源同様の高品質な電気を安定供給。エコノミースイッチONで消費電力に応じた最適なエンジン回転数に自動制御します。(発電機として使用時) 交流スイッチOFF時はオートスローダウンになります。 スタータースイッチ、リコイルスターターどちらでもエンジンの始動が可能です。スタータースイッチ接触による誤作動を防止するためタッチガードを設置しました。電流調整ダイヤルにより溶接電流を1A単位に設定できます。モニターにより電圧や使用電流等の確認も可能です。個人宅配送不可商品です。
用途建築現場や農作業、本格的なDIYなど定格電圧(V)直流:12周波数(Hz)交流電源:50/60切替式燃料タンク容量(L)10仕様エンジン推奨エンジンオイル:SAE10W-30、エンジン推奨エンジンオイル等級:API分類SE級以上質量(kg)62定格電流(A)交流:30、直流:8定格出力電流(A)溶接電源:135使用率(%)溶接電源:60騒音値(dB)無負荷時dB(A):58(7m)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×525×627バッテリーYUASA YTX7L-BS適合溶接棒(mm)溶接電源:Φ1.6~Φ3.2連続運転時間(h)負荷時:5.5、1/4負荷時:11.6交流定格出力(kVA)3電流調整範囲(A)溶接電源:30~135定格負荷電圧(V)溶接電源:25.4定格電源交流:100V点火プラグ型番:BPR6ES(NGK)エンジン型式LC170FD-3エンジン使用燃料無鉛ガソリン短絡電流(A)溶接電源:150エンジンオイル量(L)0.6排気量(cc)エンジン:212
1台
359,800税込395,780
翌々日出荷

軽量コンパクトな小型低電圧溶接機。ホルダー、アース、電源ケーブルが付属していています。使用率オーバー防止機能付き
入力電圧(V)100出力電流(A)40適合溶接棒(mm)低電圧用Φ1.4、Φ1.6(軟鋼 B-1、ステンレス S-1)付属品手持遮光面(カバー・フィルタープレート付)、サンプル溶接棒(鉄用Φ1.6×3本)質量(kg)6電源コード(m)1.8(直付)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×120×220定格使用率(%)20使用率(%)20定格入力電流(A)15
1台
15,980税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

軽量34.5kg。(溶接専用機) 現場移動に便利な小型・軽量タイプ
仕様エンジンスタータ・バッテリー充電機能付定格出力電流(A)(溶接)DC120乾燥質量(kg)34.5電流調整範囲(A)(溶接)DC40~DC130寸法(長さ×幅×高さ)(mm)520×390×406
1台
699,800税込769,780
3日以内出荷

持ち運びに便利な小型・軽量設計。 0.8mmから薄板溶接が可能。 定格使用率20% ホットスタート機能でアークスタートも良好。 異常温度保護機能(加熱センサー)付。 50/60Hz共用。
使用率(%)(溶接棒径1.0/1.2mm)100~80、(1.4/1.6mm)80~30、(2.0)30~20付属品ホルダー付コード(本体直付2.0m)、アースクリップ付コード(本体直付2.0m)、100Vアダプター、手持遮光面(カバープレート・フィルタープレート付)、電源コード(本体直付2.0m、接地2P-15A-125Vプラグ付)トラスコ品番818-6006質量(kg)5.5適合板厚(mm)(溶接棒径1.0/1.2mm)0.8~1.2、(1.4/1.6mm)1.2~3.0、(2.0)2.0~4.0定格周波数(Hz)50/60兼用定格出力電流(A)60(10~60)溶接電流(A)(溶接棒径1.0/1.2mm)10~30、(1.4/1.6mm)30~50、(2.0)50~60寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)132×328×239定格二次電流(A)DC60(10~60)定格使用率(%)20定格一次電圧(V)100専用入力電流(A)(溶接棒径1.0/1.2mm)6~9、(1.4/1.6mm)8~20、(2.0)20~22定格一次電流(A)22定格一次入力(kVA)2.2
1台
24,980税込27,478
当日出荷

直流溶接電源と交流電源の同時使用が可能なので、溶接作業をしながら照明が使用できます。アーク性能が一段とアップします。DAW-180SS、DAW-300SSは、永久磁石式回転界磁形新ブラシレス方式です。DAW-300SSはeモード機能付で、燃費・騒音がさらに改善されました。
用途重量鉄骨・構造物など電源のない現場での溶接作業に。使用率(%)50仕様スローダウン機能付その他国土交通省「第2次排出ガス対策型建設機械」、国土交通省「超低騒音型建設機械」トラスコ品番462-5561幅(mm)990質量(kg)181高さ(mm)750奥行(mm)590電圧(V)100方式セルスタータ方式騒音値(dB)65適合溶接棒(mm)2.0~4.0エンジンメーカークボタ電流範囲(A)DC30~180出力(kVA)3
1台
869,800税込956,780
3日以内出荷

ガソリンエンジン溶接機 3.2mm棒まで本格的な溶接が可能です。交流電源はインバータ電源を搭載しています。
用途本格的な溶接ができる高性能溶接機セット内容本体、ホルダーケーブル 10m、アースケーブル 10m質量(kg)55(整備)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×435×465乾燥質量(kg)49燃料タンク容量(L)7騒音値(dB(A)/7m)72サービス分類レンタル
1セット
12,980税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

エコ機能付発電機兼用溶接機
使用率(%)50仕様オイルセンサー、周波数切替、リコイル、セル、防音、スローダウン、エコ溶接、エコ発電、オートチョーク質量(kg)96周波数(Hz)50/60定格電圧(V)単相100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)730×545×647定格電流(A)(発電)35定格出力電流(A)DC170使用燃料ガソリン燃料タンク容量(L)15適合溶接棒(mm)2.0~4.0連続運転時間(h)(溶接)約9.0、(発電)約6.2エンジンメーカーヤマハエンジン形式空冷4サイクルMZ360電流調整範囲(A)DC30~190定格出力(kVA)(発電)3.5騒音値(dB(A)/7m)60[LwA88]
1台
409,800税込450,780
8日以内出荷

大径ホイールで取り回しラクラク 軽量・簡単操作だから、あらゆるシーンで活躍します。
周波数(Hz)50/60燃料タンク容量(L)12乾燥質量(kg)68相数単相(2線式)エンジン形式ヤマハ MZ175力率1グリーン購入法適合音響パワーレベル(dB)85(超低騒音型)
1台
299,800税込329,780
4日以内出荷

ガソリンエンジン溶接機 3.2mm棒まで本格的な溶接が可能です。交流電源はインバータ電源を搭載しています。
用途本格的な溶接ができる高性能溶接機セット内容本体、ホルダーケーブル 20m、アースケーブル 20m質量(kg)55(整備)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×435×465乾燥質量(kg)49燃料タンク容量(L)7騒音値(dB(A)/7m)72
1セット
13,980税込15,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

49kgの軽量溶接機。 交流発電機として使えます。(単相100V、1.8kVA(50/60Hz) 無段階ダイヤル式電流調整。
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)4.1[5.6]/3600騒音値(dB(A)/7m)68周波数(Hz)50/60定格電圧(V)単相100エンジン形式ホンダ空冷4サイクルGX200機能周波数切替、リコイル、スローダウン連続運転時間(h)溶接:7.0。発電:5.0定格電流(A)18定格出力(kVA)1.8定格出力電流(A)DC130定格使用率(%)40電流調整範囲(A)DC40~135寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)580×427×460燃料無鉛ガソリン適合溶接棒(mm)2.0~3.2燃料タンク容量(L)8.4トラスコ品番758-7872
1台
309,800税込340,780
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

熱損失の少ない高効率発電機と、燃費の良いOHVエンジンの搭載により、ランニングコストはメーカ従来機と比較して約17~18%低減されました。二段積みが可能なので保管スペースが最小限ですみます。
質量(kg)乾燥質量:49。整備質量:55エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)4.1/3600騒音値(dB(A)/7m)72周波数(Hz)50/60定格電圧(V)溶接用電源:25.2。単相交流電源:100定格出力(kW)溶接用電源:3.28エンジン形式ホンダGX200(空冷4サイクルOHV)潤滑油量(L)0.6始動方式リコイル式燃料ガソリンコンセント個数JISコンセント 15A×2個定格出力(kVA)単相交流電源:1.5定格使用率(%)40燃料消費量(L/h)1.07溶接電流(A)6段階切替(40、60、80、100、115、135)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×435×465定格電流(A)130適合溶接棒(mm)2.0~3.2燃料タンク容量(L)7トラスコ品番462-5650エンジン総排気量(cm3)196
1台
419,800税込461,780
3日以内出荷

IKURATOOLS(育良精機)溶接名人
静電気・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護するEMS対策商品です。 インバーター制御方式により、大幅に小型、軽量化され、同時にアーク安定性、アークスタート性も最適に制御します。
用途出張現場での溶接作業に使用率(%)40仕様アークスタート機能付、電撃防止機能付、溶着防止機能付付属品溶接面、ブラシハンマー、ホルダー付ケーブル3m、アースクリップ付ケーブル3mトラスコ品番856-7559幅(mm)145高さ(mm)250奥行(mm)320入力電圧(V)単相200出力電流(A)DC20~160定格入力(kVA)9.2棒径(Φmm)~4.0
1台
59,980税込65,978
当日出荷

電流制御がスムーズで安定したアーク!!仕上がりがきれいなインバータ制御!!。持ち運びに便利な小型・軽量設計(質量7kg)。0.8mmから薄板溶接が可能。定格使用率35%(入力電圧100Vでは使用率100%)。アークスタートも良好。異常温度保護機能(過熱センサー)付。50/60Hz共用(全国どこでも使用可能) 溶接可能→鉄(軟鋼)、ステンレス及び鋳鉄
用途セミプロ用適合溶接棒(mm)MAXΦ3.2付属品アダプター、ゴムプラグ(接地2P-15A-125V)、ホルダー付コード3m、アースクリップ付コード2m、手持遮光面(カバープレート、フィルタープレート付)取扱説明書、保証書トラスコ品番818-6005質量(kg)7.0定格周波数(Hz)50/60兼用定格出力電流(A)120(10~120)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×347×268定格二次電流(A)DC120(10~120)定格使用率(%)35定格一次電圧(V)100/200兼用定格一次電流(A)24.5定格一次入力(kVA)4.9
1台
39,980税込43,978
当日出荷

100V/200V兼用、持ち運びに便利な小型軽量タイプです。 低電圧溶接機だから消費電力が少なく経済的です。 使用率オーバー防止機機能付きなのでトランス焼損がありません。 家庭用コンセント100V15Aで板厚3mmまで溶接が可能で、溶接棒は低電圧溶接棒を使用してください。 100V・200Vの切替えはプレートの移動で、2次側コード取り外しをしなくても変換ができます。
用途100V15Aで板厚3mmまでの溶接。適合溶接棒(mm)1.4~3.2(低電圧用)セット内容遮光面フィルター、カバープレート付100V用ゴムプラグ質量(kg)16.5適合板厚(mm)1.2~6.0使用率(%)10寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)170×365×270適合材鉄、ステンレス、鋳物定格一次電圧(V)単相100/200定格一次入力(kVA)5
1個
21,980税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

波形ひずみ率を低減。スクエア型の新デザインと使いやすさを追求。コンパクト&軽量設計に加え、直線的なスクエア型のデザインを採用。持ち運びを容易にしたワイド&ラウンド形状のハンドルグリップ採用。視認性に配慮した大型コントロールパネル採用。メンテナンスを向上させたオイルドレン採用。使用時の騒音も考慮した、人に優しい環境設計。マフラー容量アップや構造改善等により耳障りの少ない優しい音質を実現。排出ガス規制、リサイクル等の環境に配慮した設計。
用途レジャーから業務、バックアップ電源までさまざまな用途に対応。定格電圧(V)100(交流出力)燃料タンク容量(L)2.7(赤レベル)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)401×420×298乾燥質量(kg)24
1台
49,980税込54,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

防音型ガソリンエンジン溶接機 自動アイドリングストップ機能標準装備&最大溶接電流155Aを実現。 溶接特性(垂下特性/定電流特性)をワンタッチで切替えできます。短絡継続保護機能、電撃防止機能で安全性も抜群です。
仕様騒音指定:超低騒音型セット内容本体、ホルダーケーブル 10m、アースケーブル 10m質量(kg)95(整備)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)687×494×630乾燥質量(kg)87燃料タンク容量(L)10音響パワーレベル(dB)LwA84:60
1セット
14,980税込16,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)