- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 換気口
- 小型ガラリのおすすめ人気ランキング
小型ガラリのおすすめ人気ランキング
2026/04/16更新99件の「小型ガラリ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型 ルーバー」、「空気孔」、「換気口 ガラリ」などの商品も取り扱っております。
網タイプのステンレス鋼製空気孔です。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン色シルバー仕上ヘアライン仕上取付け方法掘込
丸型ガラリのスタンダードタイプです。
屋根のあるテラス・バルコニーの設置に最適です。
防虫網付(ステンレス製)の丸型ガラリです。
材質ステンレス(SUS304)金網12M種類丸型ガラリ
ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型ガラリ材質ABS樹脂仕様ステンレス網付色シルバーホワイト
SUS316製で錆びにくいベンチレーターです。
材質ステンレス鋼(SUS316)形状角型質量(g)89外形寸法D(mm)115仕上ヘアーライン取付け方法面付空気流通面積(mm2)1900
1個
¥4,198税込¥4,618
当日出荷
付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm)仕様外壁用材質(ガラリ)SUS304種類角型ガラリ寸法A(mm)196寸法D(mm)198寸法E(mm)4寸法B(mm)246寸法C(mm)149RoHS指令(10物質対応)対応有効換気面積(cm2)51.8切込寸法(mm)155×205
種類角型ガラリ材質アルミ仕様扉用色シルバー仕上アルマイト処理
スリットの幅は1.3 mmで、小さな虫の侵入を防げます。スリットが内壁に設けられているので、反対側が見えにくくなっています。壁面に押し付けても通気が保たれます。
材質耐衝撃ABS樹脂材質/仕上耐衝撃ABS/ホワイト色ホワイト
ポリアミド製の空気孔です。
用途船舶などさまざまな場所で使用できます。質量(g)30外形寸法D(mm)85外形寸法L(mm)85形状角型材質ポリアミド(PA)仕様フランジ無(面付)取付穴径d(Φmm)76取付穴径l(Φmm)76取付け方法面付RoHS指令(10物質対応)対応
洋室を快適空間に。 シンプルでスリムなデザインが好評です。
種類角型換気口材質スチロール樹脂付属品ビス付有効換気面積(cm2)100
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)種類丸型フード付ガラリ金網14メッシュ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ材質アルミ仕様ステンレス網付、水切付色シルバー仕上アルマイト処理
内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。
材質ステンレス(SUS304)種類丸型ガラリRoHS指令(10物質対応)対応金網12M
ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ材質アルミ仕様ステンレス網付、水切なし色シルバー仕上アルマイト処理
小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン(スピン)形状丸型色シルバー仕上ヘアライン仕上(スピン)取付け方法掘込


















![100mm [ステンレス]ガラリ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03728566-180827-02.jpg)