小型ベルトコンベアのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
90件の「小型ベルトコンベア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型コンベア」、「ベビーコンベア」、「ミニ コンベア」などの商品も取り扱っております。
ミニミニエックス1型 マルヤス機械ランキング1位
15Wの小型モータを採用したコンベヤ。
用途一般製品・加工品等の搬送ベルト幅(mm)200材質フレーム:アルミ質量(kg)13材質(フレーム)アルミ機長(cm)100
1台
189,800税込208,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ミニミニプーリ2型 マルヤス機械ランキング2位
マルヤス機械ミニミニプーリ2型
モータローラを駆動源した軽量搬送コンベヤです。 本体の機高が薄いので、狭い場所や機械装置内等に設置可能です。
用途一般製品・加工品等の搬送ベルト幅(mm)250材質フレーム:アルミ質量(kg)10材質(フレーム)アルミ機長(cm)100
1台
149,800税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ミニミニエックス2型ベルトコンベヤ(小型原動SD2タイプ) マルヤス機械ランキング3位
原動部を可能な限り小さくしました。 より短い機長のコンベヤが可能です。
機長(mm)500ベルト幅(mm)300電圧(V)(単相)100モーター容量60W材質(フレーム)アルミ材質(ベルト)ポリウレタン緑機幅(mm)322
1台
79,980税込87,978
7日以内出荷

スチール製ローラーコンベヤ マキテックランキング4位
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3コンベア機高H(mm)67
1台
9,698税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(46種類の商品があります)

ミニエックス1型 マルヤス機械ランキング5位
マルヤス機械ミニエックス1型
手動の伸縮コンベヤです。 用途に合わせてコンベヤの機長を変えられます。
用途一般製品・加工品等の搬送ベルト幅(mm)200質量(kg)21材質(フレーム)アルミ搬送質量(kg/台)(目安)4機長(cm)200
1台
219,800税込241,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ベルト受けは舟底型 フレームはスチール製とアルミ製 中寄ベルトで急傾斜運搬可能(平ベルトも可能) モータは家庭用単相(100V)、業務用三相(200V)
用途穀物、食品、土砂などバラ物の運搬に最適ベルト幅(mm)300出力(W)400電源コード(m)3ベルト速度(m/min)30/36
1台
559,800税込615,780
20日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

三機工業コロりんミニ
Φ9mmの小径ローラ。フレーム横、下にアリ溝があり、オプション取付可能。ホイールは食品規格合格品です。
用途シュートや乗り継ぎ補助に。ピッキングラックや作業テーブルに材質ローラ:POM、フレーム:アルミ耐荷重(kg)1/ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

マキテックベルトコンベヤ
フレーム圧60mmタイプ。 駆動時に高速対応で低騒音、しかもわずらわしいメンテナンスの不要なタイミングベルトを使用。 変速モデルは低速から高速まで一定したトルクを発生し、しかも省エネ設計のDCブラシレスモータを標準装備。
1個
359,800税込395,780
27日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)小ピッチコロコン
ホイールのピッチが15mmの小型ワークに対応するコロコンです。
材質(フレーム部)アルミ押出し材、(ホイール部)ABS
1個
4,392税込4,831
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途一般製品・加工品等の搬送質量(kg)10材質(フレーム)アルミ搬送質量(kg/台)(目安)20
1台
119,800税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

マルヤス機械CBX型
スリムなボディとモジュール化された原動部によりモータの取付位置が簡単に変えられます。 小物搬送用コンベヤです。
用途一般製品・加工品等の搬送ベルト幅(mm)75質量(kg)18材質(フレーム)アルミ搬送質量(kg/台)(目安)4機長(cm)200
1台
168,800税込185,680
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

平たく滑らかな形状で、小さい物でもスムーズに安定搬送できる優れモノです。Φ6mmの小径ローラ
用途シュートや乗り継ぎ補助に。資材収納棚に敷くローラマットとして材質ローラ:POM、フレーム:ポリスチレンRoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198税込3,518
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(86種類の商品があります)

ベルト受けは平型 フレームはスチール製とアルミ製 パッケージベルトで急傾斜運搬可能(平ベルト、中寄ベルト、食品ベルトも装着可) モータは家庭用単相(100V)、業務用三相(200V)
用途箱物、袋物、カサ物の運搬に最適ベルト幅(mm)300出力(W)400電源コード(m)3ベルト速度(m/min)30/36
1台
569,800税込626,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

レバー操作で簡単にベルト交換のできるステレスフレームコンベヤです。 食品搬送に対応しています。 小型原動です。
ベルト幅(mm)300質量(kg)67材質(フレーム)ステンレス搬送質量(kg/台)(目安)20機長(cm)300
1台
799,800税込879,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

導電ホイールの使用により静電気を防止します。小径(18mm)小ピッチ(20mm)のため小サイズのワーク搬送が可能です。
用途基盤などを収納するラックや台車などに。材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:導電性ポリプロピレン樹脂2018年トラスコ掲載ページ8 1301
1台
5,398税込5,938
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

本体厚さが9mmと薄く、省スペースで設置することができます。 小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。
用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所ローラー径(Φmm)6仕様Φ6.0mm極小径フリーローラー 本体厚9mmの薄型ローラーコンベヤ材質ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン材質(ローラー部)ポリアセタール耐荷重N・m(kgf・m)5
1台
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

本機は、土砂、砂利、砂などのバラ物の運搬に、土木工事用、工場内設備、堆肥プラントなどに最適です。
仕様ベルト受方式/プレートキャリヤ出力(kW)1電源(V)三相220駆動方式モータープーリ張力(N/mm)100
1台
399,800税込439,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ(56種類の商品があります)

フレーム厚12mmの超薄型コンベヤです。 小さな搬送物の乗移りもスムーズです。
用途一般製品・加工品等の搬送ベルト幅(mm)100材質フレーム:アルミ質量(kg)9材質(フレーム)アルミ機長(cm)100
1台
139,800税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ボッシュ・レックスロスベルト セクション BS 2・BS 2/S
歯付きベルトは、クリーンでドライな環境下での中小型サイズのパレット搬送に適しています。コンベアメディアの高い柔軟性とフラットな形状によりセクション間の狭いレイアウトを実現します。
許容荷重(kg)ベルト長さあたり:1/cm周波数(Hz)50電圧(V)200モーター接続部:ターミナルボックスマウントモータ:左RoHS指令(10物質対応)対応可搬質量(kg)60速度(m/min)定格:18ギア比1/10
1個
259,800税込285,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

1台
539,800税込593,780
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)