- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 小型丸落としのおすすめ人気ランキング
小型丸落としのおすすめ人気ランキング
2026/04/23更新103件の「小型丸落とし」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸棒ラッチ」、「ロックスライドピン」、「差し込み 鍵」などの商品も取り扱っております。
左右兼用型です。
用途産業機器、設備、サッシ等使用方法・左右勝手の変更は取手部ネジを外して反対側へ付け直して下さい。材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
開け閉めの操作が簡単です。
ステンレス製なので耐食性に優れています。
用途各種開き戸・各種ボックス材質ステンレス(SUS304)付属品木ねじトラスコ品番384-8639質量(g)90
1個
¥539税込¥593
当日出荷
落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
用途扉、柵用仕様ポジション固定機能付
BEST(ベスト)[金物]ステンレス丸棒ラッチ
扉や家具の簡易締りに最適な金具です。キリやドリルで下穴を開けてから付属の木ネジで固定してください。丸球部分を下の溝にはめ、開錠・施錠した状態で、芯棒を固定することができます。
材質ステンレス鋼 SUS304
材質ステンレス(SUS304) 、仕上:化学研磨付属品ステン皿木ネジ 2.7×16
南京錠で施錠もでき、ストロークの長いラッチです。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など仕様袋入ねじ付、ヘッダー付材質ステンレス(SUS304)
ステンレス鋼製で耐食性に優れ、いつまでも美しくご使用いただけます。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304、黄銅(真鍮)/ヘアーライン、ニッケルめっき付属品十字穴付皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)
信和自動車工業丸落とし鍵 小
材質ステンレス(SUS304)質量(g)(本体)110、(受け)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)90×12×40、(受け)20×12.5×40
1個
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
用途門扉等の固定に材質(本体)SS41・SPCCタイプ丸落し仕上ユニクロメート
材質(本体)ステンレス/ヘアライン仕上、(芯棒)鉄/ユニクロ仕上付属品取付ねじタイプ丸落し径(Φmm)(芯棒)5寸法B(mm)26寸法C(mm)8.5取付穴径(Φmm)3
取り付けが簡単でステンレス製なので錆びに強いです。
用途門扉等の固定に材質SUS304タイプ丸落し仕上HLRoHS指令(10物質対応)対応
ボタンをプッシュするだけで自動解錠できます。
用途屋内木製ドア簡易錠材質/処理ステンレス(SUS304)/生地ヘアーライン付属品(本体・箱受金)+なべ木ねじ2.7×16 6本。(平受金)+皿木ねじ2.7×16 2本
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷









![ステンレス丸棒ラッチ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono24804606-180622-02.jpg)





![丸落し[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03695063-130417-02.jpg)