- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- 小型冷凍ストッカーのおすすめ人気ランキング
小型冷凍ストッカーのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新93件の「小型冷凍ストッカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷凍ストッカー」、「小型 冷凍庫」、「氷ストッカー」などの商品も取り扱っております。
-20℃以下でしっかり冷凍保管
冷凍能力調整ダイヤル付き
イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全
シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全
庫内排水栓があるので簡単清掃
どこでも使える100V使用
安心のフォースターマーク付き
温度設定は-20℃以下(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
電源(V)単相100仕様【冷凍能力】-20℃以下(外気温30℃、無負荷平衡時直射日光受けず)RoHS指令(10物質対応)対応
-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)単相100(50/60Hz)冷媒R-600a庫内温度(℃)-20
【省エネ達成基準率110%】【容量60L】【右開き】庫内が見やすい透明な引出しタイプの1ドア冷凍庫。各段ごとに直接冷凍できる為、食品を素早く冷凍することが可能です。
性能[冷凍室]【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月質量(g)26000電源(V)AC100(50/60Hz共用)耐荷重(kg)トップテーブル:30コード長さ(m)1.8定格消費電力(W)50Hz:46/60Hz:49寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×500×850扉開閉方式右開き年間消費電力量(kWh/年)132定格内容積(L)【冷凍室】60
中身が取り出しやすい高さ61.5cmのロータイプでセカンド冷凍庫として最適。おかずの作り置きや、特売日の冷凍食品まとめ買いにも。容量66Lでたっぷり収納することが可能。
すっきり収納できるバスケット付きで、埋もれがちな小物をすっきり収納できます。
音が気になりにくい静音性29dB。食品の量に合わせて選べるモード選択。アジャスター付きでガタつき防止。水抜き栓付きでお手入れ後の排水も簡単。
用途冷凍ストッカー、セカンド冷凍庫として。上開き/家庭用冷凍庫/冷凍ストッカー/ストッカー/冷凍食品/冷凍保存/フリーザー/食品保存/おしゃれ/アイス/夏/保存/作り置き/ファミリー/直冷式/ふるさと納税/返礼品/ストック質量(kg)17容量(L)66間口(mm)545定格電圧(V)交流100定格消費電力(W)電動機:55電源コード(m)1.8運転音(dB)29寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54.5×47.6×61.5冷媒R600a年間消費電力量(kWh/年)153(JIS C 9801-2015年)省エネ基準達成率(%)100取扱説明書(5.4MB)
1台
¥21,980税込¥24,178
当日出荷
オーディーエー冷凍ストッカーフォーティーワン
付属品霜鳥ヘラ×1DLI2201質量(kg)22電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)41/43寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×315×866有効内容量(L)41冷却方式直冷式霜鳥方式:手動アズワン品番64-4188-34メーカー商品コード8-0690-0401
1個
¥54,980税込¥60,478
翌々日出荷
エクセレンスエクセレンス 業務用 冷凍ショーケース
業務用だからこそ!本体保証1年、コンプレッサー・冷却器は2年の保証付きです。食品の鮮度をしっかり保存!
使いやすさと効率を考えたフリーザーです。
省スペース設計なので厨房・店舗内の少ないスペースを有効活用できます。
取り出しやすいスライド扉。
ガラス扉で中の食材の管理がしやすい。
庫内は収納しやすいフラット設計。手入れのしやすい排水ドレイン付き。
便利なかご付きで、業務用アイスクリーム(2Lバルク)が最大15本収納可能(3本×5段)
用途冷凍食品・製氷・アイスクリーム幅広い食材のストック用でご活躍いただけます。有効内容量(L)62寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×555×830付属品専用カゴ1個・霜取り用ヘラ1個質量(kg)31消費電力(W)【電動機】91冷却方式直冷式電気代の目安月々約550円庫内温度(℃)-18以下年間消費電力量(kWh/年)300
1台
¥49,980税込¥54,978
3日以内出荷
ジェーシーエム業務用 冷凍ストッカー(ノンフロン)
-20℃以下でしっかり冷凍保管
冷凍能力調整ダイヤル付き
小分け整理に便利なカゴ1個付き
鍵付きで安心保管
4輪キャスター付きで移動もらくらく
イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全
シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全
耐久性に優れた強カ扉ヒンジ
庫内排水栓があるので簡単清掃
どこでも使える100V使用
安心のフォースターマーク付き
温度設定は-20℃以下(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
電源(V)単相100付属品霜取へら1個、カゴ1個、鍵2個仕様【冷凍能力】-20℃以下(外気温30℃、無負荷平衡時直射日光受けず)RoHS指令(10物質対応)対応
使いやすいスライド扉式。薄型、フラット設計だから設置場所を選びません。
収納目安1kg袋詰め氷で約20袋、2kg袋詰め氷で約10袋。
冷凍食品、製氷、アイスクリームなど幅広い用途にご使用いただけます。
幅(mm)495定格内容積(L)41扉開閉方式スライド(プラスチック扉)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×315×866質量(kg)22定格消費電力(W)電動機:43年間消費電力量(kWh/年)204冷却方式直冷式庫内温度(℃)マイナス20機能温度調整ダイヤル、急速冷凍、連続運転、排水トレイン付
1台
¥49,980税込¥54,978
3日以内出荷
温度設定は5℃~-20℃
デジタルコントローラー搭載で温度制御管理向上
小分け整理に便利なカゴ1個付き
鍵付きで安心保管
4輪キャスター付きで移動もらくらく
R600a(イソブタンガス)冷媒使用で環境保全
シクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全
耐久性に優れた強カ扉ヒンジと庫内はカラー鋼板仕上げ
庫内排水栓があるので簡単清掃
どこでも使える100V仕様
安心のフォースターマーク付き
消費電力(W)145/159(50/60Hz)電源(V)単相100付属品鍵2個・カゴ1個・霜取ヘラ・キャスター仕様【冷凍能力】-20~5℃(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず)高さ(mm)852奥行(mm)743RoHS指令(10物質対応)対応
アイリスオーヤマ前開き冷凍庫 85L
【省エネ達成基準率102%】【容量85L】【右開き】庫内が見やすい透明な引出し付きの1ドア冷凍庫。セカンド冷凍庫としても使用可能。
質量(g)32000電源(V)AC100(50/60Hz共用)耐荷重(kg)トップテーブル:30コード長さ(m)1.8定格消費電力(W)50Hz:68/60Hz:73寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×582×845耐熱温度(℃)トップテーブル:100扉開閉方式右開き年間消費電力量(kWh/年)171定格内容積(L)【冷凍室】85
YAMAZEN(山善)冷凍庫 122L 右開き
霜取り不要のファン式。用途に合わせて7種類のモードから温度設定が可能な多機能冷凍庫。
収納しやすい5段式。ドアポケット付属。急冷プレート付き。冷凍ケースは取り外してお手入れ可能。
LEDライト搭載。ドアを開けると自動でライトが点灯。庫内が明るくなり食品が見やすくなります。
ドアの閉め忘れをアラームでお知らせ。本体背面に転倒防止用のベルトを取り付けて固定が可能。
アジャスター付きでガタつきを防止。シンプルでインテリアに馴染むデザイン。
用途冷凍ストッカー、セカンド冷凍庫、セカンド冷蔵庫として。前開き/右開き/家庭用冷凍庫/冷凍ストッカー/ストッカー/冷凍食品/冷凍保存/フリーザー/食品保存/おしゃれ/アイス/夏/保存/作り置き/ファミリー/ファン式/スリム/小型質量(kg)31容量(L)122間口(mm)475定格電圧(V)交流100運転音(dB)29寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.5×56.5×115.5年間消費電力量(kWh/年)328(JIS C 9801-2015年)省エネ基準達成率(%)100取扱説明書(0.34MB)
1台
¥49,980税込¥54,978
翌々日出荷
上部スライド式全面ガラス扉で中身が見やすい。
ラウンド型デザインで対面販売にも適している。
ノンフロン製品だから環境に優しい。
庫内温度がわかるデジタル温度表示パネル付き。
スライド式ガラス扉は鍵付きだから安心保管
4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク
内カゴ付きだから取り出しやすく陳列整理にも便利。
100∨電源で庫内温度調節はダイヤル7段階式。
結露水は本体底部の水受け皿でキャッチ。
用途小売店舗での冷凍食品、食材の販売。アイスクリームの販売。キャスター数4個庫内温度(℃)-25RoHS指令(10物質対応)対応
テンポスドットコムTB冷凍ストッカー スライド扉タイプ
仕様(蓋)冷間圧延鋼板付属品霜取りヘラ1個、排水キャップ1個消費電力(W)80/90電源(単相/V)100(50/60Hz)内装塗装鋼板外装冷間圧延鋼板温度調節可能庫内温度(℃)-18以下(外気温30/無負荷直射日光を受けない状況下)
定格内容積(L)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×489×498付属品網棚、製氷皿、露受け皿質量(kg)15色ホワイト定格電圧(V)100コード長さ(m)約1.9定格電流(A)1.1定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)55運転音(dB)24冷媒R600a冷媒封入量(g)15アズワン品番64-1124-01ドア右開き霜取方法手動年間消費電力量(kWh/年)138省エネ基準達成率(%)112(2021年度目標)
1台
¥16,980税込¥18,678
3日以内出荷
無風冷却方式ですので、風による保存物の乾燥を防ぎます。
扉の開閉時に冷気がもれにくく、保存物の出し入れ・整理に便利な引出し式です。
温度上昇警報・キーロックシステム(運転スイッチ)を標準装備しています。
電源AC100V 50/60Hz 15A外寸法(mm)550×620×630冷媒R-600a(HCノンフロン)
エクセレンスエクセレンス 業務用 冷凍ストッカー
業務用だからこそ!本体保証1年、コンプレッサー・冷却器は3年の保証付きです。生鮮食品の味と栄養を損なう細胞破壊を抑える急速冷凍機能。
放熱板を内部に収納し、結露防止装置として活用。背面スッキリ。
低騒音、高出力で省エネタイプの密閉式コンプレッサー。
庫内を整理しやすい便利なバスケット付き。
性能と品質を保証するフォースターマーク。
冷却方式直冷式庫内温度(℃)-18以下
YAMAZEN(山善)冷凍庫31L 冷蔵切替機能付き
冷凍・冷蔵切替タイプ。小型冷凍庫 1ドア。省スペースで使いやすい31L冷凍庫。冷蔵モードに切り替えれば寝室や来客用のドリンククーラーとして使える。トレーは取り外して使用可能。付属の霜取り用ヘラでお手入れ簡単。
用途冷凍庫、冷蔵庫、ドリンククーラーとして。事務所、オフィス、工場、現場、休憩所、ホテル、旅館などに。小型 コンパクト 冷凍食品 冷凍保存 アイス 氷 セカンド冷蔵庫仕様冷蔵・冷凍切替、直冷式付属品霜取り用へら×1質量(kg)16色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)幅(cm)47.4定格消費電力(W)電動機:60電源コード(m)1.8保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.4×45×49.6冷媒R600a年間消費電力量(kWh/年)111取扱説明書(0.64MB)定格内容積(L)31
1台
¥21,980税込¥24,178
当日出荷
ジェーシーエム業務用 -60℃ 超低温冷凍ストッカー
-60℃の超低温冷凍だから食材ロスを軽減し長期保存が可能です。-60度から-40度まで自在に温度調整ができます。庫内にも内蓋があり保冷能力を高めムダな冷気も逃さず省エネ効果。正面に排水口があるから庫内掃除後の排水も楽にできます。高温・低温警報付きだから製品異常をいち早くキャッチできます。デジタル温度表示だから庫内の温度がひと目で分かります。4輪キャスター付き、小分け用内カゴ付き、鍵付きで安心保管です。原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
用途飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管。鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。付属品バスケットカゴ1個、霜取りヘラ1個、鍵2個電源単相100V温度設定範囲(℃)-60~40
エクセレンスエクセレンス直冷式冷凍庫
在庫管理しやすい”前開き引き出しタイプ”の冷凍庫。
引き出しは透明バスケットでひと目で中身の確認が出来て便利。
本体後ろ側はキャスター付きなので、移動時も楽々です。
急速冷凍機能付
用途飲食店、学校、保育園、介護施設等仕様耐熱トップテーブル:〇耐熱温度(℃)100耐荷重(kg)20