小径車用タイヤのおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
106件の「小径車用タイヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車 タイヤ 20インチ」、「16 インチ 自転車 タイヤ」、「自転車タイヤ 14インチ」などの商品も取り扱っております。
小径車用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)ランキング1位
1本
1,198税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

小径車用スリックタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)ランキング2位
センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能 EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
セット内容タイヤ1本
1本
1,298税込1,428
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

SR165 小径車用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)ランキング3位
SHINKO(シンコータイヤ)SR165 小径車用タイヤ
小径自転車に対応できるブラックラインナップ
1セットほか
1,498税込1,648
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

タイヤ1本巻 CAPTAIN STAGランキング4位
CAPTAIN STAGタイヤ1本巻
小径車、ジュニア車用タイヤ。交換・補修用。
材質合成ゴム
1本
1,398税込1,538
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

DEMING L/L カラータイヤ SHINKO(シンコータイヤ)ランキング5位
9色展開で、オシャレにドレスアップ可能。摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス。耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず。タウンユースに必要な安全性を追求。
タイプW/O
1本
1,498税込1,648
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

1ペア
3,598税込3,958
4日以内出荷

海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。 一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換にセット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本バルブ形式英式チューブ厚さ(mm)約1.2
1セット(2ペア)
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

20インチの小径車に最適なフルタイプのフェンダー。幅が約50mmとワイドサイズ。本体は衝撃と歪みに強いポリカーボネート製で、しっかり固定できるV型ステーはサビに強いステンレス製。さらに取り付けが簡単な最新パーツを付属。本体とステーの接合部にはスライド調整が可能なブラケット『POP OFF』を採用。『POP OFF』は本体に強い衝撃がかかると外れる仕組みで安全に配慮された衝撃安全機構付ブラケット
用途自転車の泥よけ適合サイズ20インチ用付属品V型ステー、POP OFF材質樹脂、ステンレス幅(mm)約50(~20×1.75まで)ブラック質量(g)365
1セット
4,798税込5,278
13日以内出荷

安定した品質でゆるぎない信頼を得るロングセラー。 耐摩耗性が75%アップ(メーカー比)。コストパフォーマンスに優れたL/Lが大幅にパワーアップ。摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続します。 耐パンク性50%アップ(メーカー比)。耐パンク性が向上し、毎日の走行もトラブル知らず。タウンユースに必要な安全性を追求しました。タイヤ、チューブ、リムバンドがセットになった大変お得な商品です。
タイプW/O
1セット
3,998税込4,398
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

サイズ12 1/2×2 1/4適合サイズ12 1/2×2 1/4 W/OETRTO規格62-203セット内容タイヤ1本
1本
959税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

リヤカーなどの運搬用車両に最適な丈夫な”耳付きタイヤ” タイヤ、チューブ 1本巻き
サイズ26×2 1/2適合サイズ26×2 1/2 B/Eブラック
1本
5,298税込5,828
当日出荷

スチール製の深型一輪車です。 ノーパンクタイヤ仕様。パンクの心配や空気圧の管理が不要です。 土木・建設工事や農作業、その他さまざまな用途でご使用いただけます。
用途土木・建設作業、農作業に仕様ノーパンクタイヤ寸法(mm)830×510×270(バケット部分)全長(mm)1240質量(kg)14.25紺色車輪径(Φmm)355材質(本体)スチール材質(車輪)スチール+ゴム容量(L)約60全幅(mm)530積載荷重(kg)120全高(mm)620
1台
13,980税込15,378
当日出荷

1本
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

安定した品質でゆるぎない信頼を得る”L/L(エル・エル)”シリーズ 摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス 耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず タウンユースに必要な安全性を追求
タイプW/O
1本
959税込1,055
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

1本
999税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

1個
9,998税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

センターリブ調パターンで乗り心地が向上。 ブロック高と有効設置面積を増加させ耐摩耗&安定性がアップ。
ビードスチール空気圧(kPa[psi])300[45]
1組(2本)
2,998税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

小径サイズのスタンダードタイヤ。 折りたたみ自転車、児童用自転車に最適です。
1本ほか
999税込1,099
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(59種類の商品があります)

小径サイズのスタンダードタイヤ。 折りたたみ自転車、児童用自転車に最適です。
サイズ20×1.3/8ETRTO規格37-451
1本ほか
1,588税込1,747
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)