- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 診察・検査器具
- 尿カップのおすすめ人気ランキング
尿カップのおすすめ人気ランキング
2026/03/11更新114件の「尿カップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「尿 計量 カップ」、「検尿 容器」、「ユーリンパン」などの商品も取り扱っております。
耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質
PP
使用温度範囲(℃)
0~121
内側にも目盛が付いています。
容量(mL)
360
材質
紙
サイズ
(上径)Φ82×(底径)Φ52×(高さ)113mm
アズワン品番
0-4039-01
1箱(50個)
¥990
税込¥1,089
当日出荷
耐溶剤性の塗料調色専用目盛付き紙カップです。。製品自体がしっかりしているので、箱から取り出してすぐに使用でき、スタンドも不要です。廃棄の際は紙ゴミでOK。少量調色に大変便利です。
用途塗料調色専用目盛付き紙カップ
材質
紙(内面コーティング付き)
内・外側に35mLの目安ライン(点線)付きです。カップの内側と外側に患者さんに説明しやすい目安採取量のラインと濁度評価の蛇の目模様を入れています。内外側の目盛表示で、採尿の目安量が容易に分かります。フタは白濁していますので、中身が見えません。
容量
7オンス(約210mL)
仕様
混濁マーク有
材質
耐酸紙・内側PE(ポリエチレン)ラミネート加工
タイプ
コップ
目盛
内外側目盛付き(35・50・100・150mL)
上径×下径×高さH(mm)
Φ72.6×Φ51.4×80mm
材質
バージンパルプ、外・内側ポリエチレンラミネート加工
サイズ
(上径)Φ83.4×(底径)Φ50.5×(高さ)129.6mm
容量(mL)
400
目盛
最大400mL(内側目盛付き)
アズワン品番
0-7404-01
1箱(50個)
¥1,168
税込¥1,285
当日出荷
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類
手付ビーカー
材質
ポリプロピレン(PP)
目盛
あり
使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。
オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに
種類
手付ビーカー
材質
PP
持ち手
あり
耐熱温度(℃)
121
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
PP(ポリプロピレン)製、オートクレーブ可能です。
目盛りが刻印された頑丈な枡。
液体を入れたときに透明度が増します。
流し口とハンドル付き。
材質
PP(ポリプロピレン)
目盛
あり
持ち手
あり
仕様
オートクレーブ可能
ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。
優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。
注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。
121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。
種類
手付ビーカー
色
透明
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)
130
食品衛生法に準じて製造した、プレーンな白無地の紙コップです。ホットにもコールドにも使用可能です。
材質
晒クラフト紙+PEコーティング
色
ホワイト
適合規格
食品衛生法
商品タイプ
本体
大型のメモリ付き検査用カップです。外側にもラミネート加工があるため滑りにくいです。バリウム用としても使用可能です。
目盛
外側/50mLごと、内側/10mLごと
上径×下径×高さH(mm)
89.4×60.6×126
材質
ヴァージンパルプ(100%)、両面ラミネート加工
容量(mL)
500
アズワン品番
7-9375-01
1パック(50個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
耐熱温度(℃)
-5~80
材質
ポリカーボネイト