屋外床材のおすすめ人気ランキング

2026/02/27更新
57件の「屋外床材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外床シート」、「人工板」、「ベランダの床材」などの商品も取り扱っております。
屋外用床材 明和グラビアランキング1位
明和グラビア屋外用床材
屋外仕様の床材で屋上などでもご使用頂け、水に強く丈夫な床材です。 防炎適合品です。防炎性能試験番号ET040278
用途ベランダ・通路・屋上などに厚さ(mm)2.5幅(mm)915長さ(m)10仕様防炎適合品、特殊ガラス繊維層があり、接着剤での施工も可能材質表面:塩化ビニール樹脂、中間層:特殊ガラス繊維、裏面:塩化ビニール樹脂質量(kg)25耐用温度(℃)60
1巻
26,980税込29,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

エスウッドパネル スタンダードEタイプ ACE(エース)ランキング2位
簡単に取り付けられます フックを引っ掛けていくだけの簡単取付け。メンテナンスや退去時の取外しも簡単です。 優れた施工性と高い加工性ですみずみまで美しく仕上がります。 ノコギリなどを使って簡単にカットできるため、エアコンの室外機周りや雨どい、排気口周りなどにもピッタリと敷き込むことができます。
材質再生木材・再生プラスチック寸法(mm)304×304×50質量(kg)1.5
1枚
1,598税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

デッキ材 サンセルフランキング3位
溝入り加工で排水性を考慮した面と木質感を演出した面が両面に加工しているので好みで使用可能
用途ウッドデッキ床板など寸法(mm)146×31長さ(m)2質量(kg/本)7.46
1セット(4本)
16,980税込18,678
4日以内出荷

ウッドデッキ床板材5本セット サンセルフランキング4位
腐らない樹脂素材のウッドデッキ材です。リサイクル木材とプラスチック配合でメンテナンス不要です。 厚みが25mmのオリジナルローコスト設計なのでお得なウッドデッキ製作が可能でDIYに最適です。表面はスリット入りのデザインで裏面はフラットデザインなのでお好みでご使用いただけます。固定時は専用の樹脂固定部材SE03をお使いいただくとビスが床面に出ないのでお子様やペットがはだしで歩いても安心です。もちろん通常の木ビスでの施工も可能です。(その際は下穴をあけての施工をお願いいたします。)5本セットになります。床板を下地に固定する専用固定部材とステンレスビスを床板1枚につき5セット 合計25セット付属しています。
用途ウッドデッキの床材に最適です。長さ(mm)2000幅(mm)146厚さ(mm)25材質リサイクルプラスチック+リサイクル木材質量(kg)5
1セット(5本)
16,980税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ウッドデッキフェンス材10本セット サンセルフランキング5位
腐らない樹脂素材のウッドデッキ材です。リサイクル木材とプラスチック配合でメンテナンス不要です。 フェンスにて使用の際は支柱の強度に注意して施工ください。設置場所によっては風による耐力もお考え下さい。隙間をあけて貼っていくことで風対策は可能になります。(下穴をあけての施工はほかのアイテム同様に必須です。)10本セットになります。
用途ウッドデッキのフェンス材や幕板材などに最適です。材質リサイクルプラスチック+リサイクル木材長さ(mm)2000幅(mm)100厚さ(mm)10質量(kg)3
1セット(10本)
16,980税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

木目調の風合いを演出できるジョイント式のタイルです。 簡単に敷き詰め作業ができてウッドデッキ風に。 木材と樹脂の混合材質なので耐候性に優れてます。 裏面は樹脂ベース構造で雨などの水はけも気になりません。
用途庭、ベランダ、バルコニー、玄関まわり等に。材質(表面)再生木材+再生プラスチック、(裏面)ポリエチレン本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約300×300×24質量(kg)約1
1枚
389税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

水はけ抜群です。広さに合わせて簡単組立ジョイントタイプです。
用途ベランダ、ガーデニング、プールサイド、押し入れスノコとして。幅(mm)300長さ(mm)300厚さ(mm)13質量(g)230材質ポリエチレン100%
1枚
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

マテリアルワールド石材タイル・石材パネル
天然石を散りばめたシート状のタイル・パネルです。 アプローチや水場廻り、アウトドアリビングなどに最適。細かなパターンですが、計算されたインターロッキングデザインで、組み合わせはいたって簡単。あたかもモザイク職人が天然石を張ってくれるかのようなアイテム。 石の廃材を集めて、美しいモザイクのシートパネル。そのつくりは繊細で「和」にも「洋」にも対応可能。
用途室内外の壁面、床面材質マーブル(天然石)質量(kg)22寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×300×8~9適合面積(m2)1
1箱(11枚)
13,980税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

硬化剤なしの1液タイプ、下塗り不要、1回塗りで完成する床用塗料です。 水系タイプで無臭なので、どなたでも簡単に施工できます。 防滑タイプです。
用途工場・作業場等の床の塗り替え。滑り止めが必要な床面に。既存塗膜、コンクリート素地に施工できます。主成分水系1液型アクリルエポキシ樹脂床用塗料(硅砂入り)主な用途床、コンクリート危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗回数1回標準塗布量(g/m2)500
1缶(4kg)ほか
15,980税込17,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

表面には高耐候性樹脂を使用し、変色をおさえています。 静電気を抑制する効果があります。(メーカー従来製品比) 施工に便利なビス穴用の溝付きで、施工効率がアップします。 硬質塩化ビニル製なので、耐久性、耐候性に優れています。 出幅調整ができます。(連結形、中空形)
仕様溝カバー付新木目調タイプ中空形
1組(3本)ほか
29,980税込32,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

スリップ防止用のシート。廃材をリサイクル利用した環境配慮商品。
用途工場、作業場、通路、すべり止め、長尺、ロール材質ポリ塩化ビニール(再生樹脂)トラスコ品番790-0686幅(mm)915厚さ(mm)約1.5質量(kg)1.5~1.6(1m2あたり)シルバー長さ(m)20
1本
29,980税込32,978
翌々日出荷

用途雨水浸透ますや浸透管は雨水を流すために穴あき形状になっています。降雨時には土中の水が浸透管に侵入する逆流があり、このとき周囲の土や泥を浸透ますや浸透管内部に吸引し、堆積しますので必ず透水シートで砕石の周囲を保護してください。材質ポリエステル厚さ(mm)3寸法(幅W×長さL)(m)1×10透水係数(cm/s)0.8±0.2
1個
5,198税込5,718
5日以内出荷

自重があるので風めくれ上がりにくく、しっかりとなじみます。 加重に耐える頑強性と衝撃に耐える緩衝性・柔軟性を兼ね備えています。 水を通しませんので、建築現場だけでなく選挙・災害時の体育館の床なども利用できます。 プラズマディスプレイ工場の床の保護に。
用途住宅廻り・玄関・ベランダなどの屋外床養生。 選挙投票所の床養生にご使用ください。材質塩ビ幅(mm)1000
1袋(2本)
13,980税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

スリップ防止用の縞模様のシートです。
用途オイル汚れがある作業現場に材質ポリ塩化ビニール(再生樹脂)表:グレー/裏:グレー質量(kg)35幅(mm)約915厚さ(mm)約1.5長さ(m)20関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)模様縞模様
1本
13,980税込15,378
当日出荷

耐光性に優れた屋外専用床材。防水(材質特性)、ベランダやバルコニーのサイズに合わせてカットできます。
用途ベランダ・バルコニーの模様替え。材質表面:塩化ビニル樹脂、中間層:特殊ガラス繊維、裏面:塩化ビニル樹脂奥行き(cm)91.5
1本ほか
4,698税込5,168
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

発泡PP樹脂を使用しているので、あたたかくソフトで、カビにも強い衛生的な素材です。
材質ポリプロピレン厚さ(mm)30質量(g)330寸法(cm)40×60耐熱温度(℃)約100
1枚
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)ジョイントスノコ
1枚づつつないで作る床材です。手で簡単にできて工具は不要。浴室・トイレなどの水回りからベランダ・ビルの屋上・倉庫などの床からプールサイドまで多目的に使えます。
ブルー材質PE外寸(mm)(最大)310×310×25、(組付)300×300×25耐荷重(kg)均等荷重で1枚当たり/200
1個ほか
949税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。材質PVC厚さ(mm)6関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

表面には高耐候性樹脂を使用し、変色をおさえています。 静電気を抑制する効果があります。(メーカー従来製品比) 施工に便利なビス穴用の溝付きで、施工効率がアップします。 硬質塩化ビニル製なので、耐久性、耐候性に優れています。 出幅調整ができます。(連結形、中空形)
新グレータイプ中空形仕様溝カバー付
1組(3本)ほか
29,980税込32,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

腐らない樹脂素材のウッドデッキ材です。リサイクル木材とプラスチック配合でメンテナンス不要です。 オリジナルのホワイトカラー。 表と裏で風合いが異なるデザインなのでお好みでご使用ください。樹脂固定部材3-SVを用いることで床面に一切ビスが出ない施工も可能ですのでお子様がはだしで乗っても安心です。根太間隔は400mm程度を推奨しています。フェンスにて使用の際は重量があるので支柱の強度に注意して施工ください。フェンス材に使用の際は設置場所によっては風による耐力もお考え下さい。隙間をあけて貼っていくことで風対策は可能になります。(下穴をあけての施工はほかのアイテム同様に必須です。)4本セットになります。
用途ウッドデッキの床板材などに最適です。材質リサイクルプラスチック+リサイクル木材長さ(mm)2000幅(mm)140厚さ(mm)23質量(kg)5.8イペデザインホワイト
1セット(4本)
21,980税込24,178
3日以内出荷