- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 掲示用品
- 屋外掲示板のおすすめ人気ランキング
屋外掲示板のおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新223件の「屋外掲示板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自立式掲示板」、「屋外掲示板 壁掛け」、「ポスター掲示板」などの商品も取り扱っております。
TRUSCO屋外掲示板 シルバーアルミ製
色グリーン外寸法・幅(mm)1230外寸法・高さ(mm)930仕様透明ガラス5mm2枚引戸式、鍵付、脚付タイプトラスコ品番457-3803厚さ(mm)107質量(kg)35適合品番‐枠の色シルバー材質(フレーム)アルミ材質(脚)アルミ板面(縦×横)(mm)930×1230
1台
¥189,800税込¥208,780
8日以内出荷
庇付きのアルミ枠の壁付型屋外用掲示板です。
色掲示板面:グリーン付属品取付金具材質掲示板:EP合板(裏:アルミ板)材質/仕上掲示板面:レザータイプ壁付型枠の色シルバー材質(枠)アルミ設置場所屋外用出幅(mm)40(庇部125)
つなぎ目のない1枚扉で見やすい屋外用掲示板。ポリカーボネート製の扉で掲示物も安心です。いたずら防止プッシュ錠(押すだけで施錠できます)仕様。
用途屋外用仕様【ボード面表面】ベルエース表面材、【ボード面】表示面:掲示板、ベルエース貼【扉部】ポリカーボネイト(3mm厚)付属品ピン6個錠前プッシュ錠
屋外使用時に雨が入りにくい構造です。
パソコン等で製作したオリジナル書式をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。
設置場所に応じて吊り下げ、ゴムマグネット貼り、スタンド表示が可能です。
仕様裏面上下ゴムマグネット・上下パイプ入り付属品吊り下げヒモ、上部タイトル板、下部名入れ用白無地紙材質ターポリン
画鋲がささりやすい表面です(押しピン専用)。反りが生じにくくなっています。
仕様ピン専用タイプ厚さ(mm)22適合品番‐枠の色シルバー
NASTA(ナスタ)掲示板 マグネットボード/アルミニウム/屋外・屋内兼用タイプ/カバー付
屋外でも屋内でも使用できます。
パッキン付で防滴型です。
マグネットが使用できます。
取付方法:扉を開け、付属のねじにて取り付けます。平らな壁面・又はスペーサー等を当てるなどして 真っすぐに取り付けてください。フレームがねじれると防滴効果に支障が出ることがあります。
材質枠:アルミ二ウム/掲示面:鉄複合板仕上枠:アルマイト処理/掲示面:アクリル焼付塗装機能扉:過剰開き止め付
パソコンで作った告知書類を屋外掲示できます。
雨天使用が可能です。
取付方式穴4、裏マグネット付取付け方法マグネット、ビス止め仕様A4用紙まで対応、表面透明ビニールカバー付、ハトメ4ヵ所、裏マグネット付トラスコ品番333-9696質量(g)308寸法(縦×横)(mm)340×238収納サイズA4
1枚
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
屋根付・脚付きの簡易型の屋外用掲示板。
用途屋外用、脚付仕様ボード面表面:ベルエース表面材、ボード面:掲示板、ベルエース貼(エバーグリーン)、アルミ製屋根(80ミリの傾斜付屋根)付属品ピン6個材質(本体)アルミ製
TRUSCO屋外掲示板 シルバーアルミ製
内部掲示板はグリーンエコロジークロスを使用しています。
脚付き型は脚部埋め込み式です。
質量(kg)27板面(縦×横)(mm)930×1230タイプ壁付タイプ、ピン専用タイプ、透明ガラス5mm2枚引戸式、鍵付トラスコ品番457-3811色グリーン適合品番‐枠の色シルバー外寸法・幅(mm)1230外寸法・高さ(mm)930
1台
¥139,800税込¥153,780
5日以内出荷
脚付型は脚部埋め込み式です。内部掲示板はグリーンエコロジークロスを使用しています。
色(板面)グリーン外寸法・幅(mm)1830外寸法・高さ(mm)930仕様ピン専用タイプ。透明ガラス5mm2枚引戸式、鍵付トラスコ品番457-3820種別脚付タイプ材質引戸:透明ガラス。フレーム:アルミ。掲示部:PVCエコロジークロス。脚:アルミ質量(kg)47.5枠の色シルバー板面(縦×横)(mm)930×1830
1台
¥219,800税込¥241,780
5日以内出荷
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ステンレス屋外掲示板(壁付型)
ステンレス製の蛍光灯付スリムタイプ仕様の壁付屋外用掲示板です。
ガラス戸は強化ガラス(シリンダー錠付)を使用していますので、掲示物をきれいに掲示できます。
色掲示板面:グレー外寸法・高さ(mm)900材質掲示板:合板9mm(表面ビニールレザー/裏板ステンレス)材質/仕上掲示板面:レザータイプ壁付型枠の色ヘアライン材質(枠)ステンレス設置場所屋外用出幅(mm)130
カギ付きで掲示物を安全に管理できます。コルクボートで掲示しやすいです。アクリルのカバー付で掲示物を外部環境から保護できます。横向き、縦向きどちらの方向でも掲示可能です。
付属品カギ2個、ネジ4本、ネジ用プラグ4個材質板面:茶色、フレーム:アルミ2018年トラスコ掲載ページ10 0614
脚付の屋外用掲示板です。告知、案内、イベント情報に最適です。ガラス戸引き違い式。板厚105mm厚の幕板無し。シンプルデザイン。
用途屋外用、脚付付属品ピン6個材質(本体)アルミタイプ脚付使用場所屋外用外寸法・高さ(mm)2480錠前プッシュ錠外寸法・奥行(mm)105
脚付型は脚部埋め込み式です。内部掲示板はグリーンエコロジークロスを使用しています。
色(板面)グリーン外寸法・幅(mm)1830外寸法・高さ(mm)1230仕様ピン専用タイプ。透明ガラス5mm2枚引戸式、鍵付トラスコ品番457-3846種別脚付タイプ材質引戸:透明ガラス。フレーム:アルミ。掲示部:PVCエコロジークロス。脚:アルミ質量(kg)66枠の色シルバー板面(縦×横)(mm)1230×1830
1台
¥319,800税込¥351,780
5日以内出荷
NASTA(ナスタ)掲示板 (マグネットシート貼)
マグネットと画鋲が使用可能です。
板面に発泡EVAを採用し、画鋲がとても刺しやすくなっております。
色グレー文字色黒(シルク印刷)仕上枠/ヘアーライン アルマイト処理+クリア塗装。掲示板/鉄粉含有マグネットシート貼材質枠/アルミニウム。掲示板/合板Ⅰ類+発泡EVA樹脂
内部掲示板はグリーンエコロジークロスを使用しています。脚付き型は脚部埋め込み式です。
色(板面)グリーン外寸法・幅(mm)1830外寸法・高さ(mm)930仕様ピン専用タイプ。透明ガラス5mm2枚引戸式、鍵付トラスコ品番457-3838種別壁付タイプ材質引戸:透明ガラス。フレーム:アルミ。掲示部:PVCエコロジークロス厚さ(mm)107質量(kg)39.5枠の色シルバー板面(縦×横)(mm)930×1830
1台
¥179,800税込¥197,780
5日以内出荷
雨よけがついていますので屋外使用時に最適です。プリンターなどで印刷したA3用紙やA4用紙をポケットに差し込むだけで、作業現場向け掲示板が作成可能。上部シートには「安全掲示板」の文字印刷入り。吊り下げ紐、ペン差し付き。
用途屋外で掲示する場合等に材質(本体)軟質塩化ビニール/(上下タイトルシート)ポリプロピレン付属品吊り下げひも、上部タイトルシート、下部無地タイトルシート(白)仕様上下パイプ入り関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ステンレス屋外用掲示板(2本脚型・シリンダー錠仕様)
ステンレス製の2本脚仕様・屋外掲示板です。
強化ガラス戸仕様(シリンダー錠付)で掲示物もきれいに掲示できます。
LED照明付きと無し(標準タイプ)、1枚引戸と2枚引違戸の4種類からお選びいただけます。
色掲示板面:グリーン外寸法・幅(mm)1800外寸法・高さ(mm)1020材質掲示板:合板(9.0mm)材質/仕上掲示板面:レザータイプ自立式(2本足型)枠の色ヘアライン材質(枠)ステンレス設置場所屋外用寸法(高さH×幅W)(mm)1020×1800出幅(mm)240
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)アルミ屋外用掲示板(オープン型・ターンキャッチ錠仕様)
アルミ枠の2本脚仕様・屋外用掲示板です。3mm厚透明アクリル板仕様の上開き扉(ストッパー付)で、63°の角度
まで開きます。錠前はターンキャッチ錠を使用しております。
色掲示板面:グリーン仕様透明アクリル板上開き扉仕様(ストッパー付)、ターンキャッチ錠材質掲示板:合板(表面スポンジシート貼/裏板アルミ複合板貼)材質/仕上掲示板面:レザータイプ自立式(2本足型)材質(枠)アルミ設置場所屋外用出幅(mm)70