- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- 屋外用キャスターのおすすめ人気ランキング
屋外用キャスターのおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新395件の「屋外用キャスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャスターオフロード」、「重量用キャスター」、「キャスター ノーパンク」などの商品も取り扱っております。
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。車輪の回転を止めると同時に、旋回も止めることのできるダブルストッパー付のキャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。材質(車輪)ゴム形状自在車Wブレーキ付きストッパーダブルストッパー(回転+旋回)
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。
材質(車輪)ゴム一体車輪。樹脂ブッシュ入形状自在車型式320EA自在車金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
材質(車輪)ゴムSBRトラスコ品番112-9342軸径(Φmm)20形状自在式質量(kg)2.17許容荷重(kg)70車輪幅(mm)47金具仕上ユニクロメッキストッパーなし許容荷重(N)680材質(金具)スチール車輪取付幅(mm)56取付穴径(mm)11.5偏心(mm)45キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ空気入り
1個
¥6,198税込¥6,818
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入タイプ自在車表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
空気入車輪は空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対し衝撃をやわらげます。
材質(車輪)ゴムSBRトラスコ品番112-9407軸径(Φmm)20形状自在車S質量(kg)2.35車輪幅(mm)47金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパー(回転+旋回)材質(金具)スチール車輪取付幅(mm)56取付穴径(mm)11.5偏心(mm)45最大許容荷重(N[kgf])680[70]キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ空気入り
1個
¥7,998税込¥8,798
当日出荷
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)空気入車輪付キャスター 固定式
空気入車輪は空気圧のクッションにより凹凸のある床面に対し衝撃をやわらげます。
用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車に材質(車輪)ゴムSBR仕様固定式。プレート式トラスコ品番398-5440軸径(Φmm)20形状固定車質量(kg)4.33許容荷重(kg)最大85車輪幅(mm)65金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径(Φmm)14偏芯E(mm)-許容荷重(N)830材質(金具)スチール車輪取付幅(mm)90キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ空気入り
1個
¥7,998税込¥8,798
当日出荷
ストッパーなし使用軸受鋼板製ベアリング入り
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。材質(車輪)ゴム形状自在車
ネジ込式キャスターです。
形状自在車S型式315EA自在車金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
TRUSCOプレス製ナイロンホイールゴム車自在
車輪に使用しているナイロンホイルゴム車は通常のゴム車よりも約10%軽くなっています。
用途屋外運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。材質/仕上金具 鉄。車輪 ナイロンホイルゴム穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。
幅広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。
用途工場や店舗、事業所など材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状自在車型式420MA自在車車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキ六角対辺(mm)23ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム仕様プレート式荷重種別中荷重型式プレート式タイプ固定車金具仕上三価ユニクロ仕上げ偏芯E(mm)-材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYEタイプは軽量物運搬用です。
用途台車、ワゴン等の軽量物運搬用に最適です。車輪幅(mm)25材質(キャスター)ハードゴム許容荷重(N)597.8許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)75
ハンマーキャスターパッキングキャスター
コンパクトな一体型。移動、搬送はキャスターでらくらく、スムーズ。固定したいときは、アジャスターフットで簡単、ガッチリ。アジャスターフットの取付工数が省けます。選べるフット位置。設置面の状況によりフットの位置が自由に変えられます。軽いタッチの昇降操作。機器を設置した後、楽に高さの調整ができます。小さな旋回半径。車輪とフットが同一部に組込んであり、同時旋回しますので旋回半径がキャスター単体とほとんど変わりません。
金具仕上三価クロメート処理皮膜(アジャスターフットは黒ニッケルメッキ皮膜)ストッパーなしアジャスターフット外径D1(mm)37.7アジャストねじMM10車輪タイプ単輪
クロームメッキ仕上げでデザイン性と軽快さを要求されている機器に最適なキャスターです。
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラックなど幅広く使用されています。材質(車輪)ゴム一体車輪。樹脂ブッシュ入型式415E自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付車輪タイプ単輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)空気入車輪付キャスター 自在式
空気入車輪は空気圧のクッションにより凹凸のある床面に対し衝撃をやわらげます。
用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車に材質(車輪)ゴムSBR仕様自在車トラスコ品番398-5431軸径(Φmm)20形状自在車型式自在車質量(kg)5.54許容荷重(kg)最大85車輪幅(mm)65金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径(Φmm)14許容荷重(N)830材質(金具)スチール車輪取付幅(mm)90取付穴径(mm)14偏心(mm)71キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ空気入り
1個
¥12,980税込¥14,278
当日出荷
LAMP(スガツネ工業)重量用アジャスター付キャスター AF型
アジャスターの機能を備えたキャスターです。車輪軸にベアリングを内蔵しているため回転性に優れ、動きがとてもスムーズです。アジャスターが取付プレートのセンターについているため、キャスターの旋回に関わりなく、筐体の4隅に設置できます。
用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など材質(本体)鋼材質(車輪)強化ポリアミドタイププレートタイプ車輪幅(mm)45取付け方法プレートプレート長さ(mm)102耐荷重N(kgf)2500[255]耐荷重(N)2499RoHS指令(10物質対応)対応特性アジャスター付車輪数単輪
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
アルミ製のホイル付なので、屋外に置いてもホイルの腐りが生じません。
用途海辺や肥料を扱う場所など、使用環境の厳しい場所に。仕様空気入タイヤ適合機種13×3(OW-P・OW-AP・CC3-2F-1・CC3-2F-2) 350-5(HC-2・HC-2S)材質(車輪)天然ゴム(NR)耐荷重100kg材質(ホイール)アルミ合金