山善トースターのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
86件の「山善トースター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用トースター」、「餅焼き機」、「山善」などの商品も取り扱っております。
オーブントースター 30分タイマー 2枚焼き YAMAZEN(山善)ランキング1位
タイマー、温度調節タイプはつまみを回すだけのシンプル設定。食パン2枚対応(山形パンも同様)
用途トースター調理に。トースター オーブントースター パン パン焼き 2枚 山型パン付属品受け皿質量(kg)3.4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000電源コード(m)約1.1保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×27×24タイマー設定30分(1分刻み)
1台
3,498税込3,848
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

Open Toaster 4枚焼き YAMAZEN(山善)ランキング2位
分解して庫内を隅々までお手入れできるオーブントースター。前扉を外せるだけではなく、背面が開閉式のため、お掃除しにくかった汚れも簡単にお手入れが可能。庫内は食パンが4枚焼ける広々サイズ。大きなピザはもちろん、グラタン皿も2皿はいります。温度調節機能と30分までタイマー設定できるため、さまざまな料理を楽しめる。パンくずトレイ、焼き網、受け皿は丸洗い対応。汚れやすい付属品も清潔にお使いいただけます。
用途トースト、もち焼き、冷凍食品のあたため、オーブン料理に。オーブントースター/温度調節/ロングタイマー/パン焼き/食パン/山型パン/山形パン/餅焼き/バターロール/クロワッサン/クッキー/フライ/ホットドック/切りもち/ポテト/チキンナゲット/ピザ/冷凍食品/焼き芋/焼いも/温め/4枚焼き/小型/コンパクト/おしゃれ/シンプル/分解できる/オープントースター/OPENトースター/OPEN/トースター/OPEN/TOASTER/OPENTOASTER/ギフト/贈答品/プレゼント/一人暮らし/新生活/かわいい仕様(トースト)4枚付属品焼き網、受け皿、パンくずトレイ質量(kg)3.9電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1300ヒーター石英管ヒーター/上1本、下2本温度調節範囲(℃)80~250寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×33×23タイマー最大30分取扱説明書(1.89MB)
1台
6,998税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

オーブントースター(コンパクト) ツインバードランキング3位
おいしいトーストをつくるポイントは「ヒーターとパンの距離」にあります。ヒーターとパンの距離が近いので、外は素早く焼き上げ、内側の水分は逃さない。サクッとふんわりのどちらも楽しめます。 庫内の高さをおさえて、コンパクトに。近火となるので熱回りが速く焼き上がり時間を短縮します。ポップアップトースターでは楽しめない具乗せパンやピザもおいしく焼き上げます。 サーモスタットを搭載。ピザやグラタンの焼き上げにもおすすめ。
消費電力(W)860枚数トースト:2付属品天板寸法(mm)350×210×180質量(kg)2.0電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.0庫内寸法(mm)260×160×55タイマー約15分ラック寸法(mm)250×145
1台
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スチームオーブントースター  4枚焼き YAMAZEN(山善)ランキング4位
分解お手入れできるOPEN TOASTERにスチームとカーボン管が搭載して新登場。【特許取得済み】分解して隅々までお掃除できる!1.外せる前トビラ 2.外せる焼き網 3.外せる引き出し式パンくずトレイ 4.背面トビラが開く。【スチーム機能】スチームでふんわりと仕上げることが可能。スチームカップ置台も取外しが可能でお手入れをしっかりと考慮した設計です。【短時間で焼き上げ】トースト4枚、約210秒!(メーカー従来品240秒)早く焼き上げることで水分を多く含んだトーストは仲はふわっ外はカリっと美味しく仕上がります。【コンパクト】コンパクトでありながら、広々とした庫内。食パンは1度に4枚焼ける広々設計。大きなピザはもちろん、グラタン皿も2皿入ります。【タイマー・温度設定】80~250℃の温度設定、最長30分のロングタイマー。【丸洗い可能】パンくずトレイ、焼き網、受け皿、スチームカップ、スチームカップ置台は丸洗いが可能。汚れやすい付属品も清潔にお使いいただけます。
用途トーストや焼き芋などのオーブン料理に。Steam Open Toaster 分解できる 4枚焼き 小型 コンパクト シンプル パン焼き クッキー フライ ホットドック 切りもち ポテト チキンナゲット ピザ 冷凍食品 焼き芋 焼いも 温め質量(kg)3.8タイプ温度調節器:バイメタル式サーモスタット電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1300対応機種トースト:4枚対応電源コード(m)1ヒーター上1本(カーボンヒーター)/下2本(石英管ヒーター)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×33×23温度調節80度~250度タイマー30分取扱説明書(1.51MB)
1台
9,998税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

オーブントースター(2枚焼き) アイリスオーヤマランキング5位
おしゃれな色味が特徴の、2枚焼きの便利な機能を兼ね備えたトースターです。トーストに限らず、ピザやクッキーなど料理に応じて最適な温度管理が可能です。アイボリーとグレーの2色展開でシンプルなカラーがキッチンによくなじみます。焼き芋やホイル焼きなど時間を要するメニューも作れて、調理メニューの幅が広がります。脂や汁が出るもの、形が崩れやすいもの、網の目より小さいものも角皿を使って簡単に加熱調理ができます。
サイズ(cm)ピザの大きさ:約14消費電力(W)1200電源コード(m)約1.0ヒーター2本(上・下)製品質量(g)2300温度調節範囲(℃)80~230(無段階切換)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×245×207保証期間1年タイマー最長30分
1台
4,298税込4,728
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

2秒で立上がる速熱カーボンヒーター。カーボンヒーター搭載でトースト1枚が約90秒で焼き上がる。シンプル操作で使いやすい。引き出し式のパンくずトレイ搭載
用途トーストやグラタン、ホイル焼きなどの調理に。2枚焼き カーボントースター 高火力 小型 タイマー 15分 16段階温度調節付属品受け皿質量(kg)2.7ブラック消費電力(W)1200電源AC100V(50/60Hz)対応食パン2枚焼き(山型パン含む)電源コード(m)1保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×21.2×20.9温度調節16段階(80度~230度)タイマー15分取扱説明書(1.89MB)
1台
4,498税込4,948
5日以内出荷

おしゃれな色味が特徴の、4枚焼きの便利な機能を兼ね備えたトースターです。温度調節可能(80~230℃)でトーストに限らず、ピザやクッキーなど料理に応じて最適な温度管理が可能です。アイボリーとグレーの2色展開でシンプルなカラーがキッチンによくなじみます。下部にあるパンくずトレーを引き出すだけで取り出せて、簡単にお手入れができ、網も取り外せてお掃除も簡単です。タイマー30分調理が可能で、焼き芋やホイル焼きなど時間を要するメニューも作れて、調理メニューの幅が広がります。
サイズ(cm)ピザの大きさ:約23消費電力(W)1200電源コード(m)約1.0ヒーター4本(上2/下2)製品質量(g)3400温度調節範囲(℃)80~230(無段階切換)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約326×332×236保証期間1年材質(網)メッシュ網タイマー最長30分
1個ほか
6,998税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

トーストは1度に2枚まで焼けます。焼き色調整つまみで食パンの焼き色を6段階調整可能。パンは6枚切り、8枚切り対応。レバーを下げるだけの簡単操作。
用途トースターとして。食パン、パン焼き機、トースト、コンパクト、新生活、一人暮らし、シンプル。質量(kg)0.79ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)750電源コード(m)約1保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×27×18取扱説明書(0.5MB)
1台
2,698税込2,968
5日以内出荷

特許技術「遠赤グラファイト」がわずか0.2秒で発熱。庫内の温度を短時間で一般製品よりも30度も高くし立ち上がり時間も約30%早くなる。280度の高温で食パンなら表面を短時間で焼き上げることで内部の水分を閉じ込め、外はサクッと中はモチッと焼きあがる。トーストが4枚入るので、調理時間の短縮も可能。
用途グラファイト、トースター、パン焼き、オーブントースターとして。トースト、食パン、パン、クロワッサンなどに。ホテル、旅館、飲食店、喫茶店にも。プレゼント、景品、ギフト、賞品としても。質量(kg)4.7
1台
21,980税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

「上火グリル」つき「火力5段切りかえ」 調理メニューが広がる「30分ロングタイマー」 山形パンが2枚焼け、グラタン皿もたてに2皿置ける「庫内奥行22cm」 上手にこんがり「はずせるもち焼きネット(焼き網)」
マットブラック(BZ)消費電力(W)1000本体質量(kg)約4.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約385×270×230トレー内寸(mm)約W227×D200庫内寸法(mm)約W260×D220×H105タイマー30分
1台
6,398税込7,038
当日出荷

M5ねじ取付けの極超小形押ボタンスイッチ。 超小形で省スペースタイプ。 接触部は、摺動接触機構を採用しているため、切換えの都度セルフクリーニングを行い、高い接触信頼性を保持します。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等種類非照光式動作方式モメンタリボタン色黒・赤・白ボタン形状取付穴径(Φmm)5.3機能動作OFF-<ON>。(<>はモーメンタリ)使用温度範囲(℃)-10~70接触抵抗(mΩ)30以下(DC2~4V 100mAにて)耐熱性はんだごてをご使用の場合/温度350℃以下3秒以内機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性50000回以上耐電圧AC1000電流容量500mA AC125V絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)回路単極単投適合操作ボタン(AT-475、AT-496)付属品六角ナット(AT-536)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ミラーガラス調でキッチンやお部屋に馴染むスリムデザイントースターです。 庫内が上下二段構造になっているので、上下段で違う調理を同時に楽しむ事ができます。 上・中・下にある3本のヒーターでしっかりと過熱します。 火力調節は3段階で設定でき、トーストはもちろん、お餅、冷凍ピザなど多様なメニューに対応しています。 調理に便利な受け皿、お手入れしやすいパンくずトレー付きです。 最長15分のタイマー設定が出来ます。
消費電力(W)1000材質本体:銅板(粉体塗装)、庫内・受け皿:メッキ銅板質量(kg)約3.7電源(V)AC100(50/60Hz共用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)約24.2×約25.5×約33、(庫内/上段)約18.9×約19.2×約7、(庫内/下段)約18.9×約19.2×約6タイマー(電源スイッチ兼用)15分火力調節300W、700W、1000W
1台
7,298税込8,028
3日以内出荷

取り外しできるスチームトレイ付!ミラータイプのデザインレンジ。スチーム機能付きのトースターで外側さくさく、中はもっちりしたトーストになります。 さらに、スチームカップは取り外しができ、洗えるので衛生的。ミラーガラス調で、キッチンやお部屋になじむインテリア性の高いデザイントースターです。 庫内が広いので、食パンが4枚焼ける!家族みんなの分も一度に焼けるので、忙しい朝にも大活躍します!
消費電力(W)1200ホワイト仕様トースト枚数/食パン4枚質量(g)4000コード長さ(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×330×236ヒーター4本(上2・下2)保証期間1年庫内寸法(mm)W275×D220×H190タイマー最長15分火力調節4段階(300/600/900/1200)
1台
7,998税込8,798
3日以内出荷

アイリスオーヤマミラートースター横型
ミラーガラス調でキッチンやお部屋に馴染むデザイントースターです。 焼き網がせり出すタイプで、奥の調理物も取り出しやすい構造です。 火力調整は4段階で設定でき、トーストはもちろん、お餅、冷凍ピザなど多様なメニューに対応しています。 調理に便利な受け皿、お手入れしやすいパンくずトレー付きです。 最長15分のタイマー設定が出来ます。
消費電力(W)1000材質本体:銅板(粉体塗装)、庫内・受け皿:メッキ銅板質量(kg)約3.3電源(V)AC100(50/60Hz共用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)約33.2×約27×約22.1、(庫内)約25×約22×約7.5タイマー(電源スイッチ兼用)15分火力調節220W、500W、720W、1000W
1台
6,398税込7,038
当日出荷

お餅も焼きやすいメッシュ焼き網採用。油が出やすい調理に便利な受け皿付属。スライド式のパンくずトレイ搭載。ドアを本体から外せるのでお手入れが簡単
用途食パン、ピザ、お餅などの調理に。トースター 4枚 4枚焼き 250度 15分タイマー質量(kg)3.6消費電力(W)1400電源AC100V(50/60Hz)対応食パン4枚焼き対応電源コード(m)約1.0保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.4×33.6×21温度調節18段階(80-250度)タイマー15分取扱説明書(0.49MB)
1台
5,498税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アイリスオーヤマコンベクションオーブン
ノンフライ調理もオーブン・トースターもこれ1台!大きな調理スペースで庫内容量15L! 料理をもっと美味しくする4つの機能!1.コンベクションオーブン機能、上下ヒーター+ファン機能。2.オーブン機能、上下のヒーターでトースト等をムラなく焼き上げることが出来ます。しっとり仕上げたい料理に適しています。3.スローベーク機能、食材にじっくり火を通したい時に下火だけで焼き上げることができます。調理の最後の仕上げにも使えます。
消費電力(W)1300シルバー付属品焼き網、トレー、パンくずトレー、水皿、取扱説明書質量(g)6100温度範囲(℃)60~250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×329×285ヒーター4種類切替タイマー60分庫内容量(L)15
1台
10,980税込12,078
当日出荷

アビテラックスオーブントースター
ガラス扉なので調理の確認ができます 15分タイマー方式(タイマーの終了はベル音でお知らせ) 本体の下部にお掃除が出来る引き出し式くず受け皿 調理は温度を目安
仕様くず受け:引き出し式(本体の底面)その他温度調整サーモ 80℃~230℃幅(mm)370高さ(mm)205奥行(mm)245消費電力(W)1000定格電圧(V)100 (50/60Hz)コード長さ(m)約1.0内容量(L)約8ヒーター(W)上 570 下430(切換なし)上下(同時)1000 石英管タイマー15分
1個
3,098税込3,408
当日出荷

15分タイマー搭載。シンプルデザインのオーブントースター。食パンは2枚焼き(山形パンも対応)。お餅などを焼くのに便利な受け皿付き。取り外し可能なパンくずトレイでお手入れ簡単。
用途トースタ、オーブントースター、調理家電として。パン焼き、食パン、餅焼き、バターロール、クロワッサン、クッキー、フライ、ホットドック、切りもち、ポテト、チキンナゲット、ピザ、冷凍食品温めに。付属品受け皿質量(kg)2.7消費電力(W)1000電源コード(m)1保証期間1年
1台
3,798税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

80度-230度まで温度調節可能。シンプルデザインのオーブントースター。食パン2枚対応(山形パンも同様)
用途トースタ、オーブントースターとして。パン焼き、食パン、餅焼き、バターロール、クロワッサン、クッキー、フライ、ホットドック、切りもち、ポテト、チキンナゲット、ピザ、冷凍食品温めに。付属品受け皿質量(kg)2.7ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000電源コード(m)約1保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.4×19.8×20.7温度調節80~230℃の16段階(10℃刻み)タイマー設定15分(1分刻み)取扱説明書(0.54MB)
1台
3,998税込4,398
当日出荷

冷凍食パン対応の2枚焼きポップアップトースター。焼き色調整6段階。卓上におけるコンパクトサイズ。食パンをセットしたらレバーを下げるだけの簡単操作。3つの操作ボタン付きで「冷凍パン」「あたため直し」「取り出し」ができる。ダイヤル操作で焼き色調整(6段階)が可能。パンくずトレイ付き。本体底部にコードが収納できます。
用途トースターとして。ポップアップ パン焼き 食パン トースト おしゃれ 新生活 一人暮らし寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×29×19.5質量(kg)1.4電源AC100V(50/60Hz)消費電力(W)850コード長さ(m)1枚数焼き:2枚適合食パン厚み:4~8枚切り対応保証期間1年ブラック取扱説明書(2.27MB)
1台
4,798税込5,278
4日以内出荷