岩石ハンマーのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
113件の「岩石ハンマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉱物ハンマー」、「ロックハンマー」、「ロック ピック ハンマー」などの商品も取り扱っております。
鉱物ハンマー ケニスランキング1位
岩石を割るのに適したハンマーです。
種類片手口ハンマー材質(頭)焼入鋼材質(柄部)ナイロン主な用途石工作業
1本
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

鉱物ハンマー ケニスランキング2位
石を割るのに適したハンマーで、グリップは滑りにくく石をたたいた時の衝撃をやわらげます。 石の割れ目に尖っている部分をこじ入れ、くさびのようにして化石を取り出すことができます。 刃と柄が一体化しており、外れることがなく丈夫で安全です。
種類片手口ハンマー全長(mm)330材質(柄部)ナイロン主な用途石工作業質量(g)約950刃長(mm)190
1本
12,980税込14,278
当日出荷

ロックピックハンマー ナリカランキング3位
ヘッドの反対側がつるはしになっていて、古い時代の硬い地質を調査するのに適しています。
種別PH-20材質総金属全長(mm)約300質量(g)約800
1個
5,200税込5,720
当日出荷

パイプ柄ブロック鎚 土牛ランキング4位
種類トンカチ全長(mm)315主な用途解体作業口径(mm)21×21頭の全長(mm)172全質量(g)680刃幅(mm)30トラスコ品番752-0867質量(g)680
1個
2,898税込3,188
当日出荷

地質調査ハンマー PICARDランキング5位
高級牛皮の革製グリップです。
全長(mm)317質量(g)910材質(本体)スティール製(透明粉末塗装)材質(ハンドル)牛皮RoHS指令(10物質対応)対応
1本
32,980税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ヘッドの片側が尖っている岩石。採石用のハンマー
1本
11,980税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

種類トンカチ全長(mm)315主な用途解体作業口径(mm)20×20頭の全長(mm)160質量(g)約570刃幅(mm)26
1個
2,398税込2,638
当日出荷

岩石に含まれる化石の採集に適したハンマーです。
種類特殊ハンマー全長(mm)300材質(頭)焼入鋼材質(柄部)主な用途石工作業質量(g)約310刃長(mm)150
1本
3,298税込3,628
翌日出荷

地層の剥ぎ取りや、泥岩・砂岩等に含まれる化石の採集に適したハンマーです。 刃と柄が一体化しており、外れることがなく丈夫で安全です。
種類片手口ハンマー全長(mm)280材質(柄部)ナイロン主な用途石工作業質量(g)約800刃長(mm)170
1本
12,980税込14,278
当日出荷

ヘッドの片側が薄くなっている岩石・採石用のハンマー
全長(mm)280材質(グリップ)ナイロン
1本
11,980税込13,178
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ヘッドの反対側がのみになっていて、比較的新しい時代の柔らかい地質を調査するのに適しています。
種別チゼルハンマー BL-14材質総金属全長(mm)約300質量(g)約580
1個
3,300税込3,630
3日以内出荷

片側が縦刃、片側が横刃になっており、割り作業に便利です。
用途溶接時のスラグやスパッタ除去に。種類トンカチ頭径(Φmm)22全長(mm)294材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)材質(柄部)ハードウッド主な用途バリ取り、カス取り/溶接作業質量(g)360頭部幅(mm)124
1本
569税込626
当日出荷

長い柄が付いているので水平に持ちやすく、岩石の観察だけでなく一般のルーペとしても便利です。
寸法(mm)70(柄)倍率10×レンズ有効径(mm)25外径(mm)34
1個
4,800税込5,280
3日以内出荷

腰袋にスッポリ入る!落下防止セーフティコード取付穴付。
1個ほか
1,498税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

小型の標本製作用に、また、仕上げ用に便利です。
全長(mm)300質量(g)170刃形角形材質(柄部)木柄
1個
13,500税込14,850
4日以内出荷


1個
1,598税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

本体は1055C炭素鋼製、全身鍛造加工処理。グリップはTPRを採用、振動吸収設計となっていますので、従来のハンマー作業時のような痛みを軽減し、疲れにくい設計となっています。
種類トンカチ頭径(Φmm)28全長(mm)330材質(頭)炭素鋼材質(柄部)TPR主な用途溶接作業質量(g)1085頭部長(mm)106.0トラスコ品番280-2864持ち手グリップ付
1本
4,798税込5,278
当日出荷

種類溶接用ハンマー全長(mm)285材質(柄部)ヒッコリー主な用途溶接作業エスコ品番EA575VE-4
1個
10,500税込11,550
当日出荷

用途溶接作業用ハンマー。種類トンカチ全長(mm)340主な用途溶接作業頭の全長(mm)160全質量(g)約550刃幅(mm)21トラスコ品番471-7121
1個
2,698税込2,968
当日出荷