工事用ドアのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
326件の「工事用ドア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工場用ドア」、「扉 仮設」、「簡易ドア」などの商品も取り扱っております。
ロンカラーフラッシュドア フラット(ポスト穴無し) 握り玉仕様 本体のみ TOSTEM(LIXIL)ランキング1位
物置きやミニハウスなど汎用性に富んだ実用本位の経済型ドア。 ドア本体は表面が耐食性にすぐれたガルバリウム鋼板、内部はペーパーハニカム構造。 枠は内付型と半外付型、ドア本体は種類や色を豊富に用意しています。
仕様ランマ無しタイプ本体フラット商品タイプ本体のみ
1個
14,980税込16,478
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

片開きドアセット YF型 永大産業ランキング2位
扉寸法(mm)694×1990仕様低VOC、4VOC基準適合種別固定枠等級3(高齢者配慮)有効開き幅(mm)625本体高さ(mm)1990表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシートホルムアルデヒド等級F★★★★本体幅(mm)694(ドア)枠外幅(mm)750枠外高さ(mm)2028木目
1セット
29,980税込32,978
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

パネルパーティションシリーズ AVANパーツ スライドドアセット サンクリエイトランキング3位
組み立て簡単、収納もスタッキング機構でピシット収納出来ます。
用途催事、展示会ブース設営、事務所の間仕切り等、簡易的に設営する事が出来ます。セット内容スライドドアパネル×1、開口パネル×1、スライドレール×1、ガイド付ベース×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)2100×1800×450
1セット
179,800税込197,780
15日以内出荷

ミニパネルゲート(単管取付タイプ) 全面パネル ゲート工業ランキング4位
軽量:パネル枠材はすべてアルミ製で従来品の約80%の重量で開閉時の操作が楽に行えます。 メンテナンス:溶接、リベットが殆ど無く、修理が簡単に行え修理コストが大幅減。 耐腐食:柱、梁はドブメッキ塗装でサビに強い!
材質本体/スチール(ドブメッキ塗装)、パネル枠/アルミ、パネル/パネル部:ポリプロピレン
1台
289,800税込318,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

ゲート工業 アルミくぐり戸 高さ2.0m 仮囲い ゲート工業ランキング5位
軽量:スチール製に比べ、約半分の重量
用途仮設現場での仮囲いドアとして関連資料(0.1MB)
1式
79,980税込87,978
5日以内出荷

物置きやミニハウスなど汎用性に富んだ実用本位の経済型ドア。 ドア本体は表面が耐食性にすぐれたガルバリウム鋼板、内部はペーパーハニカム構造。 枠は内付型と半外付型、ドア本体は種類や色を豊富に用意しています。
仕様ランマ無し商品タイプ枠のみ
1個
11,980税込13,178
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) ワイヤーセット一式。 つのクランプ:キャスターゲートを支柱に固定するためのクランプです。 単管受けフック:単管を通してキャスターゲートが波打たないようにする際に単管を受けるためのフックです。 鍵クランプ(片開きのみ):片開きのキャスターゲートで取っ手側と柱等を固定するためのクランプです。(※南京錠は付属しておりません。お客様にてご用意下さい。)。 落とし棒:キャスターゲートが移動しないように固定するための落とし棒です。 ワイヤーセット:ゲートの揺れを抑止することができます。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。高さ(mm)(パネル)2000、(柱)2000タイプ片開き
1台
159,800税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

組み立て簡単、収納もスタッキング機構でピシット収納出来ます。
用途催事、展示会ブース設営、事務所の間仕切り等、簡易的に設営する事が出来ます。材質木製/両面白ポリ仕上材質(フレーム)アルミ製/アルマイト仕上寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)2100×900×32開口部(mm)(ドア開口)1800×650
1枚
89,980税込98,978
15日以内出荷


フェンス部分のメッキ加工時のバリを除去しています。従来品はフェンス部分と支柱が溶接でしたが、ボルト止めに変更されています。扉で開くタイプのフェンスになります。
用途仮設フェンス設置時の出入口に。加工ドブメッキパイプ径(Φmm)32
1台
16,980税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

組み立て簡単、収納もスタッキング機構でピシット収納出来ます。
用途催事、展示会ブース設営、事務所の間仕切り等、簡易的に設営する事が出来ます。セット内容耐水設計パネル×4、パネル用ガラス×8、基本ベース×3、ジョイントパーツ×1、L字ポール×2、L字ベース×2、L字ジョイントパーツ×2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)2100×2295×1048
1セット
369,800税込406,780
15日以内出荷


作業員の閉め忘れなし! 独自の機構により、自重で常時閉鎖します。 シンプルな構造! 誰でも簡単に取付け可能。上段パイプの穴(中8)を利用して、注意喚起等の表示板が取付け可能。 作業員の落下防止対策! 当てプレートを単管等に当てる事により、作業者がドアに倒れ込んでも、ドアは通路側にしか開きません。
1個
21,980税込24,178
当日出荷

用途※枠のみとなります。本体・把手・丁番・沓摺は別途手配ください。※クリエオーク/クリエチェリーはクリエペール/クリエラスクとは柄・色味は異なります。※「枠+本体」の新旧混使用は不可です。関連資料組み合わせ表(0.97MB)取扱説明書(2.21MB)
1個
10,980税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)

アルミ合金で軽くて丈夫。アルマイト加工により錆びにくくきれいです。端に単管クランプが付いているので設置が簡単。
幅(mm)6000(3m×3m)、(閉じた時)700 ※クランプ含まず材質アルミタイプ両開き
1台
89,980税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1セット
11,980税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

軽量:パネル枠材はすべてアルミ製で従来品の約80%の重量で開閉時の操作が楽に行えます。 メンテナンス:溶接、リベットが殆ど無く、修理が簡単に行え修理コストが大幅減。 耐腐食:柱、梁はドブメッキ塗装でサビに強い!
材質本体/スチール(ドブメッキ塗装)、パネル枠/アルミ、パネル/パネル部:ポリプロピレン付属品ワンタッチ落とし棒(標準2個)、100角クランプ(2個)
1台
469,800税込516,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

扉寸法(mm)694×1990仕様低VOC、4VOC基準適合種別固定枠等級3(高齢者配慮)有効開き幅(mm)625本体高さ(mm)1990表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシートホルムアルデヒド等級F★★★★本体幅(mm)694(ドア)枠外幅(mm)750枠外高さ(mm)2028木目
1セット
53,980税込59,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

1個
6,598税込7,258
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)