マットスイッチ
商品画像:OM-754(上)、OM-7541(下)
マットスイッチは、産業用ロボットなどの周辺や、立入禁止エリア造り、デットマンスイッチとしての作業現場での使用など安全対策として最適です。
経済的によく、簡易な取付工事とメンテナンス、また安全対策としては危険エリアなどを視覚でも確認できるメリットもあります。
その他、ピッキング現場での作業確認用などのポカミス対策、自動ドアの開閉用、防犯用などさまざま安全対策などに幅広く活用できます。
・標準在庫品
・非耐油性ゴム
・模様は筋ゴム
・サイズは500×700×10
・リード線は右上角出し1.5m
OM-7541(標準品)は厚み10mmのためアルミ目地枠との併用は不可ですが、厚み14mmのカスタムマットスイッチとして製作可能ですので、それにより併用いただけます。
カスタム品につき1枚からでも製作可能の受注生産品となります。
詳細は製品情報の「カスタムマットスイッチページ」にてご覧いただけます
- 材質
- NR(非耐油性ゴム)
- 寸法(mm)
- 不感知部:全周に約25
- 色
- グレー
- 質量(g)
- 4000
- 使用温度範囲(℃)
- -10~+60
- 保護構造
- 防滴形(IP54相当)
- 定格電圧
- AC/DC28V-1A
- 接点構成
- 1a接点
- 動作力
- 約50N(Φ15押圧板)
- 表面
- 筋ゴム
- リード線
- S-VCTF0.75mm2×4芯1.5m
- サイズ(mm)
- 500(タテ)×700(ヨコ)×10(厚さ)
- 接触抵抗(Ω)
- 1.0以下(動作力以上のとき)
- 耐荷重(N)
- 1960(Φ100押圧板1分間)
- 絶縁抵抗
- 100MΩ以上(DC500Vメガーにて)
- 耐電圧(V)
- AC 500(1分間)
- 有負荷接点寿命(回)
- 100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
- 内容量
- 1個
検出・センサ の新着商品
カテゴリ
















