- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- メガネ・ゴーグル・防災面
- 工事用メガネのおすすめ人気ランキング
工事用メガネのおすすめ人気ランキング
2026/04/13更新94件の「工事用メガネ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「目 保護 ゴーグル」、「34mmパイプクランプ」、「透明ゴーグル」などの商品も取り扱っております。
上ひさしサイド付レンズは飛来物が目に入りにくい設計となっており、快適な作業条件を保ちます。
クッションバーが付いていて、大きな飛来物が衝突したときの顔面衝撃を和らげます。
ご使用の度つき眼鏡の上からでも装着可能です。(一部大型眼鏡は併用できない場合があります)
用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等レンズ色クリア仕様JIS規格品、クッションバー付(軟質塩ビ製)種別対飛来物用形状1眼型質量(g)43タイプメガネ併用可規格JIS T8147寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150フレーム色透明加工硬化処理材質(フレーム)ポリカーボネート製材質(トリム)エラストマー
オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。
レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。
プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
メガネ併用可。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として材質ポリカーボネート形状一眼型レンズ色クリアレンズ加工無し機能メガネ併用可、耐衝撃性
レンズ下部に拡大鏡付き。作業現場等で小さい文字の判読に便利。99.9%UVカット。
レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様防曇加工、ツル調整可能、角度調整可能、ノーズパッド形状二眼型質量(g)32規格ANSI規格品(Z87.1)機能防曇、ツル長さ調整、レンズ角度調整材質(フレーム)ナイロンレンズ厚さ(mm)2.25紫外線カット99.9%調整機能長さ・角度調整可
デザイン性に優れている快適な安全保護メガネです。
鼻パッド部に塩ビ(PVC)素材を使っており、鼻へのあたりが非常に優しい構造になっています。
つる部分にも塩ビ素材を貼り付けてあり、耳へのあたりを和らげる加工をしております。
防曇(曇り止め)加工で、レンズ表面に傷が付きにくい硬化処理を施しております。
用途研磨、切削作業、大工、草刈作業などに。形状一眼型機能防曇加工、傷付防止質量(g)29レンズ色クリア(透明)フレーム色ブルー/黒レンズ防曇処理&硬化処理材質(フレーム)ナイロン&PVC(塩ビ)材質(レンズ)PC(ポリカーボネート)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(パッド)PVC(塩ビ)
1個
¥699税込¥769
当日出荷
顔の輪郭にフィットするデザイン。目とメガネの隙間が小さく、ホコリや異物から目を守ります。
耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
レンズには硬化処理が施されており、耐擦傷性にも優れております。
UV385(99.9%カット)機能付き。
防曇機能付き。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として質量(g)約32レンズ色クリア関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
Delta PlusPITON2 CLEAR/安全メガネ(スタンダードタイプ)
一眼型安全メガネの定番品!
丈夫なつくりでお手頃価格。
耐衝撃性の高いポリカーボネート製透明レンズ一眼型安全メガネ。
サイドプロテクトデザインで正面・側面からの飛来物防止対策に。
フレーム両端にストラップ取り付け用穴があり便利にご使用いただけます。
つる部に通気口があり高い通気性。
モダンでスポーティなデザインながらキズに強く、高い耐紫外線性。
お手頃価格、来客用貸し出し用などにも最適です。
用途現場作業、草刈り、研磨、木工作業、機械操作、来客時の貸出用、メガネが必要な作業など。仕様防疵硬化、防紫外線レンズ色クリア材質ポリカーボネートタイプ一眼型アズワン品番64-3725-49
1個
¥419税込¥461
6日以内出荷
フレーム両側先端に便利なストラップ取り付け用の穴が開いていますので、ひも等を通して、首にぶら下げるなどして着脱作業を快適に行えます。
フレームの長さが4段階に伸縮します。(最大で15mm)
鼻パッド部にPVC(塩ビ)素材を使用しており、あたりが柔らかく快適な付け心地感を味わえます。
防曇(曇り止め)加工。
レンズ表面に傷が付きにくい硬化処理を施しております。
用途研磨、切削作業、大工、草刈作業などに。形状二眼型機能ストラップ取付用穴付、フレーム長さ調整可、防曇加工、傷付防止質量(g)29レンズ色クリア(透明)フレーム色黒レンズ防曇処理&硬化処理材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)PC(ポリカーボネート)材質(パッド)PVC(塩ビ)
1個
¥399税込¥439
当日出荷
ゴーグル型の安全保護メガネです。
メガネを付けたままでも装着可能です。
顔に当たる部分は塩ビ製でやわらかな仕様になっているので、フィット感もよく、快適にお使いいただけます。
上部と側面に通気孔がついていますので、曇り防止にもなります。
側面部分でゴムバンドを調節することで、よりフィット感を味わえます。
用途飛来物の発生する作業、塗装、清掃作業など形状ゴーグル型材質(フレーム)塩化ビニル、(レンズ)ポリカーボネイド、(バンド)ナイロン色(フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒質量(g)約69関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
粉じんや液体飛沫防止に最適なゴーグル型保護メガネです。
通気孔(ベンチレート)付で曇りにくくなっています。
レンズはポリカーボネイトに硬化処理&防曇処理を施しております。
顔に接触する部分に柔らかな塩ビ素材を使用しており、快適な装着感を味わえます。
デザインは視野を広げるためのワイドビュータイプです。
メガネ併用可。
用途研磨、切削作業。粉体作業など。仕様防曇処理、硬化処理、通気孔付、マスク併用可、メガネ併用可。機能硬化処理レンズ、防曇処理、メガネ併用可形状ゴーグル型レンズ両面防曇材質(フレーム)塩ビ、(レンズ)ポリカーボネイド、(通気孔)ポリプロピレン、(バンド)ナイロン色(フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒質量(g)約113関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥699税込¥769
当日出荷
防護面積をしっかり確保したワイドな保護めがね。
用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等。材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ(ノンコート)仕様JIS規格外、めがね併用可、上ひさしサイド付種別対飛来物用形状1眼型質量(g)43寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150
二眼式。ツル長さ4段階調整可能。(最長約15mm)。曇り止め加工を施しています。レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。
紫外線をカットし弱めます。
レンズ色クリア仕様半面形面体マスクとの併用可能。つるの端にストラップ(ひも)を通す為の穴が開いてます。トラスコ品番827-9787材質レンズ:PC(ポリカーボネート)。フレーム:ナイロン。鼻あて:PVC(ポリ塩化ビニル)形状二眼型質量(g)30規格EN 規格認定加工硬化処理レンズ防曇機能ツル長さ調整可、曇り止め加工、紫外線カットアズワン品番64-8899-32
1個
¥669税込¥736
当日出荷
一眼式。
デザイン性を重視した保護めがね。
クッション付きで装着部分が痛くありません。
曇り止め加工を施しています。
レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。
紫外線をカットし弱めます。
形状一眼型機能曇り止め加工、紫外線カット規格EN 規格認定材質(鼻あて)PVC(ポリ塩化ビニル)質量(g)27レンズ色クリア加工硬化処理レンズ防曇材質(フレーム)PC(ポリカーボネート)材質(レンズ)PC(ポリカーボネート)
ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。レンズに防曇加工が施されています。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート機能鼻パッド調節可能、つる角度調整可能、防曇加工、フレーム角度調整可能仕様両面曇り止め加工、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッドトラスコ品番388-6930形状二眼型質量(g)28規格ANSI規格品(Z87.1)JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.3
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
スタンダードタイプにもゴーグルタイプにも替えれるハイブリッドな安全保護メガネです。
つる部を抜いてゴムバンドに変更することでゴーグルに早変わり。
つる先端にはラバー素材を付けていますので、長時間の着用でも耳上が痛くなりにくいです。
レンズ周囲にエラストマー材を使用し、ゴーグルタイプ装着時の顔あたりを和らげています。
ノーズクリップは幅の調整も可能です。
用途研磨、切削作業、大工、草刈作業などに。形状2眼型レンズ色クリア(透明)材質(レンズ)ポリカーボネート質量(g)約27(メガネタイプ)/約25(ゴーグルタイプ)フレーム色シルバー材質(フレーム)ポリプロピレン、エラストマー関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(パッド)塩化ビニル材質(バンド)ナイロン
1個
¥899税込¥989
当日出荷
フレームとレンズが一体となったシンプルな保護メガネです。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として材質ポリカーボネートレンズ加工無し色クリア質量(g)23
1個
¥199税込¥219
当日出荷
防じんマスク、度付眼鏡併用可能な標準タイプのワイドビューモデル。
レンズタイプは5種類から選択可能
仕様通気孔付質量(g)79材質(フレーム)軟質ビニール材質(バンド)織りゴム
レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。
倍率1.2×、1.8×、2.5×、3.5×。重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×)質量(g)約120(本体のみ)種類ヘッドルーペ電源単4乾電池2本(別売り)レンズ(交換用)4枚(レンズ収納ケース付)焦点距離(mm)1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120。重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50取扱説明書(1.3MB)
1個
¥2,098税込¥2,308
当日出荷
材質スチール適合Φ31.8mmフレーム質量(kg)0.08RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥259税込¥285
欠品中
両サイドから目を守ります。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様サイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ツル調整可能トラスコ品番365-8341形状一眼型質量(g)29規格ANSI規格品(Z87.1)機能UVカット材質(フレーム)ポリカーボネートテンプル色クリアレンズ厚さ(mm)2.6調整機能長さ調整可
1個
¥839税込¥923
当日出荷