工場扇部品のおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
82件の「工場扇部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工場扇部品 羽根」、「KODEN 扇風機」、「扇風機 補修部品」などの商品も取り扱っております。
45cm壁掛け工場扇 羽根 PROMOTE(プロモート)ランキング1位
1個
2,790税込3,069
当日出荷

工場扇用センターパイプ(TFZRシリーズ用) TRUSCOランキング2位
仕様首部連結樹脂パーツ付属。付属品首部樹脂パーツトラスコ品番762-4913適合機種TFZRシリーズ、TFZシリーズ(本体廃番)材質スチール質量(kg)0.3品名首センターパイプ
1本
1,698税込1,868
当日出荷



工場扇用ハネガード TRUSCOランキング5位
径(Φmm)510トラスコ品番424-9992適合機種TFZPシリーズ、TFZRシリーズ材質軟鋼線(液体塗装仕上げ:黒色)質量(kg)1.5品名ハネ用ガード(前後)
1セット
5,998税込6,598
当日出荷

仕様ノブねじ付属。付属品ノブねじトラスコ品番762-4905適合機種TFZRシリーズ、TFZシリーズ(本体廃番)材質スチール質量(kg)0.4品名スタンドベースのみ穴径(mm)約44mm
1個
4,298税込4,728
当日出荷

仕様スタンドベースに脚パイプ×3本のセットです。トラスコ品番762-4891適合機種TFZRシリーズ、TFZシリーズ(本体廃番)材質スチール質量(kg)1.6品名スタンド脚セット
1個
6,698税込7,368
当日出荷

径(Φmm)450穴径(Φmm)10適合TFZR、TFZシリーズトラスコ品番233-3180質量(kg)0.55品名樹脂製ハネ羽根枚数4材質(羽根)AS樹脂
1枚
3,898税込4,288
当日出荷

1個
498税込548
翌々日出荷

1個
9,990税込10,989
当日出荷

1台
3,198税込3,518
6日以内出荷

1個
2,329税込2,562
3日以内出荷

1個ほか
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)


TFZP45本体に取り付けることでキャスター式工場扇として使用できます。
トラスコ品番408-7194適合機種TFZPA-45セット内容3m延長コード材質スチール質量(kg)3.1品名キャスターアングルキャスター50Φナイロンキャスター付
1台
9,998税込10,998
当日出荷


1枚
4,490税込4,939
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策にハネ径(cm)45(穴径Φ10)機能左右首振り、風量3段階調節仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚トラスコ品番818-8323質量(kg)11タイプスタンドタイプ周波数(Hz)50・60電源(V)単相100コード長さ(m)1.7羽根枚数4モーター全閉式消費電力(W)(50/60Hz)120/160首振角度(°)75最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202運転音(dB)最大68(60Hz)最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能)材質(羽根)プラスチック左右首振上下角度調整サーマルプロテクター
1台
18,580税込20,438
当日出荷

水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口付き。 省エネミストタイプ(ミスト1個当たり1分間約43.8ml)。 どこでも使える10mロングホース採用。 きめ細やかなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用。 お持ちの工場扇や扇風機に取り付けて使用することができます。 クリップで装着するので着脱が簡単です。
セット内容自在クリップ、ミストリングΦ300mm、蛇口セット、ホース10m、分岐蛇口、予備パーツ(ミスト部1個、自在クリップ1個)材質ミスト:PE真鍮、ホースジョイント、ホース:PE、蛇口セット:PP+鉄+ゴム、自在クリップ:PP+アクリル+鉄、分岐蛇口:PP+ゴム質量(g)450アズワン品番64-7942-09
1個
6,400税込7,040
当日出荷

1個
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)