工業用ロックミシンのおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
84件の「工業用ロックミシン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工業用ミシン 職業用ミシン」、「ロック ミシン juki」、「レザークラフト用ミシン」などの商品も取り扱っております。
オーバーロックミシン JUKIランキング1位
カンタンなのに美しい仕上がり。 誰でも気軽に楽しめる、やさしいロックミシン登場です。
仕様使用糸:3本。使用針:家庭用HA×1(#11、14)。かがり幅:3~5mm(巻き縫い:1.8~2.2mm)。押え上げ量:5mm+2段上げ。縫い速度:最大1500針/分定格周波数(Hz)50/60機能送り調節/差動送り調節、ワンタッチ巻き縫い、糸掛けカラーガイド、下ルーパー糸通し装置、メス幅調節、布地に合わせて調節できる押え圧調整つまみ、針元を明るく照らすランプ内蔵外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×260×295質量(kg)6.8
1台
61,980税込68,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

オーバーロック+カバーステッチ複合機 JUKIランキング2位
豊富な縫いのバリエーションとプロ並みの仕上がりが手に入る最高級クラスのロックミシン 面倒だった天秤への糸掛けがなくなり、溝に沿って通すだけで簡単に糸が掛けられます。 下ルーパー糸通しレバーを操作して、下ルーパーに簡単に糸を掛けることができます。 つまみを押すとルーパーを下へ倒すことができるので、糸掛け・糸通しがとても簡単です。 押えを上げ、溝にそってまっすぐに糸を通すだけで、糸調子皿に糸がかかります。太い糸でも簡単に通ります。 切替えつまみを手前に引くだけで、簡単に巻き縫いに切替えられます。
関連資料(1.3MB)
1台
119,800税込131,780
9日以内出荷

職業用本縫いミシン SPUR30 JUKIランキング3位
アルミダイキャストフレームで、耐久性抜群・静音設計・軽量ポータブルタイプ。 LEDランプ採用で針元を明るく照らし、長時間の使用でも熱くならず、ランプ切れの心配もありません。 ボビンケースの取り出し口が大きく開きます。ボビンケースも倒立タイプを採用し、出し入れしやすくなりました。 薄物から厚物など素材に合わせて調節できる押え圧は、目盛り表示されており操作が簡単です。 パワフルなモーターと機構で格段の力を発揮、薄地から厚地までどんな生地でもキレイな縫い目に仕上がります。 ミシンをストップさせると針はピタリと下停止。針上下スイッチには、長押し時にゆっくりスピードで進む機能をプラスしました。 送り歯がアップ・ダウン。キルトステッチやフリー刺しゅうなども自由自在。 上糸調子に目盛りが表示されていますので、素材や糸に合わせた調整がしやすくなっています。 ミシン操作中、万一糸がらみなどで1秒以上モーターがロックされると、自動的に安全装置が働きミシンが停止する親切設計です。
寸法(幅W×奥行D)(mm)(補助テーブル装着時)704×335定格消費電力(W)93寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)452×350×219ランプLEDランプ定格電源100V50/60Hz共用ミシン目(mm)0~6仕様【使用針】工業用針(DB×1 #7~#18)。【縫い速度】55~1500針/分。【押え上昇量】レバー式/7mm、ひざ上げ式/12mm。【釜】工業用垂直全回転釜。【ボビンケース】倒立式ボビンケース。【自動糸通し】なし、【上送り押え】別売。補助テーブル、本体ソフトケース付、ミシンの底に掃除用取り外しカバー付
1台
89,980税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

小型ロックミシン JUKIランキング4位
究極のロックミシン ソーイングライフの総仕上げ 使いやすさを極めたロック
質量(kg)6.3消費電力(W)100V90(ミシン本体)定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×250×285縫製部の長さ(mm)1~4(標準2.5)
1台
55,980税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

2本針4本糸ロックミシン JUKIランキング5位
2本針4本糸差動送り付き オーバーロックミシン 4本糸縁かがり。布をカットしながら、ほつれ止めはもちろん縫い合わせも同時に出来ます。 メリヤスやジョーゼットなどの伸び縮みしやすい布地でも、差動送りで美しく縫い上がります。しかも縫い途中でも調節できます。
仕様差動送り比:0.7~N~2.0、押え上げ高さ(1段階/2段階):5mm/7.5mm付属品針ケースと針、ドライバー(小)、ピンセット、掃除用ブラシ、コントローラー、付属品袋、ネット、糸ゴマ当て座、ルーパー糸通し具、付属品袋、頭部カバー、布屑受け箱、取扱説明書(本書)、取扱DVD質量(kg)7.2消費電力(W)105定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)315×290×290機能4本糸オーバーロック、3本糸オーバーロック、2本糸オーバーロック(オプション)全巻き縫い、細ロック縫い、下ルーパー糸通し装置、押え圧調節(無段階)、ワンタッチ巻き縫い、上メス解除、2本糸縫い切替(オプション)、メス幅調節速度(縫製)1500針/分ライト種類LED縫い目長さ(mm)1~4使用針1・2本、HA×1 11番、14番かがり幅(mm)4本糸/5~7・3本糸/右針:3~5、左針:5~7(巻き縫い:1.8~2.2)使用糸3・4本
1台
79,980税込87,978
9日以内出荷

プロの仕上がりでオンリーワンの作品を美しく縫い上げます。 新機能のイージースレッダーを採用。電動モーターから送られる力強い風の力で、糸通し穴からルーパー穴までカンタンにシュッと糸が通ります。 上下ルーパーの糸通しを劇的に変える、驚きの新機能です。 針糸だって手早く通したい! 自動糸通しが付いて、針穴への糸通しもカンタン3ステップで完了します。
仕様差動送り比:0.7~N~2.0、押え上げ高さ(1段階/2段階):5mm/8mm付属品針ケースと針、ドライバー(小)、ピンセット、掃除用ブラシ、コントローラー、付属品袋、ネット、糸ゴマ当て座、ルーパー糸通し具、付属品袋、頭部カバー、布屑受け箱、取扱説明書(本書)、取扱DVD質量(kg)9.0消費電力(W)105定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×310×280機能4本糸オーバーロック、3本糸オーバーロック、2本糸オーバーロック、全巻き縫い、細ロック縫い、イージースレッダー、かがり幅微調整機構、押え圧調節無段階、ワンタッチ巻き縫い、上メス解除、2本糸縫い切替、面部糸切り刃、メス幅調節、安全設計速度(縫製)1500針/分ライト種類LED縫い目長さ(mm)1~4使用針1・2本、左・右針ともHA×1 11番、14番かがり幅(mm)4本糸/5~9・3本糸/右針:3~7、左針:5~9(巻き縫い:2)使用糸2・3・4本
1台
139,800税込153,780
5日以内出荷

ニッポー(日邦ミシン)平三本針飾り縫押え
仕様ペガサス・ヤマト平三本針適合ミシン飾り縫い
1個
19,980税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

SINGER(シンガー)[縫製用品]ロックミシン ProfessionalⅡ
ニットのかがり縫いもできる。ソーイングの楽しみが広がるロックミシン。差動送り搭載。伸びてしまう布や縮んでしまう布をダイヤルひとつで調節、美しく仕上げます。糸を掛ける順番を色分けしてわかりやすく表示。糸調子もひと目でわかるカラーダイヤルで迷わず安心。面倒な下ルーパーの糸かけも、レバーを動かすだけでカンタン。フロントカバーが開いていると、自動的に作業をストップ。安心して使用いただけます。補助テーブルを外すとフリーアームに変身。袖や裾縫いなどの筒物縫いに便利です。縫い目の長さやかがり幅の調節もワンダイヤルですばやく変更できます。布を切り落とさないときは、メスが作動しないように固定できます。切り替えつまみを操作するだけで普通ロック、巻きロックへの切り替えがカンタンにできます。
用途生地端のかがり、巻きロック材質ABS樹脂他電源(V)100消費電力(W)105本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×280×315操作方法フットコントローラーのみスピード調節フットコントローラー踏み込み量で
1台
33,980税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

縫い品質にこだわった直線専用の本格派ミシン。 多用な素材に、優美で安定した縫い品質が実感できます。 耐久性抜群、静音設計。 自動糸切き機能付きコントローラー、LEDランプ採用、簡単ボビン交換、自動糸通し、自動糸切り、どんな布地もおまかせ、針定位置停止&針上下スイッチ、糸調子目盛り、押え圧調節、ドロップフィード、上送り押え 家庭用針採用。
付属品補助テーブル、本体ソフトケース、ミシンの底に掃除用取り外しカバー質量(kg)11.5周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)93寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×219×350機能下糸巻き(オートストップ)、上糸かけ、針板目盛り、ひざ上げレバー、面部糸切り、軽量ポータブル
1台
139,800税込153,780
3日以内出荷

SINGER(シンガー)[縫製用品]職業用ミシン 103DELUXE
「服が好き」という情熱にこたえるミシン。プロ用だから使い勝手とテクニックにこだわりました。 糸切り操作が簡単にできる、大きな糸切りボタン 自動糸切り機能。ボタンを押すだけで上糸、下糸を同時に切るとても便利な機能です。 返し縫い作業もらくらく操作の大きな返し縫いレバー ボビンケースが取り出しやすい大きな取り出し口 長時間の作業にも足が疲れにくい薄型コントローラー 薄物から厚物まで縫い条件に合わせて、微妙な押え圧調整ができます。 2個のランプで、針まわりとテーブルを明るく照らします。 ひざを使って布押えの操作ができますので、縫い始め、縫い終わりの作業時も両手が使えます。 縫いながら下糸巻きができる専用モーター搭載。巻き終わると自動停止します。 手元が広く使えて、パッチワーク・キルトワークなど大き目なものも、とても楽に縫うことができます。 幅620×奥行415(mm)
仕様最大返し縫い/0~6mm、最大押え上がり量/13mm ひざ上げレバー/8mm付属品基本押え、三つ巻き押え、ファスナー押え、レザー押え、ボビン×4、付属品ケース、DB針(#14×2本、#11×3本)、ねじまわし×2、クロスガイド、油さし、ひざ上げレバー、糸こま押え、糸こまネット、糸こまホルダー、ブラシ、ソフトカバー、取扱説明書、ワイドテーブル(大型テーブル)、フットコントローラー寸法(mm)ワイドテーブル/幅620×奥行415、作業スペース/幅225×高さ140(針落ち部から右側)質量(kg)14.5消費電力(W)90使用電圧(V)100(50/60Hz)押圧力(Kg)0.2~5.0機能自動糸切り、フットコントローラー/薄型コントローラー、下糸巻き装置/専用モーター、照明/ツインライト(12V5W)、アタッチメント取り付け/専用取り付けコマ、大糸掛け/押え連動式速度(最高縫い速度)1300針/分、(最低縫い速度)60針/分本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)498×338×218縫い目長さ(mm)0~6使用針DB×1 #9~#18
1台
109,800税込120,780
5日以内出荷

丈夫で故障が少ない、垂直半回転釜を採用 すそ上げもぞうきんもグングン縫える、パワフルモーター(60W)内蔵 高輝度・長寿命・省エネのLED手元ランプ ダイヤルでカンタン模様選択 フリーアームなので袖口や裾、袋物などの筒物縫いが簡単 両手が使えるフットコントローラータイプ 使用説明DVD付き
用途電動ミシン、コンパクトミシン、家庭用ミシンとして。付属品ジグザグ押え、ファスナー押え、ボタンホール押え、ドライバー、ブラシ付リッパー、糸こま座、針パック、ボビン、糸こま押え(大・小)、ソフトカバー、電源コード・フットコントローラー(一体型)質量(kg)4.35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×183×292機能返しぬいレバー、上糸調子ダイヤルアズワン品番64-3771-26ステッチ9種類13模様
1台
14,980税込16,478
当日出荷

便利な機能と使いやすさを両立したベーシックなロックミシンです。 空気圧の利用により、レバーを押すだけで瞬間的にルーパー糸を通します。(自動エア糸通し) 針穴糸通しもカンタン便利。軽くレバーを下げるだけで、左右の針穴にスッといとが通ります。 レバーひとつで伸ばし縫い、縮み縫いがラクラク。伸縮素材を美しく仕上げます。また、ギャザー寄せやリブ付け、袖山のいせ込みなど使い方いろいろ。(差動送り) 送り目は最小0.75mmから。巻きロックではより高密度の美しい縫い目が可能です。 カーブも角縫いも、スムーズでカンタン。メスと針落ち位置を近づけることにより、アームホールなどの内カーブも、よりキレイに縫いやすくなりました。 ダイヤルひとつでかがり幅をチェンジ。3mm~最大7.5mmまで、素材や好みに応じてダイヤルを回すだけ。 使わないメスはくるりと固定。ピンタック縫いなど、布を切り落とさないときはメスをワンタッチで固定。
用途生地端のかがり、縫い合わせ、巻きロック付属品ミシンカバー・ルーパースレッダー・駒受け(4個)・スポンジ付駒受け(4個)・ベビーネット(4つ)・バルキー押さえ・掃除用ブラシ・ドライバー・上メス・針(HA×1SP #11)・ピンセット・フットコントローラー・取扱説明書材質ABS樹脂他質量(kg)7.5種類2本針4本糸電源(V)100消費電力(W)95機能エアスルーシステム(自動エア糸通し)、ラクスルー(自動針糸通し)、ロックかがり幅:3.0~7.5mm(1本針2本糸・3本糸ロック)、5.5~7.5mm(2本針4本糸ロック)、差動送り:差動比率0.6~2.0、押え上げ量:5.0mm、縫い速度:最大1300針/分、使用針:HA×1SP(#11~#14)、LED手元ライト本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×280×290操作方法フットコントローラーのみスピード調節フットコントローラー踏み込み量で縫い形式1本針2本糸オーバーロック、1本針3本糸オーバーロック、2本針4本糸オーバーロック、巻きロック
1台
129,800税込142,780
7日以内出荷

従来の送り機構と異なり、ぬいの核となる釜、天秤、 針棒、送りのバランスを見直し、送り歯を水平に保ち ながら布を送ることで、ぬい縮みや布ズレに対し効果を発揮。 また直進性や生地のぬい始めなど快適なぬい心地を提供。 押えの構造を改良したことで送り力が大幅に向上。 従来では難しかった折り目が重なった裾上げ時の極度な段部も難なく乗り越えることができます。(7枚送り歯)
質量(kg)9.0(本体)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)445×292×223材質(ケース)ABS樹脂製ハードケース機能広いソーイングスペース、自動ボタン穴かがり、自動針糸通し、裁ち目かがり、LEDランプ搭載、ドロップフィード、針基線変更(直線ぬい)、針停止位置切替、液晶バックライトステッチ縫い模様全20種類縫製仕様スピード900針/分
1台
79,980税込87,978
6日以内出荷

手縫いのように、お手軽に片手で使えるコンパクトなハンドミシンです。 ちょっとした縫い物やほつれなどを素早く簡単に、サッと出してサッと使えます。 吊るしたままのカーテンや、スカートなどの縁取りなどに。ジーンズ生地2枚重ねほどの厚さまで縫えます。 便利な安全スイッチストッパーが付いています。 このミシンは下糸がありませんので、縫い間違ったときも簡単に引き抜くことができます。 コンパクトサイズで携帯用にも便利!
セット内容本体×1、リッパー(糸切り)×1、糸通し×1、糸立て軸×1、予備の針×1、糸巻き×2材質本体:ABS樹脂・スチール(クロームメッキ)、糸巻きボビン:スチール、針:鋼(ニッケルメッキ)、糸:ポリエステル質量(g)240電源単3乾電池×4本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×72×210針規格DH×1/#14糸の太さ#50
1台
2,698税込2,968
当日出荷

brother(ブラザー)ロックミシン
あなたの想像力は、もっと自由になれる ニット素材など、伸縮性のあるものを美しく仕上げる機能です。 伸ばしぬい、縮めぬいがダイヤル操作で自由自在。ギャザー寄せ、リブ付けもラクラク。 袖山のいせ込み、スカートのヘム上げなどにも便利です。 ミシン右側面のダイヤルで布をセットしたまま、縫いながら調節できます。 ブラザーだけの取扱説明DVD付き。準備や基本の使い方をやさしくガイドします。
質量(kg)5.6対応【糸数】2本針【ミシン針数】4本糸寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)29.6×33.5×28.3RoHS指令(10物質対応)対応
1台
43,980税込48,378
4日以内出荷

ジャノメ (蛇の目)レザークラフト電動ミシン
厚い生地もきれいに縫いたい、そんなご要望におこたえします。 厚物縫いで素材がバタつかない強力な無段階押さえ圧力調節。ボタンを一番下までおろすと、最大圧になります。 糸調子ダイヤルに普通・中厚・厚地と表示されているので、使う素材の厚さに応じて、選ぶ糸調子がひと目で分かります。 耐久性にすぐれ、糸締まりもよい垂直半回転釜です。素材の裏も表もキレイな縫い目に仕上がります。#20までの太い糸に対応。 頑丈なアルミダイキャストボディ。 両手が自由に使えるフットコントローラー式。 LED手元ライト搭載。 皮革を縫うときに必要なレザー押さえ、レザー針が付属します。
用途家庭用ミシン、レザークラフト、厚物縫い付属品基本押え(本体に装着)・サテン押え・レザー押え・ボタンホール押え・ボビン・フェルト・シームリッパー・ドライバー大小・針(HA×1)・レザー針(HA×1LL)・糸通し器・油さし・説明DVD・取扱説明書・フットコントローラー・ハードケース材質アルミダイキャスト、ABS樹脂他形状垂直半回転釜質量(kg)7.6電源(V)100消費電力(W)55機能押さえ圧調節、太糸対応、LED手元ライト、フリーアーム、ボタンホール、縫い目の粗さ、振り幅調節可能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×156×315操作方法フットコントローラーのみスピード調節フットコントローラー踏み込み量で模様3
1台
44,980税込49,478
4日以内出荷

職業用本縫いミシン。プロ用ミシンに欠かせない基本性能と拡張性を備え、正確なソーイングも、繊細かつ大胆なキルトも、思い通り。基本を極めたミシンがかなえる、美しい縫い目。
用途職業用本縫いミシン、洋裁、小物づくり、キルティングなど付属品普通縫い押え(本体に装着)・三つ巻押え・片押え・コンシールファスナー押え・頭部カバー・取扱説明書・操作早見表・補助テーブル・ネジ回し(中)・ネジ回し(小)・ミシンブラシ・油差し・ボビンケース(本体に装着)・ボビン5個(1個は本体び装着)・ミシン針HL×5(#9-1本、#11-2本、#14-1本、#16ー1本、ニット用針1本)・糸こまキャップ・スプールクッション(本体に装着)・電源コード・フットコントローラー材質アルミダイキャスト、ABS樹脂他形状垂直全回転釜質量(kg)10.8電源(V)100消費電力(W)81機能送り歯高さ調節、押え圧調節、太糸ガイド、ひざ上げレバー、LEDライト本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×195×320操作方法フットコントローラーのみスピード調節フットコントローラー踏み込み量で関連資料カタログ(4.4MB)取扱説明書(1.44MB)使用針HL×5
1台
159,800税込175,780
7日以内出荷

合繊縫い糸の中でももっともポピュラーに使用されているポリエステルスパン糸を原料として、「可縫性向上加工」を施した”快適な縫い調子”と均整な縫い上がり”を得られる高機能縫い糸です。
用途縁かがり、飾り縫い、縫い合せ長さ(m)1500材質ポリエステル方向左撚り伸度(%)15針規格ミシン針(9~11)構成60s 1×2番手90関連資料糸見本帳繊度(dtex)200伸長力(N)[gf]6.8(700)
1巻
549税込604
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(80種類の商品があります)

工業用ミシンの技術【BOX送り】を採用。送り歯を水平に保ち ながら布を送ることで、ぬい縮みや布ズレに対し効果を発揮。 900sti/min(針/分)の速さでスピーディーに縫製可能。 針位置より右側スペースの高さと横サイズを大きく設計し、ソーイングスペースを広く取っています。 独自のセンサー方式を採用し、生地や段部の影響による送り詰まりを抑えたボタン穴かがりを実現。 手元の糸切りボタンで自動的に糸切りが可能。 自動針糸通しはレバー操作だけで片手で素早く、簡単に針糸通しが出来ます。 ガイドに沿って糸かけするだけで下糸を引き出す手間を省くクイック下糸セット。 モーター独立駆動式で簡単に下糸巻きが可能です。 押え圧調節が付いているので、薄地から厚地まで素材に合わせて調整することで美しく仕上がります。 レバー操作で送り歯を下げることができフリーモーションに便利。(ドロップフィード)
用途家庭用ミシン、洋裁、すそ上げ、小物、入園入学グッズなど材質ABS樹脂他形状水平全回転釜(クイック下糸セット)質量(kg)9.8電源(V)100消費電力(W)65本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×210×291
1台
139,800税込153,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

革やキャンバス地の縫製に。 替針はグリップ部に収納可能。
仕様替糸はEA916J-11/-13エスコ品番EA916Jセット内容針 ストレート、カーブ各1本、レンチ1個全長(mm)125
1個
6,940税込7,634
当日出荷