- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 差し込み栓錠のおすすめ人気ランキング
差し込み栓錠のおすすめ人気ランキング
2026/04/19更新108件の「差し込み栓錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「差し込み錠」、「木製建具 錠」、「差し込み 鍵」などの商品も取り扱っております。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途引き違い戸仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼(SUS-304)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ヘアーライン仕上+亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応鍵鍵違い数は約48通りです。鍵は3本付属しています。
ジョー・プリンス竹下ステンレス差込栓錠 同一
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途引き違い戸仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼(SUS-304)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ヘアーライン仕上+亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応鍵同一鍵番号はNo.KA1です。鍵は3本付属しています。
ワンプッシュで簡単施錠
ストローク(mm)(施錠)12穴径(Φmm)(シリンダー貫通)18.2シリンダー3本ピンシリンダー適合扉厚(mm)21~33キー3本
ストロークが12 mmと大きいため、引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。
鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸仕様同一鍵その他背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。付属部品:M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)57仕上クロームメッキ仕上+ ヘアーライン仕上操作方法施錠方法:鍵を挿入し、シリンダーを押し込むと施錠できます。解錠方法:鍵を挿入し、時計回りに回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。RoHS指令(10物質対応)対応鍵同一鍵番号はNo.P021 です。鍵は2 本付属しています。
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
LILIEL(リリエル)木製用プッシュロック キーレスタイプ
キーを使わず指で押すだけで施・開錠ができます。
地震の際、揺れによる引戸の勝手な開閉を防ぐことができるので、耐震グッズとしてもご使用いただけます。
材質亜鉛ダイカスト付属品受座、リングストローク(mm)(プッシュ時)10.4、(静止時)7.2表面処理Cr取付扉厚(mm)25.8
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
引き違い窓用の内締り金具。ねじを締めこんで施解錠します。
用途引違い窓、引違い戸内締り材質黄銅仕上黄銅磨き取付ねじ皿木ネジ3.1×20mm
LILIEL(リリエル)木製用シリンダープッシュロック
材質亜鉛ダイカスト仕様開錠時のキー:抜ける付属品キー2本、受座、リングストローク(mm)13表面処理Cr回転角度(°)45取付扉厚(mm)31
1個
¥5,398税込¥5,938
当日出荷
角引手と捻締りが一体になった金具。
ねじを締めこんで施解錠します。
用途引違い窓、引違い戸内締り材質黄銅仕上黄銅磨き取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm
引き違い窓用の内締り金具。ねじを締めこんで施解錠します。
用途引違い窓、引違い戸内締り材質黄銅仕上黄銅磨き取付ねじ皿木ネジ3.1×20mm
1個
¥5,598税込¥6,158
当日出荷












![極太丸球捻締 黄銅磨き BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono27026064-160801-02.jpg)





![角引手付捻締 黄銅磨き BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono27025985-160801-02.jpg)
![極太捻締 黄銅磨き BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono27026107-160801-02.jpg)