- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 差し込み錠のおすすめ人気ランキング
差し込み錠のおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新192件の「差し込み錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「差し込み栓錠」、「カバン錠」、「差し込み」などの商品も取り扱っております。
ジョー・プリンス竹下ステンレス差込栓錠 同一
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途引き違い戸仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼(SUS-304)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ヘアーライン仕上+亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応鍵同一鍵番号はNo.KA1です。鍵は3本付属しています。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途引き違い戸仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼(SUS-304)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ヘアーライン仕上+亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応鍵鍵違い数は約48通りです。鍵は3本付属しています。
BEST(ベスト)[金物]小判中折締 サテンニッケル
引き違い窓用の内締り金具。
ねじを締めこんで施解錠します。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途引違い窓、引違い戸内締り材質黄銅仕上サテンニッケル取付ねじ皿木ネジ2.7×16mm
ワンプッシュで簡単施錠
ストローク(mm)(施錠)12穴径(Φmm)(シリンダー貫通)18.2シリンダー3本ピンシリンダー適合扉厚(mm)21~33キー3本
落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
用途扉、柵用仕様ポジション固定機能付
LILIEL(リリエル)木製用プッシュロック キーレスタイプ
キーを使わず指で押すだけで施・開錠ができます。
地震の際、揺れによる引戸の勝手な開閉を防ぐことができるので、耐震グッズとしてもご使用いただけます。
材質亜鉛ダイカスト付属品受座、リングストローク(mm)(プッシュ時)10.4、(静止時)7.2表面処理Cr取付扉厚(mm)25.8
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
角引手と捻締りが一体になった金具。
ねじを締めこんで施解錠します。
用途引違い窓、引違い戸内締り材質黄銅仕上黄銅磨き取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm
1個
¥5,598税込¥6,158
当日出荷
引き違い窓用の内締り金具。ねじを締めこんで施解錠します。
用途引違い窓、引違い戸内締り材質黄銅仕上黄銅磨き取付ねじ皿木ネジ3.1×20mm
LAMP(スガツネ工業)重量用 HDS型 AS対応ブラケット AS-HDS
ソフトダウンステー重量扉用HDS型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。
材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)198仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
1個
¥849税込¥934
当日出荷
MC-JM-63Gをアルミフレームに取り付ける際に便利なブラケットです。
材質ステンレス鋼(SUS304)種類関連部品仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699税込¥769
当日出荷







![小判中折締 サテンニッケル BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono27025888-160801-02.jpg)








![角引手付捻締 黄銅磨き BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono27025985-160801-02.jpg)

![極太丸球捻締 黄銅磨き BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono27026064-160801-02.jpg)