差込型圧着端子のおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
125件の「差込型圧着端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧着 端子 差し込み 型」、「差込型接続端子」、「差込型ピン端子」などの商品も取り扱っております。
差込形接続端子 FA形 ニチフランキング1位
UL・CSA登録品
仕様RoHS指令の規制適合品使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2寸法H(mm)9.5寸法W(mm)9.0JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得全長(mm)21幅(mm)6.8種類差込型接続端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8
1袋(10個)ほか
279税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

差込型圧着端子(SP型) 冨士端子工業ランキング2位
1パック(100個)
1,398税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

差込形接続端子 FA形 ニチフランキング3位
ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。 UL・CSA登録品
寸法W(mm)7.2寸法H(mm)9.8使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2JIS規格取得特性難燃仕様RoHS指令の規制適合品材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)幅(mm)5全長(mm)19.5種類差込型接続端子UL規格取得CSA規格取得
1袋(10個)ほか
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

連鎖形圧着端子 平形差込バラ端子 ニチフランキング4位
1箱(100個)
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

差込形接続端子 F形 ニチフランキング5位
嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
端子形状差込形特性難燃種類差込型接続端子幅(mm)5全長(mm)19.5仕様RoHS指令の規制適合品使用温度範囲(℃)-40~+75寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得
1箱(100個)
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

端子形状閉端接続子種類絶縁付圧着端子材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)ほか
6,498税込7,148
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


RoHS指令の規制適合品 センターピン棒形端子
電線抱合範囲AWG(#)22~16電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65赤透明難燃性UL94V-0材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状棒形定格電流(A)17寸法F(Φmm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
1箱(100個)
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

種類差込型接続端子定格電圧(V)300端子形状棒形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0特性難燃
1パック(100個)
2,298税込2,528
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ(56種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300難燃性UL94V-2材質(絶縁体)ナイロン種類差込型接続端子端子形状差込形特性難燃
1袋(10個)ほか
398税込438
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
端子形状差込形電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25電線抱合範囲AWG(#)18~16特性難燃種類差込型接続端子幅(mm)3.2全長(mm)19.5仕様RoHS指令の規制適合品適合手動工具/NH11、NH32、本体/NA10、NA3、ヘッド/N10 11、N3 11使用温度範囲(℃)-40~+75寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300寸法D(Φmm)4.1寸法d(Φmm)1.8材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得
1箱(100個)
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

M形(雄形)及びF形(雌形)による中間接続または、タブ形状の端子台等に使用されます。
用途中間接続端子として。材質黄銅(電気すずめっき)タイプF型RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(40個)
889税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
198税込218
当日出荷

使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300材質(絶縁体)ナイロン寸法G(mm)5.3難燃性UL94V-2相手タブ厚(mm)0.8仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)6.8種類差込型接続端子端子形状差込形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得特性難燃
1箱(100個)
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


1パック(100個)
1,898税込2,088
9日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ(56種類の商品があります)

用途配線端子として。材質ナイロン/真鍮使用温度範囲(℃)‐10~+105定格電圧(V)300難燃性UL94 V-2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
159税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

UL・CSA登録品
使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300寸法t(mm)0.8寸法W(mm)10.3材質(絶縁体)ナイロン寸法G(mm)6.4難燃性UL94V-2仕様RoHS指令の規制適合品JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8幅(mm)6.35全長(mm)22種類差込型接続端子端子形状差込形
1袋(10個)ほか
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

寸法L(mm)20.0定格電圧(V)300寸法F(mm)6.5寸法E(mm)10.5寸法B(mm)5.0材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)真鍮RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1箱(100個)
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)